カテゴリ

  • 物流用品(742)
  • 電気材料(106)
  • 機構部品(100)
  • 制御機器(96)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • メカニカル部品(54)
  • オフィス家具(51)
  • 作業工具(43)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 空調・電設資材(24)
  • 建築金物(20)
  • 事務用品(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 救急・衛生(16)
  • 研磨材(15)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 防災用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 縫製用品(7)
  • 測定用品(6)
  • テープ(5)
  • 厨房用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 医療(5)
  • 梱包用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 介護用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「コテ 40mm」の検索結果

1,515件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス柳刃鏝 赤長(アカカネチョウ)ステンレス柳刃鏝赤長(アカカネチョウ)(6件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。繊維壁や速乾性セメントに最適です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
平目地鏝 赤長(アカカネチョウ)平目地鏝赤長(アカカネチョウ)(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。 タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
左官鏝3点セット 赤長(アカカネチョウ)左官鏝3点セット赤長(アカカネチョウ)(53件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
柳刃鏝 赤長(アカカネチョウ)柳刃鏝赤長(アカカネチョウ)(13件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
広い用途に使える柳刃鏝です。 手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)中塗鏝赤長(アカカネチョウ)(20件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業材質(コテ板)鉄、(柄)木
ステンレス中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)ステンレス中塗鏝赤長(アカカネチョウ)(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
福寿 ステンレス角鏝 カネシカ福寿 ステンレス角鏝カネシカ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し材質ステンレス板厚(mm)0.4
ステンレス目地鏝 赤長(アカカネチョウ)ステンレス目地鏝赤長(アカカネチョウ)(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。 鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木幅(mm)200高さ(mm)57質量(g)60奥行(mm)25
ビギナー仕上げ鏝 宮谷製作所ビギナー仕上げ鏝宮谷製作所(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質高さ(mm)63板厚(mm)1
クリアーファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]クリアーファイル スーパーエコノミーPLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
179税込197
1冊
当日出荷から翌々日出荷
使い方いろいろ、自由に選んで書類や資料に穴を開けずに収納・整理。実用性本位の中紙なしタイプ。ポケットは、中身の見やすいエンボス加工。溶着式。ポケットが固定されているので、収容する書類や資料の量が予め決まっている場合や、一定期間収容して資料として閲覧する場合などに便利です。
中紙無し
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(30m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
うま~くヌレール用コテ 日本プラスターうま~くヌレール用コテ日本プラスター(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。材質硬質プラスチックトラスコ品番361-2791幅(mm)60高さ(mm)60質量(g)125奥行(mm)220
SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKM 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
クリヤーブック<ノビータ>A4 コクヨクリヤーブック<ノビータ>A4コクヨ(7件のレビュー)
399税込439
1冊
当日出荷
背幅が変わるクリヤーブック<ノビータ>。 背幅が約8倍広がる。 書類の量に合わせて背幅が変わるので、いつでもコンパクトに書類を収容できます。 表紙は広がらない。 書類が少ないときも、多いときも、中身に合わせていつでもぴったりフィット。 大量に書類を入れても、ファイルした書類が丸まらず、表紙がピッタリきれいに閉じます。 デスクに積み重ねて置いても、崩れません。
ポケットタイプタテ差し仕様替背紙式、中紙なし材質表紙/R-PP、ポケット/PPサイズA4-S背幅(mm)5~40寸法(縦×横)(mm)307×244
つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプケーエム精密(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
日曜左官ホームセット 赤長(アカカネチョウ)日曜左官ホームセット赤長(アカカネチョウ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。セット内容中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステン仕上鏝 0.3 緑長(ミドリカネチョウ)ステン仕上鏝 0.3緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業材質(コテ板)ステンレス、(柄)木板厚(mm)0.3
結束バンド ビス固定タイプ 耐候性 ELPA結束バンド ビス固定タイプ 耐候性ELPA(1件のレビュー)
208税込229
1パック(30本)
当日出荷
ビス固定タイプ 耐候性 しっかり結んで、ビスで固定できる
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツールスナップリングプライヤー (先端固定型)スーパーツール(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用爪形状直爪
アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレーム用固定具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(100個)
当日出荷
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン乳白仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
L型金具(壁面固定金具兼用軽量型) TRUSCOL型金具(壁面固定金具兼用軽量型)TRUSCO(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付トラスコ品番512-1973材質スチール幅(mm)35シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
基本レバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
288税込317
1個
当日出荷から11日以内出荷
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバー
固定滑車たて型一体型 スリーエッチ固定滑車たて型一体型スリーエッチ(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
420ER 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420ER 固定車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
クリアファイル スーパーエコノミー クリアーファイル+ PLUS(プラス)[文具]クリアファイル スーパーエコノミー クリアーファイル+PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
259税込285
1冊
当日出荷
大人気のスーパーエコノミークリアファイルから、実用的新型モデル「スーパーエコノミークリアファイル+」が登場。使いやすさを追求したポケットと上品なカラーバリエーションのクリアファイル。「入れやすい」「破れにくい」「めくりやすい」ビジネスシーンでスマートに使えるクリアーファイル。使いやすさを追求した、便利が詰まったハイブリットポケットで更に使いやすくなりました。ポケット上部を一部カットしたイージースリットで、書類を簡単に入れられます。ポケット端の溶着をダブルで行うダブルシーリング加工で、従来品より破れにくくなっています。ポケットにエンボスをかけたマジカルフック加工により、指がかかってめくりやすいです。背ラベルは差替え可能な背見出し付きで、仕分けしやすいです。中紙無しのローコストタイプだから、、どんどん使ってキレイに整頓できます。色別管理もしやすく使いやすい、深みのあるカラーは全部で5色展開です。※コピー用紙や印刷物などは、よく乾燥させてから挿入してください。印刷物によってはシートに波打ちや反りが発生する場合があります。
仕様中紙なし材質表紙=45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット=40%再生ポリプロピレン(PP)フィルム(エンボスタイプ)50μm(0.05mm)サイズA4規格A4グリーン購入法適合
コテ型ブラシ[スチール] エスココテ型ブラシ[スチール]エスコ(16件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷
作業性に優れたコテ型ブラシ。
材質(ブラシ部)スチール毛丈(mm)15エスコ品番EA109K-1質量(g)200線径(Φmm)0.2材質(ハンドル部)木柄ブラシ寸法(mm)40×130
SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシンSKM 固定車(ウレタン車輪)ナンシン(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
クリアブックA4 縦入れ 40ポケット アーテック[学校教材・教育玩具]クリアブックA4 縦入れ 40ポケットアーテック[学校教材・教育玩具]
255税込281
1枚
当日出荷
最大80枚収納可能の大容量40ポケット材質:PP。サイズ:309×235×26mm。セット内容:本体×1
用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。仕様1個梱包形態:OPP袋セット内容本体×1材質PP寸法(mm)309×235×26サイズA4ポケット数40ポケット
SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKC 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KSコ型クランプ 国元商会KSコ型クランプ国元商会(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格(社)仮設工業会認定品仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40
TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 固定 ゴム車TRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターK型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレートキャスター ハンマーキャスタープレートキャスターハンマーキャスター
349税込384
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420R 固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KSコ型クランプ 国元商会KSコ型クランプ国元商会(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格(社)仮設工業会認定品仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40ナット平径(mm)17ボルト平径(mm)21
130mm コテ型ブラシ(真鍮製) エスコ130mm コテ型ブラシ(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
作業性に優れたコテ型ブラシ。
材質(ブラシ部)真鍮ブラシ寸法(mm)40×130毛丈(mm)15エスコ品番EA109K-4線径(Φmm)0.15ハンドル長さ(mm)98行数3行サイズ(mm)135×60×80(H)材質(ハンドル部)木柄
交換用スポンジ モノタロウ交換用スポンジモノタロウ(38件のレビュー)
449税込494
1パック(5枚)
当日出荷
コテ先をきれいにし、作業スピードをアップ!
材質パルプ寸法(mm)40×60質量(g)2
Pasty (パスティ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具]Pasty (パスティ) クリアファイルPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
289税込318
1冊
当日出荷から翌々日出荷
好きな色で毎日を楽しい気分に。Pastel color(パステルカラー)のクリアーファイル Pasty(パスティ)。 持ち運びや、とりまとめに便利な3つの外ポケット付き。 中ポケットの溶着位置を下げた独自設計(アンダー溶着)で中身のはみ出しも表紙がガード。 ポケット表面の特殊加工で滑りやすく開きやすい。強めのシボ加工で出し入れのストレス軽減。 角丸設計でバッグを気づ付けにくい、毎日使うからこそ優しい仕様に。 外側は傷が目立ちにくいシボ加工、内側はふせんなどを貼りやすい鏡面加工。
...