20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
適合機種FX-950、FX-951、FX-952 コード長さ(m)1.2 消費電力70W(24V) ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲200~450℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1セットほか
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


温度制御はんだこて HAKKO(白光) 動画あり
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm)233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W)50 セット内容本体、ロックキー 質量(g)61(こて先B型をつけた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200~500℃ 標準こて先B型 (No.T18-B) リップル温度(℃)無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個ほか
特価
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



はんだこて RED HAKKO(白光) 動画あり
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品簡易こて台×1個 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 事務用や封筒の宛名書きに最適です。 色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。 CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。 キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など タイプシングル 線幅(mm)0.7 インク染料、油性アルコール系インキ グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

こて先の先端に溝があるタイプ。 はんだ付け部分への熱供給が良く、フローアップ不足の解消が可能です。
1セット(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
適合機種FM-2032
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ホルモン型、吸収移行型の除草剤で、雑草の茎葉や根から吸収され、体内を移行して生理的な障害を与えて枯死させます。 本剤の作用は選択性が明瞭であり、広葉雑草には効果が高く、イネ科雑草に効果がありません。 土壌中の移動性は比較的大きく、効力の持続期間は約20日間です。 高温時ほど(25℃以上)、効果が高くなります。 センチピードグラス内の雑草防除により、養生管理ができます。
剤形液剤(原液) 適合場所空き地、駐車場、公園・運動場、家周り、水稲、芝生(日本芝) 成分2,4-PA ジメチルアミン塩49.5% 性状茶褐色液体 適合作物水稲、水田作物(水稲刈取跡)、水田作物(水田畦畔)、さとうきび、飼料用さとうきび、日本芝、センチピードグラス、樹木等 農林水産省登録第(号)7698 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(100mL)
378 税込416
当日出荷

長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100 電圧(V)100 コード長さ(m)1.5 ヒーターニクロムヒーター
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け 全長(mm)205 消費電力(W)20/130 (スイッチオン時) トラスコ品番351-4196 種別ストレート 質量(g)48 電源(V)AC100 (50/60Hz) 電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷