116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルター)で安全構造です。 日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。 オプションでダクト口が2つに分岐できます。 コンパクトサイズで移動が簡単です。 設置場所を選びません。 最も汚れが付着する衝突板のふきとり作業や、取り外し洗浄は扉を開くだけで簡単に行えます。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙、手作業溶接、ロボット溶接に 電源(V)単相100 吸込口径(Φmm)101.6 仕様50/60Hz兼用 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×684×704 一次側フィルター金属フィルター 二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm99%)
1台
459,800 税込505,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5枚)
2,590 税込2,849
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。 付属品予備用プレフィルタ1枚 トラスコ品番458-7235 材質/仕上スチール製/焼付塗装 質量(kg)14 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5 消費電力(W)(50/60Hz)120 風速(m/s)処理/22.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470 電気代の目安2.64円/h 最大静圧(Pa)1000
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。ハイパワーなエアジェットを搭載し、吹き出し風速が26m/秒と高速です。HEPAフィルタ内蔵で集塵効率が0.3μm粒子にて99.97%と高性能です。人体センサーを搭載し、スイッチに触れずエアーを浴びることができます。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設 トラスコ品番458-6751 質量(kg)40 高さ(mm)1500 奥行(mm)200 間口(mm)500 電源(V)AC100 消費電力(W)275 処理風量(m3/min)5.4 吹出風速26.1m/s
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。 付属品本体固定金具×4 トラスコ品番458-7022 材質ステンレス 質量(kg)10 高さ(mm)152 奥行(mm)610 間口(mm)610 消費電力(W)20 電源AC100~240V 風量(m3/min)(吹出)10.8 風速(m/s)平均0.58 集塵効率(%)99.97 捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

設置スペースが少ない場合に最適です。自力で組立が可能です。ACターボファン搭載で、省スペースで強力なエアジェットを実現しました。
用途クリーンルーム、クリーンブース。 トラスコ品番458-6786 材質スチール(焼付塗装)、アルミフレーム 質量(kg)200 高さ(mm)2058 奥行(mm)1000 間口(mm)1060 電源(V)AC100 消費電力(W)500 風量(m3/min)7 吹出風速18m/sec
1台
639,800 税込703,780
40日以内出荷

3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。 付属品予備用プレフィルタ1枚 トラスコ品番458-7227 材質/仕上スチール製/焼付塗装 質量(kg)16 電源(V)単相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5 消費電力(W)(50/60Hz)120 風速(m/s)処理/22.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400 電気代の目安2.64円/h 最大静圧(Pa)1000
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。 付属品予備用プレフィルタ1枚 トラスコ品番458-7219 材質/仕上スチール製/焼付塗装 質量(kg)16 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5 消費電力(W)(50/60Hz)120 風速(m/s)処理/22.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400 電気代の目安2.64円/h 最大静圧(Pa)1000
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。
用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。 トラスコ品番116-3428 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ 質量(kg)98 出力(kW)1.5 電源(V)単相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×830×736 騒音値(dB(A))(50/60Hz)79 吸込口径(Φmm)150 静圧(kPa)2.8 標準消費電力料金(円/h)20.25 一次側フィルター金属フィルター 二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)
1台
739,800 税込813,780
4日以内出荷

コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
トラスコ品番458-6824 質量(kg)30 材質(本体)ステンレス 出力(kW)0.34 消費電力(W)340 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置漏電遮断機、ファン・インバーター異常検知 処理風量(m3/min)6.5 粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×535×611 風速(m/s)24.2 ダクト径(Φmm)75 構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集) 電気代の目安7.48円/h 騒音レベル(dB(A))68 最大静圧(Pa)1000
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷

用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場等 材質(本体)スチール/焼き付け塗装 電源(V)AC100
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衣服に付着した塵・埃・毛髪を布地を引っ張らず強力に吸い取ります。ノズルの除電シートが体の静電気を除去し塵を吸い取り易くします。本体はオールステンレス構造で衛生管理が容易です。活性炭シートで、本体からの排気臭を抑えます。ノズルは壊れにくく、背中に当てやすい構造です。フィルタ交換は工具不要で、引っ張り出すだけで簡単に行えます。
電源単相AC100V(50/60Hz) 外装SUS304 HL
1セット
269,800 税込296,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。 付属品本体固定金具×4 トラスコ品番458-7049 材質ステンレス 質量(kg)19 高さ(mm)152 奥行(mm)1220 間口(mm)610 消費電力(W)20 電源AC100~240V 風量(m3/min)(吹出)24.3 風速(m/s)平均0.58 集塵効率(%)99.97 捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

業界最小クラスの超小型集じん機です。 用途に応じ、オプションで活性炭、HEPAユニットを装着できます。 9kPaの高静圧仕様で力強い吸引力です。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場など 容量(L)(集じん)2.5 出力(kW)0.31 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.3 電源(V)単相100 騒音値(dB(A))(50/60Hz)61 吸込口径(Φmm)50 仕様50/60Hz兼用 トラスコ品番820-2937 材質本体:スチール(焼付塗装) 質量(kg)9 消費電力(W)310 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×280×260 電気代の目安(標準)8.37円/h 静圧(Pa)7700
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。 付属品本体固定金具×4 トラスコ品番458-7031 材質ステンレス 質量(kg)18 高さ(mm)152 奥行(mm)915 間口(mm)610 消費電力(W)20 電源AC100~240V 風量(m3/min)(吹出)15 風速(m/s)平均0.58 集塵効率(%)99.97 捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

適用機種:KSC-W01、KSC-W02用エレメントフィルタです。
トラスコ品番793-0712 適合機種KSC-W01、KSC-W02 質量(kg)4.75 品名エレメントフィルター
1枚
82,980 税込91,278
3日以内出荷

適用機種:KSC-X01用準HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0739 適合機種KSC-X01 質量(kg)1.5 品名準HEPAフィルター
1枚
53,980 税込59,378
3日以内出荷

衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取ります。ノズル部の除電シートが体の静電気を除去し、塵埃を吸い取りやすくします。本体はステンレス構造で衛生的です。
材質本体:ステンレス(SUS304)、ノズル部:ABS樹脂 電源(V)AC100
1台
189,000 税込207,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(5枚)ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用機種:KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200用活性炭です。
トラスコ品番793-0674 適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200 品名活性炭フィルター
1パック
6,498 税込7,148
8日以内出荷

トラスコ品番793-0682 適合機種KDCシリーズ 質量(kg)0.69 品名中性能フィルター
1枚
36,980 税込40,678
翌々日出荷

0.3μmまでの粒子を95%以上捕集します。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙に。 トラスコ品番136-5625 適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200 材質グラスウール 品名準HEPAフィルター
1枚
34,980 税込38,478
8日以内出荷

コトヒラ工業KSC-X01用活性炭
適用機種:KSC-X01用活性炭です。
トラスコ品番793-0721 適合機種KSC-X01 質量(kg)1 品名活性炭
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷

クリーンルーム用集塵機(KDC-C02A)用のプレフィルタです。
トラスコ品番198-7873 適合機種KDC-C02A 質量(kg)0.1 フィルタープレフィルタ
1枚
2,398 税込2,638
20日以内出荷

適用機種:KDC-D01、KDC-M01用中性能フィルタです。
トラスコ品番793-0470 適合機種KDC2-D01 質量(g)230 品名中性能フィルター
1枚
28,980 税込31,878
3日以内出荷

HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。 ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。 活性炭シートによりガス状成分も捕集します。 風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。 小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルームなどで発生する微粉塵の集塵、クリーン度を要する研究、実験室での集塵、集煙 仕様吸込口径75mm用 適合機種KDC-C03、KDC-C06 適合径(Φmm)【吸込】75
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コトヒラ工業保護フィルタ
保護フィルタ
トラスコ品番149-4415 質量(g)100 品名保護フィルタ
1個
1,290 税込1,419
14日以内出荷

適用機種:KDC-TD1用メインフィルタです。
トラスコ品番793-0496 適合機種KDC-TD1 質量(kg)3.2 品名メインフィルター
1枚
48,980 税込53,878
3日以内出荷

適用機種:KDC-D01用パックフィルタです。
トラスコ品番793-0461 適合機種KDC2-D01 質量(g)40 品名パックフィルター
1セット(5枚)
6,398 税込7,038
3日以内出荷

トラスコ品番793-0437 適合機種KDCシリーズ 質量(kg)1.3 品名中性能フィルター
1枚
52,980 税込58,278
3日以内出荷

コトヒラ工業ヒューム吸煙装置
トラスコ品番149-4433 適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200、KSC-X01 材質スチール 質量(kg)0.5 品名ダクトバンド
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

工作機械から出るオイルミストをダクトで吸引する従来のタイプと異なり、空気清浄機のように常時運転して、工場内に浮遊しているオイルミストを捕集します。3層フィルタ構造で、オイルミストを確実に回収します。3段階の風量調節機能付です。差圧計を装備し、フィルタの目詰まり管理ができます。フィルタは工具不要で取り外しができ、交換や清掃作業が簡単です。2次フィルタ(セラミックフィルタ)は洗浄再生が可能で低ランニングコストです。
用途工場内に浮遊するオイルミストの捕集に。 仕様電源コードプラグ有 トラスコ品番116-2076 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)90 出力(kW)0.25 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)250 風量(m3/min)50Hz/60Hz約50 取付寸法(mm)1200×500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1400 捕集効率(%)90以上(0.7μm) 吸込口寸法(mm)1000×500
1台
749,800 税込824,780
30日以内出荷

三次フィルタ
仕様三次フィルタ トラスコ品番149-4389 適合機種KDC-M10 質量(kg)0.5
1個
4,890 税込5,379
30日以内出荷

一次フィルタ
仕様一次フィルタ トラスコ品番149-4387 適合本体KDC-M10 質量(kg)5
1個
53,900 税込59,290
30日以内出荷

コトヒラ工業オイルフィルタB
オイルフィルタB
トラスコ品番149-4385 適合機種KDC-M01 質量(g)300 品名オイルフィルターB(2枚1組)
1個
46,980 税込51,678
30日以内出荷

ダクトバンド
トラスコ品番149-4417 適合機種KDC-V01、KDC2-D01、KDC2-D01-200 質量(g)100 品名ダクトバンド
1個
829 税込912
21日以内出荷

トラスコ品番793-0666 適合機種KDCシリーズ 質量(kg)0.09 品名活性炭シート
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1台
159,000 税込174,900
5日以内出荷

コトヒラ工業吸引フード
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。 トラスコ品番458-7171 幅(mm)420 高さ(mm)130 質量(g)500 奥行(mm)320 電源(V)単相100
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷

3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。 付属品予備用プレフィルタ1枚 トラスコ品番458-7201 材質/仕上スチール製/焼付塗装 質量(kg)32 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz5.7 消費電力(W)(50/60Hz)385 風速(m/s)処理/22.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×400×665 電気代の目安8.47円/h 最大静圧(Pa)1000
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷