23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50mLコニカルチューブまたは直径27mmの遠心チューブ1本用のスタンドです。グリップ付は持ち上げた時に台が外れません。ポリスチレン製。
1セット(5個)
11,880 税込13,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)シングルチューブスタンド4個
オートクレーブ可能
適合コニカルチューブ25mL または 50mL用 立て数(本)4 アズワン品番63-8462-71
1箱
3,698 税込4,068
翌々日出荷

遠沈管を装着したまま移動や取り扱いが可能です。 。遠心操作時にはアダプターを容易に取り外す事ができます。
用途コニカル底を自立させます。 材質LDPE(低密度ポリエチレン)
1袋(10個)
1,670 税込1,837
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)コニカルチューブ 25mL
Eppendorf Conical Tubes 25 mLを発見!新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLにより、コニカルチューブの分野を次のレベルに引き上げます。15 mLを超え50 mLをはるかに下回る量のサンプルを調製、遠心分離、混合、または保存する必要がある場合、研究者は多くの場合、15 mLまたは50 mLの容量の従来のコニカルスクリューキャップチューブを使用するしかありません。このジレンマは現在、新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLによって解決されています。それらは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持っていますがそれほど長くはありません。したがって、チューブへのピペットの挿入深さは、50 mLコニカルチューブに比べてはるかに低くなります。新しい25 mLチューブはスクリューキャップと革新的なSnapTec~Sキャップがあります。この特許取得済みの蓋ソリューションは、コニカルチューブセグメント内の独自のスナップキャップを表しています。 プレミアム原材料と製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤は無使用で最高級のサンプル完全性。最大17,000 x gという優れた遠心分離の安定性により、蓋の気密性 -86 ℃ ~ 100 ℃、最適なサンプルとペレットの可視性が保証されています。 この新しいEppendorfチューブは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持つため、既存の実験室の周辺機器との互換性が得られます。遠心分離用アダプターなどのシステムコンポーネント、Eppendorf SmartBlock~S、MixMate~R用試験管ホルダー、保管ボックスとシングルチューブスタンドがあります。
容量(mL)25 カラーレス 外径(Φmm)30 底形状円錐形エンスイケイ 使用温度範囲(℃)-86~+100 遠心力(xg)17000
1箱(150本)ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


Thermo Fisher Scientific4面チューブラック
0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。
収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
1セット(1個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


15mLの遠沈管が30本、50mLの遠沈管が20本同時に立てることができるラックです。 ポリプロピレン(PP)よりも割れにくい耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)を使用
用途遠沈管の収納に。 材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS) 立て数(本)30(15mL)、20(50mL) 適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55
1個
799 税込879
当日出荷

ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。
材質PP(ポリプロピレン) 適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55 立て数(本)15mL/30、50mL/20 サイズ(mm)170×205×55 アズワン品番1-8535-01
1個
1,337 税込1,471
当日出荷

狭い机上で便利な1本立て試験管立てです。同サイズで重ねて収納できますので場所を取りません。SUS304採用で試験管スターラーの架台としても使用可能です。
1個
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15mL、50mLコニカルチューブ用の組立式ラックです。 使用しないときは分解して省スペースで収納できます。 一度に多くのチューブを使用する際に便利です。
材質PP 架数15mL×30、50mL×20 寸法(mm)207×171×60 オレンジ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

2段に段差が付けられており、使い易い構造です。 ベースの隅にすべり止め防止のゴムが付いています。
材質PC 架数1.5mL×20 寸法(mm)210×64×35 アズワン品番61-0148-34
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。
滅菌γ滅菌済み
1セット(48本)ほか
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

傾斜型試験管立て アズワン 動画あり
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。 コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)
1個
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テストプレート用ツール。プレートスタンド。24・48・96wellプレートを30度の角度で固定でき、サンプル目視に最適。滑り止めラバー付。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:1.5ml アズワン品番65-3848-39
1セット(4個×500本)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

テストプレート用ツール。96well用ノート。プレートと同デザインで、サンプル記録を書き込めるポストイット式のメモ用紙。記録しやすい大きなマス目。未滅菌。※ノートをスタンドに載せてのご使用はできません。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長37.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:2.0ml アズワン品番65-3848-53
1セット(4個×500本)
69,980 税込76,978
4日以内出荷


3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 3面とも高さが同じなので、並べて使うことができます。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。 1.5/2.0mLメインの面に切り欠きがあり、チューブを開けるのに便利です。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)75×55×55 質量(g)約85 滅菌オートクレーブ可 架数0.5mL×9 1.5/2.0mL×11 5/15mL×6 50mL×2
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン 仕様ラック材質(ポリスチレン) 滅菌滅菌済
1ケース(25本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:PureProteome、主要アプリケーション:Purification with magnetic beads;Protein Purification、概要(mL):PureProteome 磁気スタンド、15 チューブ用、製品概要(mL):15 チューブ用の PureProteome磁気スタンドは、アフィニティー精製(Hisタグタンパク質の精製または免疫沈降)時にPureProteome磁気ビーズと使用することを目的として設計されています。台形の強力なマグネットが最大750 μLのPureProteome磁気ビーズを効果的に捕捉します。角度のついたスタンドが2本の15 コニカルチューブをしっかりと固定しますので、ピペット操作と観察が容易に行えます。 アズワン品番61-0206-50
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷