γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり
滅菌滅菌済み
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度9400×G
スカート付きなので自立します。
容量(mL)50
材質PP
高さ(mm)118
目盛(mL)2.5
耐熱温度(℃)120
外径(mm)29
1袋(50本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済
容量(mL)25
材質本体/PP、キャップ/HDPE
寸法(mm)Φ30×75
アズワン品番4-792-01
遠心強度4000G15mL
1ケース(10袋×20本)
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
外側に突起があり、手がすべらず開閉できます。液体窒素気相貯蔵に適しています。ギザ付ラックに合わせると、キャップが片手で開閉できます。
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP
規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌放射線照射済
材質(キャップ)HDPE
最大遠心力(xg)13000
PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。
滅菌γ滅菌済み
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-80~+121
遠心強度20000G
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
Oリング付なのでシール性が高く、サンプルをリークから守ります。
材質ポリプロピレン
使用可能温度範囲-196℃~121℃
仕様γ線滅菌済
材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。コニカル底にスカートがついている自立式です。
C-571はγ線滅菌済み。
容量(mL)50
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
1目盛(mL)5
目盛あり
胴径(Φmm)×高さH(mm)30×115
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
遠心強度3000×G
EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
トラスコ品番246-0831
形状自立型
容量(mL)50
高さ(mm)116
材質(本体)ポリプロピレン
目盛(mL)2.5
1袋入数(個)25
外径(Φmm)30
アズワン品番65-1986-99
1袋(25本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高
性能を発揮できるチューブです。
目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。
強度に優れています。
ノンパイロジェン。高透明。
滅菌γ線滅菌済
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。
4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
サンプルの保存や輸送に便利な自立型チューブです。
仕様●容量:5mL●チューブ全長:56.3mm●チューブ内径:14.7mm●チューブ外径:16.7mm●キャップ外径:21.9mm●キャップ高さ:10.7mm●キャップ時全長:57.9mm●材質:チューブ:ポリプロピレン/キャップ:ポリエチレン●フリーズ:-80℃●Nuclease Free●Endotocxin/Pyrogen Free●電子線滅菌済/ISO13485取得工場 クラス100,000(USA Fed.Std.209D)およびクラス6(VDI2083)クリーンルーム環境で製造
アズワン品番67-4743-46
1箱(10袋×50本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
サンプルの保存や輸送に便利な自立型チューブです。
仕様●容量:10mL●チューブ全長:101.9mm●チューブ内径:14.3mm●チューブ外径:20.0mm●キャップ外径:21.6mm●キャップ高さ:16.0mm●キャップ時全長:103.3mm●材質:チューブ:ポリプロピレン/キャップ:ポリエチレン●フリーズ:-80℃●Nuclease Free●Endotocxin/Pyrogen Free●電子線滅菌済/ISO13485取得工場 クラス100,000(USA Fed.Std.209D)およびクラス6(VDI2083)クリーンルーム環境で製造
アズワン品番67-4743-47
1箱(10袋×50本)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型(ベースはコニカル型)。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。目盛付(100μl刻み)。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xg
アズワン品番65-3816-16
1個(500本)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型(ベースはコニカル型)。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃
アズワン品番65-3815-93
1個(500本)
¥5,298
税込¥5,828
93日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型(ベースはコニカル型)。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃
アズワン品番65-3815-95
1個(500本)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型(ベースはコニカル型)。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。目盛付(100μl刻み)。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xg
アズワン品番65-3816-14
1個(500本)
¥5,398
税込¥5,938
93日以内出荷
マイクロチューブ スクリューキャップ付。自立型(ベースはコニカル型)。o-リング付スクリューキャップ付。リブ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。※液体窒素保存には使用不可。滅菌済
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃
アズワン品番65-3815-74
1セット(10個×500本)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
容量(mL)100
材質(本体/CAP)PP/HDPE
寸法(mm)45×104
遠心力(xg)3000
スクリューキャップマイクロチューブ。サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。O-リング付スクリューキャップ。サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ。滅菌済
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:18,000xg
アズワン品番65-3777-33
1セット(10個×500本)
¥149,800
税込¥164,780
108日以内出荷
Simport Micrewtube(R) マイクロチューブ スクリューキャップ付。Simport Micrewtube(R)はサンプルの凍結保存、ボイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できるチューブで、標準的な遠心機のローターにお使いいただけます。6種類のキャップ、3種類の容量(0.5/1.5/2.0ml)、コニカル型と自立型からお選びいただけます。キャップにはウォッシャ
仕様●T338-シリーズ●リップシールスクリューキャップ●ループ無し●DNase, RNase, DNA, Pyrogen Free●オートクレーブ可能(※リップシールキャップは不可)●材質:ポリプロピレン製(チューブ)、ポリエチレン製(リップシールキャップ)●温度耐性:-196℃~121℃●遠心耐性:コニカル型 20,000g(最大)、自立型 17,000g(最大)●色:ナチュラル
アズワン品番65-3852-07
1個(1000本)
¥41,980
税込¥46,178
93日以内出荷
Simport Micrewtube(R) マイクロチューブ スクリューキャップ付。Simport Micrewtube(R)はサンプルの凍結保存、ボイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できるチューブで、標準的な遠心機のローターにお使いいただけます。6種類のキャップ、3種類の容量(0.5/1.5/2.0ml)、コニカル型と自立型からお選びいただけます。キャップにはウォッシャ
仕様●T338-シリーズ●リップシールスクリューキャップ●ループ無し●DNase, RNase, DNA, Pyrogen Free●オートクレーブ可能(※リップシールキャップは不可)●材質:ポリプロピレン製(チューブ)、ポリエチレン製(リップシールキャップ)●温度耐性:-196℃~121℃●遠心耐性:コニカル型 20,000g(最大)、自立型 17,000g(最大)●色:ナチュラル
アズワン品番65-3852-01
1個(1000本)
¥35,980
税込¥39,578
93日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型(ベースはコニカル型)。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xg
アズワン品番65-3816-36
1個(500本)
¥5,898
税込¥6,488
93日以内出荷
Simport Micrewtube(R) マイクロチューブ スクリューキャップ付。Simport Micrewtube(R)はサンプルの凍結保存、ボイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できるチューブで、標準的な遠心機のローターにお使いいただけます。6種類のキャップ、3種類の容量(0.5/1.5/2.0ml)、コニカル型と自立型からお選びいただけます。キャップにはウォッシャ
仕様●T338-シリーズ●リップシールスクリューキャップ●ループ無し●DNase, RNase, DNA, Pyrogen Free●オートクレーブ可能(※リップシールキャップは不可)●材質:ポリプロピレン製(チューブ)、ポリエチレン製(リップシールキャップ)●温度耐性:-196℃~121℃●遠心耐性:コニカル型 20,000g(最大)、自立型 17,000g(最大)●色:ナチュラル
アズワン品番65-3851-97
1個(1000本)
¥38,980
税込¥42,878
93日以内出荷
スクリューキャップマイクロチューブ。サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。O-リング付スクリューキャップ。サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ。滅菌済
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:30,000xg
アズワン品番65-3777-29
1セット(10個×500本)
¥149,800
税込¥164,780
108日以内出荷
Simport Micrewtube(R) マイクロチューブ キャップ無し。Simport Micrewtube(R)はサンプルの凍結保存、ボイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できるチューブで、標準的な遠心機のローターにお使いいただけます。3種類の容量(0.5/1.5/2.0ml)、コニカル型と自立型からお選びいただけます。すべてのチューブはクリーンな環境下で製造されてお
Axygen(R)スクリューキャップチューブのキャップは、密閉度の高いキャップ構造となっています。スクリューキャップは、さまざまなカラー展開と、コニカル底あるいは自立型より選択可能です。滅菌済み。最大遠心強度:20000RCF。RNase/DNaseフリー。ノンパイロジェニック
仕様●容量(mL):1.5●スタイル:コニカル●色:透明●滅菌:済み
アズワン品番65-3964-10
1ケース(8パック×500個)
¥52,980
税込¥58,278
93日以内出荷
Simport Micrewtube(R) マイクロチューブ キャップ無し。Simport Micrewtube(R)はサンプルの凍結保存、ボイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できるチューブで、標準的な遠心機のローターにお使いいただけます。3種類の容量(0.5/1.5/2.0ml)、コニカル型と自立型からお選びいただけます。すべてのチューブはクリーンな環境下で製造されてお
Simport Micrewtube(R) マイクロチューブ キャップ無し。Simport Micrewtube(R)はサンプルの凍結保存、ボイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できるチューブで、標準的な遠心機のローターにお使いいただけます。3種類の容量(0.5/1.5/2.0ml)、コニカル型と自立型からお選びいただけます。すべてのチューブはクリーンな環境下で製造されてお
スクリューキャップマイクロチューブ。サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。O-リング付スクリューキャップ。サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ。チューブとキャップは別包装。未滅菌
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:褐色●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~95℃
アズワン品番65-3777-43
1セット(10個×500本)
¥149,800
税込¥164,780
108日以内出荷
スクリューキャップマイクロチューブ。サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。O-リング付スクリューキャップ。サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ。チューブとキャップは別包装。未滅菌
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:褐色●遠心耐性:18,000xg●温度耐性:-80℃~95℃
アズワン品番65-3777-49
1セット(10個×500本)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
スクリューキャップマイクロチューブ。サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。O-リング付スクリューキャップ。サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ。滅菌済
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:褐色●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~95℃
アズワン品番65-3777-31
1セット(10個×500本)
¥149,800
税込¥164,780
108日以内出荷
Simport Micrewtube(R) マイクロチューブ スクリューキャップ付。Simport Micrewtube(R)はサンプルの凍結保存、ボイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できるチューブで、標準的な遠心機のローターにお使いいただけます。6種類のキャップ、3種類の容量(0.5/1.5/2.0ml)、コニカル型と自立型からお選びいただけます。キャップにはウォッシャ
仕様●T339-シリーズ●リップシールスクリューキャップ、フラットトップ●ループ無し●DNase, RNase, DNA, Pyrogen Free●オートクレーブ可能(※リップシールキャップは不可)●材質:ポリプロピレン製(チューブ)、ポリエチレン製(リップシールキャップ)●温度耐性:-196℃~121℃●遠心耐性:コニカル型 20,000g(最大)、自立型 17,000g(最大)●色:ナチュラル
アズワン品番65-3852-22
1個(1000本)
¥35,980
税込¥39,578
93日以内出荷
スクリューキャップマイクロチューブ。サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。O-リング付スクリューキャップ。サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ。チューブとキャップは別包装。未滅菌
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:褐色●遠心耐性:18,000xg●温度耐性:-80℃~95℃
アズワン品番65-3777-45
1セット(10個×500本)
¥149,800
税込¥164,780
108日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型(ベースはコニカル型)。リブ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xg
マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型(ベースはコニカル型)。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。目盛付(100μl刻み)。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃
アズワン品番65-3815-82
1セット(10個×500本)
¥55,980
税込¥61,578
93日以内出荷
Simport Micrewtube(R) マイクロチューブ スクリューキャップ付。Simport Micrewtube(R)はサンプルの凍結保存、ボイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できるチューブで、標準的な遠心機のローターにお使いいただけます。6種類のキャップ、3種類の容量(0.5/1.5/2.0ml)、コニカル型と自立型からお選びいただけます。キャップにはウォッシャ
仕様●T339-シリーズ●リップシールスクリューキャップ、フラットトップ●ループ無し●DNase, RNase, DNA, Pyrogen Free●オートクレーブ可能(※リップシールキャップは不可)●材質:ポリプロピレン製(チューブ)、ポリエチレン製(リップシールキャップ)●温度耐性:-196℃~121℃●遠心耐性:コニカル型 20,000g(最大)、自立型 17,000g(最大)●色:ナチュラル
アズワン品番65-3852-16
1個(1000本)
¥35,980
税込¥39,578
93日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ