くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン
種類コニカルビーカー
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
種類コニカルビーカー
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。円錐状の形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、また、液体の撹拌がしやすいという利点があります。
種類コニカルビーカー
耐熱性・耐薬品性に優れています。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
種別PPコニカルビーカー
くびれたネック部分は攪拌操作に適した形状。持ちやすく試料の混合がしやすい形状です。
材質硼珪酸ガラス
種類コニカルビーカー
耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。
オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。
耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。
ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。
種類コニカルビーカー
材質硬質1級(耐熱ガラス)
取手10Φ 2ヶ所留め
液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。
オートクレーブ滅菌が可能です。
TPX製で、PP製よりも透明度が高く、耐熱性にも優れています。
材質TPX
容量(mL)200
種類コニカルビーカー
使用温度範囲(℃)20~160
目盛(mL)50
全高(mm)108.5
外径(Φmm)72.5(底)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス3.3
中和滴定実験に必要なビューレット・ホールピペット・コニカルビーカーをそろえた便利なセットです。酸・アルカリの溶液とpH指示薬を準備するだけで中和滴定を行うことができます。 指示薬の色変化とpHの関係、酸と塩基の反応による塩の生成も学習できます。
セット内容ビューレット(25mL)、ホールピペット(5mL)×2、ビューレット台、メスフラスコ(100mL)、コニカルビーカー(100mL)×3
1式
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
口が三角フラスコより大きいため、内容物の出し入れや洗浄に便利です。中の液体が飛び散りにくく、中和滴定などビーカーを揺らしての撹拌に役立ちます。
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
目盛精度:全量で±5%
液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブ滅菌が可能です。耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
仕様●容量 mL:200●コード番号:602-200
アズワン品番65-8672-27
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
仕様●容量 mL:500●コード番号:602-500
アズワン品番65-8672-29
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
リカシツオリジナルの取手付ビーカーです。取手が7の形をしている為、熱いお湯でも指が熱くなりづらいです。
材質硬質1級(耐熱ガラス)
種類コニカルビーカー
規格意匠登録:第1565037号
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
背が高く細長形状なので持ち易く、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を抑えます
こんなお得な商品も!

ビーカー ガラス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
種類ビーカー
材質硼珪酸ガラス
目盛あり(目安)
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
MAX450℃。リード・コンセント付。2L以上はヒータ回線が上下2回路に分かれています。その他、ナシ、ナス、カブ型フラスコ及びコニカルビーカー用も製作いたします。
溶液の加熱中に生じる突沸を防止する延泡入り特殊ガラスでできています。通常の沸騰石に比べ、溶出物が少なく、突沸防止効果の高い製品です。
仕様毛細管100mm
材質ほうけい酸ガラス
1箱(10本)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード