カテゴリ

  • 制御機器(48)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(48)
さらに商品を絞り込む
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(12)
  • 1(3)
  • 2(12)
  • 3(13)
  • 4(6)
  • 6(7)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 16(1)
  • 20(3)
  • 100(2)
  • 極数をもっと見る
  • 3(5)
  • 10(2)
  • 30(4)
  • 50(8)
  • 100(27)
  • 125(11)
  • 150(9)
  • 200(13)
  • 250(92)
  • 300
  • 350(5)
  • 600(11)
  • 定格電圧(V)をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(9)

「コネクタ ハウジング」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
CL07防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ プラグハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CL07防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ ソケットハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(4件のレビュー)
899税込989
1パック(10個)
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
パワー・ダブルロック・コネクタ キャップハウジング(パネル取付用) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワー・ダブルロック・コネクタ キャップハウジング(パネル取付用)TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,898税込6,488
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 80 極 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 SCSIコネクタ 80 極 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
長さ(mm)57.28幅(mm)17.2ピッチ(mm)1.27極数80シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)10物質対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ラッチねじ接続方向ストレート
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 20 極 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 SCSIコネクタ 20 極 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
長さ(mm)33.4ピッチ(mm)1.27極数20シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)10物質対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ラッチねじ接続方向ストレート
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 20 極 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 SCSIコネクタ 20 極 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
長さ(mm)19.18ピッチ(mm)1.27極数20シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)10物質対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ラッチねじ接続方向ストレート
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 100 極 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 SCSIコネクタ 100 極 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
長さ(mm)69.98幅(mm)18.2ピッチ(mm)1.27極数100シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)10物質対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ラッチねじ接続方向ストレート
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 50 極 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 SCSIコネクタ 50 極 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
長さ(mm)38.23ピッチ(mm)1.27極数50シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)10物質対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ラッチねじ接続方向ストレート
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 28 極 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 SCSIコネクタ 28 極 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
長さ(mm)38.48幅(mm)18.3ピッチ(mm)1.27極数28シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)10物質対応結線方法プラグインオス・メスオス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)ラッチねじ接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 100 極 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 SCSIコネクタ 100 極 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
長さ(mm)84.2幅(mm)10.5ピッチ(mm)1.27極数100シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)10物質対応結線方法プラグインオス・メスメス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)ラッチねじ接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 16極, メス, ケーブルマウント, S-1616A(09) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 16極, メス, ケーブルマウント, S-1616A(09)HIROSE(ヒロセ電機)
959税込1,055
1個
5日以内出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)35幅(mm)35ピッチ(mm)2.5極数16シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)10材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 34極, オス, ケーブルマウント, P-1634BA(09) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 34極, オス, ケーブルマウント, P-1634BA(09)HIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)45幅(mm)45ピッチ(mm)2.5極数34シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)13材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 24極, オス, ケーブルマウント, P-1624BA(09) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 24極, オス, ケーブルマウント, P-1624BA(09)HIROSE(ヒロセ電機)
990税込1,089
1個
5日以内出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)37幅(mm)37ピッチ(mm)2.5極数24シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)13材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 20極, オス, ケーブルマウント, P-1620BA(09) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 20極, オス, ケーブルマウント, P-1620BA(09)HIROSE(ヒロセ電機)
599税込659
1個
5日以内出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)33幅(mm)33ピッチ(mm)2.5極数20シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)13材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 8極, メス, ケーブルマウント, S-1608A(09) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 8極, メス, ケーブルマウント, S-1608A(09)HIROSE(ヒロセ電機)
599税込659
1個
翌々日出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)25幅(mm)25寸法(mm)25×10×13.5ピッチ(mm)2.5極数8定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)10材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート
GIC7.92 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC7.92TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
63,980税込70,378
1箱(1500個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数2定格電圧(V)300寸法A(mm)縦7.65寸法B(mm)横13.52寸法C(mm)深さ16.3端子ピッチ(mm)7.92
UP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))UPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
15,980税込17,578
1箱(1000個)
3日以内出荷
定格電圧(V)300
ファストン 250 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン 250TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
69,980税込76,978
1箱(500個)
3日以内出荷
極数3定格電圧(V)300端子ピッチ(mm)4.9
GIC 3.5W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC 3.5WTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,798税込8,578
1箱(250個)
3日以内出荷
種別リセハウジング極数3定格電圧(V)300寸法A(mm)縦9.3寸法B(mm)横12.55寸法C(mm)深さ26.4端子ピッチ(mm)3.5
パワーダブルロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーダブルロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
15,980税込17,578
1箱(250個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数4定格電圧(V)300寸法A(mm)縦20.6寸法B(mm)横17.9寸法C(mm)深さ20.6端子ピッチ(mm)3.96
パワーダブルロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーダブルロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,998税込6,598
1箱(150個)
3日以内出荷
定格電圧(V)300
パワーダブルロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーダブルロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,698税込5,168
1箱(100個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数4定格電圧(V)300寸法A(mm)縦10.4寸法B(mm)横27.3寸法C(mm)深さ20.6端子ピッチ(mm)6.5
UP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))UPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
28,980税込31,878
1箱(1000個)
3日以内出荷
種別キャップハウジング極数2定格電圧(V)300寸法A(mm)縦9.4寸法B(mm)横9.1寸法C(mm)深さ29端子ピッチ(mm)3.96
パワーダブルロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーダブルロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,998税込9,898
1箱(500個)
3日以内出荷から16日以内出荷
極数1定格電圧(V)300寸法B(mm)横5.98端子ピッチ(mm)3.96
ファストン 250 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン 250TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
15,980税込17,578
1箱(100個)
3日以内出荷
種別タブハウジング極数6定格電圧(V)300寸法A(mm)縦19.3寸法B(mm)横49寸法C(mm)深さ36.5端子ピッチ(mm)9.2
GIC3.5W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC3.5WTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,880税込13,068
1箱(300個)ほか
3日以内出荷
極数3定格電圧(V)300端子ピッチ(mm)3.5
パワーキー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーキーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
21,980税込24,178
1箱(500個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数6定格電圧(V)300寸法C(mm)深さ16.2端子ピッチ(mm)5
パワーダブルロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーダブルロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1箱(300個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数4定格電圧(V)300寸法A(mm)縦10.6寸法B(mm)横9.94寸法C(mm)深さ20.5端子ピッチ(mm)3.96
パワーダブルロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーダブルロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,998税込7,698
1箱(200個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数6定格電圧(V)300寸法A(mm)縦10.6寸法B(mm)横13.9寸法C(mm)深さ20.6端子ピッチ(mm)3.96
GIC 3.5W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC 3.5WTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,698税込6,268
1箱(200個)ほか
3日以内出荷
極数6端子ピッチ(mm)3.5定格電圧(V)300
UP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))UPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1箱(2000個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数1定格電圧(V)300寸法A(mm)縦10.1寸法B(mm)横5.5寸法C(mm)深さ19.3端子ピッチ(mm)3.96
パワーキー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーキーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
17,980税込19,778
1箱(500個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング端子ピッチ(mm)5定格電圧(V)300寸法A(mm)縦9.6寸法C(mm)深さ16.2
UP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))UPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
69,980税込76,978
1箱(500個)
3日以内出荷
種別キャップハウジング定格電圧(V)300寸法C(mm)深さ29端子ピッチ(mm)3.96
パワーダブルロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーダブルロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,698税込9,568
1箱(200個)
3日以内出荷
種別リセハウジング極数3端子ピッチ(mm)3.96定格電圧(V)300寸法A(mm)縦9.4寸法B(mm)横13.9寸法C(mm)深さ26.1
パワーダブルロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーダブルロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1箱(150個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数8定格電圧(V)300寸法A(mm)縦12.8寸法B(mm)横25.5寸法C(mm)深さ20.6端子ピッチ(mm)6.5
GIC7.92 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC7.92TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
53,980税込59,378
1箱(1500個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数2定格電圧(V)300寸法A(mm)縦7.65寸法B(mm)横13.52寸法C(mm)深さ16.3端子ピッチ(mm)7.92
GIC6.5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC6.5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
43,980税込48,378
1箱(1000個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数3定格電圧(V)300寸法A(mm)縦7.65寸法B(mm)横18.6寸法C(mm)深さ16.3端子ピッチ(mm)6.5
パワーキー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーキーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
16,980税込18,678
1箱(500個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング定格電圧(V)300寸法A(mm)縦9.6寸法C(mm)深さ16.2端子ピッチ(mm)5
PK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
27,980税込30,778
1箱(500個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数3定格電圧(V)300寸法A(mm)縦9.6寸法B(mm)横20寸法C(mm)深さ16.2端子ピッチ(mm)5
パワーダブルロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーダブルロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,998税込9,898
1箱(500個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数2定格電圧(V)300寸法A(mm)縦6.9寸法B(mm)横9.9寸法C(mm)深さ20.6端子ピッチ(mm)3.96
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら