3,640件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
149 税込164
翌々日出荷

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に 使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線0.5~1.25sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6 仕様RoHS対応品 種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)ほか
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に 使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状250型 適合電線0.5~2.0sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



種別ハウジング 材質樹脂部:ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980 難燃性94V-2
1パック(10個)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様パネル取付用耳付 適合リセプタクル:5557ターミナル:5558 種別ハウジング ピッチ(mm)4.2 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)9(最大) 材質(ハウジング)ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
1パック(10個)
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2
仕様●ポール形式:2●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4963 アズワン品番65-7535-97
1袋(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷



幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能 許容電流(A)最大3.0 コネクタ形状オス 電線接続方法圧接 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面実装用基板に電源、信号ラインを供給出来るコネクターです。 相手側ソケットは品番KES-3R-2Pになります。 ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+100 定格電圧(V)48(AC,DC) 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)20以下 適合ソケットKES-3R-2P RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数50回以下
1袋(100個)
6,798 税込7,478
9日以内出荷

Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 400 シリーズ 2 極メス丸型ケーブルコネクタは、ソケットタイプの接続です。このコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 8 A です。フレックスインラインボディコネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトを備えた頑丈なポリアミド製です。ねじ式コネクタは、ポジティブロック機能とクイック接続 / 取り外し機能を備えたケーブル取り付けプラグ及びレセプタクルとかん合します。特長と利点圧着終端 ボディはストレートです ケーブルアウトレットの範囲: 5.5 → 6 mm 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です インラインフレックスにかん合 動作温度範囲: -40 → 80 ° C シェルサイズ: 19 mm ストレインリリーフクランプ 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 IP69K UL認定 VDE認定
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷


1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 寸法A(mm)75 寸法B(Φmm)46 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)1.25・2
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類ボディ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V引掛形 トラスコ品番735-9560 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1セット
699 税込769
当日出荷

1個
1,840 税込2,024
当日出荷

1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類ボディ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 250V 仕様防水/○ 質量(g)115 適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2 トラスコ品番255-3708 形状平刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

種類セット品 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS セット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608) 仕様セフティーワッシャ付 適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2 トラスコ品番735-9772 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-131 関連資料図面(0.04MB) 仕様(0.12MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.12MB)
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V タイプ圧着端子結線可否○ 温度上昇30℃以下 開閉15A 125V 負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分:連続5 000回 22.5A 125V 負荷の力率約1開閉の割合約6~10回/分:連続100回 強度【端子部強度】0.8N・mのトルクで締付け 【外かく押圧強度】600 N 1分間 【振子自重落下強度】器具に長さ1mのコードを接続し、高さ1mから振子状に木板に衝突させる。100回で外かくの破損なし(但し、角部は除く)【コード引止部強度(コード張力除去強度)】コードと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回 コードを器具側より5cmの箇所を保持して押し込む:90 N 1秒間 1回 コード接続部のズレ 2mm以下 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗抗計】極性を異にする充電金属部間:100以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):100以上 耐電圧(V)極性を異にする充電金属部間:1250(1分間) 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):1250(1分間) 耐熱性80℃±3℃ 7時間放置(熱可塑性樹脂部)、100℃±3℃ 1時間放置(熱硬化性樹脂部) 適合電線(mm2)1.25・2 保持力(N)10~60
1個
549 税込604
当日出荷

Φ2.1mmのDCジャックから2ピンの端子台に変換するコネクタ。ハンダ付けをすることなくDCジャックの取り付けができて便利!。端子台手前に+、-の刻印あり。ジャック仕様:内径Φ2.1mm×外径Φ5.5mm。端子台仕様:ネジ止め式 / 2ピン
端子台ネジ止め式 / 2ピン ジャック径(Φmm)内径2.1×外径5.5
1個
189 税込208
当日出荷


電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15
1個
特価
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 寸法C(mm)42 適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード 適合電線(mm2)1.25~2
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 寸法C(mm)39 適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード 適合電線(mm2)1.25~2
1個ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 仕様引掛・防水 トラスコ品番735-9578 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷