カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 制御機器(10)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「コネクタ 8d-fb」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mコネクタストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)Mコネクタストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
Mコネクタのストレートプラグです。
用途200MHz以下の周波数帯でよく使われています。中心コンタクト、本体ともに半田タイプになります。材質中心コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付けコネクタ形状Mコネクタ取付け方法中心:半田/外部:半田RoHS指令(10物質対応)対応
RL78/ CPUボード FB-R5Fシリーズ 内藤電誠町田製作所RL78/ CPUボード FB-R5Fシリーズ内藤電誠町田製作所
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を搭載フラッシュメモリプログラミング、オンチップデバッグの両方に対応(TOOL0端子を使用)マイコンの端子を周辺ボードコネクタに配置し拡張性に優れる鉛(Pb)フリーに対応
仕様●CPU:RL78/H1D(R5F11PLG)●メインクロック動作周波数:8MHz●サブシステムクロック動作周波数:32.768kHz●搭載部品:CN3:14pinコネクタ(E1接続用)●CN4、CN5:アプリケーションボード用●Power LED:赤 ×1(LED2)●評価用LED:黄 ×1(LED1はP77へ接続)●評価用SW:SW1(INTP0へ接続)●メインクロック(OSC1):8MHz発振子(X1、X2へ接続)●サブシステムクロック(OSC2):32.768KHz発振子(XT1、XT2へ接続)●未実装部品:CN1、CN2、R8、R9:周辺ボードコネクタ(2.54mm ピッチ)50pin ×2、プルアップ抵抗●IC2、C10、C11、R7、L1:3.0Vレギュレータ回路(レギュレータ、コンデンサ、抵抗、フィルタ)●動作電圧:2.4V~5.5V(OSC1:8MHz発振子使用時)●別売のアプリケーションボードにはセンサが搭載されているので、ヘルスケアなどのアプリケーションをお試しいただけます。●【内容物】●FB-R5F11PLG-TB 本体●ユーザーズ・マニュアルアズワン品番67-0369-90
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8  対応 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【IODATA アイ・オー・データ】★液晶ディスプレイIWB-651EB/PC1IWB-651EB-AGIWB-652EBIWB-652EB-AGIWB-752EB-AGLCD-AD171EBLCD-AD172SEB/SLCD-AD222EBLCD-ADF15RLCD-DX251EPBLCD-GCQ271HALCD-MD241D/SLCD-MD241DLCD-MD241D-AGLCD-MF222FBR-TLCD-MF223FB2-TLCD-MF223FBR-TLCD-MF224FDB-TLCD-MF224FDB-T2LCD-MF224FDB-T2-AGLCD-MF224FDB-T-AGLCD-MF241FVB-TLCD-MF241FVB-T-ALCD-MF241FVB-T-AGLCD-MF241XBRLCD-MF241XWRLCD-SAX151DB-T★電子黒板・タッチ化ユニットらくらくボードIWB-2EBシリーズIWB-752EBIWB-651EB★TVキャプチャーBOXGV-MC/TZGV-MC7/HZ3GV-MVP/HZ3GV-MVP/RZGV-MVP/RZ2GV-MVP/RZ3GV-MVP/RZ3SGV-MVP/SZGV-MVP/TZ★ブルーレイディスクドライブBRD-3DU8BRD-U8DMBRD-U8EBRD-U8SBRD-UH08LE/KNBRD-UH8BRD-UH8LEBRD-UH8SBRD-UM2BRD-UM2S★DVDドライブDVD-iU16ADVD-iUH16DVDRW-iU4.7PDVDRW-iU4.7P2DVDRW-iU4.7P3DVR-iUH2DVR-iUM4DVR-iUM8DVR-iUN16WDVR-iUN4DVR-iUN4SDVR-iUN8DVR-iUN8WDVR-iUN8WRDVR-iUP4DVR-iUP4-ADVR-U20EDVR-U24DMDVR-U24EDVR-U24EVDVR-U24EZDVR-U4120LEDVR-UA24EZDVR-UA24EZ2DVR-UA24EZ2ADVR-UEH12WDVR-UEH16ADVR-UEH16GDVR-UEH16WDVR-UEH4DVR-UEH4SDVR-UEH8DVR-UEM16CDVR-UEM16CRDVR-UEM16GDVR-UEN16RDVR-UEN18GLDVR-UEN18GLVDVR-UEP4DDVR-UEP8DVR-UEP8/MDVR-UH16ADVR-UH16DDVR-UH16GDVR-UH18GDVR-UH18GTDVR-UH8CDBDVR-UM16ADVR-UM16CDVR-UM16CRDVR-UM16CVDVR-UM16GDVR-UM16RDVR-UM16SDVR-UM8CDBDVR-UN16ADVR-UN16DDVR-UN16FDVR-UN16FADVR-UN16LDVR-UN16RDVR-UN16R/SDVR-UN16RLDVR-UN16SDVR-UN18EDVR-UN18GLDVR-UN18GLVDVR-UN18GSDVR-UN20EDVR-UN20GLDVR-UN24GEDVR-UN24GSDVR-UP16ADVR-UT24EZDVR-UW8DPDVR-UW8DP2DVS-iUR4P★ビデオキャプチャBOXGV-MDVD2GV-MDVD3★チューナーHVT-BT200HVT-T100★CD-RWドライブCDRW-iU48SCDRW-iU52SCDRW-U40BSTCDRW-U48CDRW-U5232CDRW-U5232LCDRW-U5232VCRWD-iU32SCRWD-iU48SCRWD-iU52S★ハードディスクプレーヤーIV-P100★USBオーディオ入出力ステーションD2VOXDAVOXDAVOXLDDVOX★EPGレシーバーBOXSR-SPTV/USBなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【富士通/FUJITSU】★パソコンLIFEBOOK NHシリーズNH90/F3FMVN90F3GFMVN90F3BNH77/F3FMVN77F3GFMVN77F3BWN1/F3FMVWF3N18BFMVWF3N17GFMVWF3N17BFMVWF3N17DLIFEBOOK AHシリーズAH77/G2FMVA77G2BAH53/G2FMVA53G2BFMVA53G2SFMVA53G2LAH50/G2FMVA50G2BFMVA50G2SFMVA50G2LAH45/G2FMVA45G2WFMVA45G2LWA3/G2FMVWG2A33WESPRIMO FHシリーズFMVF90F3BFMVWG1FXUDFMVWG1FXUFMVWF3F2FDFMVWF3F2FFH77/F3FMVF77F3BFH70/F3FMVF70F3WFH60/F3FMVF60F3WWF1/F3FMVWF3F17DFMVWF3F17FMVWF3F1B8WFB/F3FMVWF3FBESPRIMO DHシリーズWD2/G3FMVWG3D248FMVWG3D228FMVWG3D247FMVWG3D227WD1/G3FMVWG3D1【TCL】★テレビ・C60シリーズ・C815シリーズ・C815シリーズ・C8シリーズ・K60シリーズ・P60シリーズ・P715シリーズ・P815シリーズ・P8シリーズ・Q815シリーズ・T8Sシリーズ・X10シリーズ43K600U43P71543P815B43P8B50K600U50P600U50P71550P81550P8S55C600U55C855C81555C81555K600U55P81555P8S55Q81555T8S65C600U65C865C81565C81565P8S65Q81565X10★サウンドバー・S522Wシリーズ・TS6100シリーズ・TS8212シリーズS522WTS6100TS8212【aiwa/アイワ】★テレビLTS55-BU10LTS55-BU20LTS65-BU10LTS65-BU20TV-43UB40HTV-43UF10TV-43UF30HTV-49UF10TV-49UF30HTV-55UF10★テレビデバイスKSTB6043【KORG/コルグ】Synthesizers/KeyboardsPa5XPa1000Pa700【HUAWEI/ファーウェイ】★パソコンHUAWEI MateBook 14HUAWEI MateBook 14 AMDHUAWEI MateBook D 14HUAWEI MateBook D 15HUAWEI MateBook D 16HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
N型プラグ 日本エレパーツN型プラグ日本エレパーツ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
12,980税込14,278
1パック(5個)
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFB SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFBSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFBN SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFBNSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SFBN SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SFBNSMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12銘板プレートなし(連数印字なし)
ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ
ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用L曲りプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲りプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から24日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Y7-10SFBN) SMCS Series(SS5Y7-10SFBN)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
S Series(SS5Y5-10SFBN) SMCS Series(SS5Y5-10SFBN)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10SFBN) SMCS Series(SS5Y3-10SFBN)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β千代田通商
899税込989
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β千代田通商(1件のレビュー)
899税込989
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
ケーブル用パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用パネルジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用L曲プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
PE被覆ケーブル用フレア工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)PE被覆ケーブル用フレア工具トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら