退色しにくく、発色も鮮やかです。
用途コノエネイルとセットで使用し、基準点を明確にします。
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
高ナットは通常の六角ナットに比べ全長が長いナットで、長ナットと呼ばれることもあります。
全長が長い事以外は基本的に六角ナットと同等のため、同じ工具で締め付けは可能です。
平径(二面幅)が違う規格があるため注意が必要です。
用途用途によってはスペーサーと呼ばれる事もある。前後に2つの雄ねじを取り付け、長さを調整する事ができる。プリント基板などを部材から浮かせるために使用できる。
トラスコ品番215-7865
材質材質:ステンレス
高さ(mm)50
ねじピッチ(mm)1.5
呼び径M10
二面幅(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。
市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。
任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。
用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。
材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロン
タイプスタンダード
耐熱温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
タイプ全ねじ
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプのアジャストボルトです。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
トラスコ品番200-0884
材質SUS304
ねじ長さ(mm)200
全高(mm)228
許容荷重(daN[kgf])2255[2300]
ねじサイズM12
RoHS指令(10物質対応)対応
台座径(Φmm)60
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。
頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。
四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。
用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm
付属品No.3 四角ビット×1本
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
寸法H(mm)4
寸法d(mm)5
ねじ径(mm)4.8
寸法D(mm)10.8
頭部厚(mm)4
頭部径(Φmm)10.8
最大適合板厚(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法H(mm)4
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。ABS樹脂を採用しているので割れにくく耐久性も抜群です。2サイズ、多彩なカラーバリエーションなので用途別でご使用頂けます。
用途測量ポイントの標示。コノエネイルとの併用でよりはっきりと明示可能。
材質ABS樹脂
厚さ(mm)7
穴径(Φmm)10
外径(Φmm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
材質ABS樹脂
質量(g)2
寸法H(mm)4
寸法d(mm)5
寸法D(mm)27
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)10
使用ネイルNo.01~No.1
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
材質ABS樹脂
質量(g)6
寸法H(mm)7
寸法d(mm)10
寸法D(mm)47
寸法D1(mm)27
寸法D2(mm)20
入数1箱(20個)
使用ネイルNo.2~No.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。
用途必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
タイプ全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状は一般的な1種ナットと同様で、ボルトやねじ類と組み合わせて物を固定するために使用します。真鍮(黄銅)は通電性や耐食性に優れています。
用途通電性に優れているため、強電弱電機器及び通電部の使用に適している。
トラスコ品番216-4204
材質材質:真鍮
高さ(mm)13.3
ねじピッチ(mm)2
呼び径M16×2.00
二面幅(mm)24
ナット六角ナット1種
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
翌日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
トラスコ品番360-6431
材質ステンレス(SUS304)相当材
厚さ(mm)0.5
呼び径M3
外径(mm)8
内径(mm)3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6000個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。
材質アルミ合金
全長(mm)50
全幅(mm)50
表面処理クロムメッキ
関連キーワード