昆虫の飼育に便利な飼育ケースです。側面からでも中の様子が観察しやすい設計です。また、フタにはエアポンプのチューブを通せる穴が付いているので、ザリガニやめだかなどの水生生物の飼育もできます。透明窓が大きく、日常のお手入れがしやすくなっています。SS・Sサイズは、持ち運びに便利なハンドル付きです。
材質スチロール樹脂、ポリプロピレン
魚類、蝶、カブトムシ、カメ等の飼育に使用します。
容量(L)3
中仕切付き
サイズ(mm)235×160×155
1セット
¥960
税込¥1,056
当日出荷
縦長で蝶の羽化の観察に適しています。 前面が開閉式扉になっています。 底部は水をためておくことも可能なので、爬虫類・両生類の飼育に適しています。 岩肌を再現したバックグラウンドが付属しています。
付属品バックグラウンド(岩肌)
材質水槽/ガラス(4mm厚)、天井面/ステンレスメッシュスクリーン
寸法(mm)235×240×350
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
フタ部分にナイロン製メッシュがついていますので、こん虫などの飼育・観察に最適です。土壌サンプルの回収などにもご使用いただけます。
種別深型
材質ポリプロピレン
メッシュ200メッシュ(0.053mm)
寸法(Φ×mm)120×80
1セット(10個)
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
昆虫・魚・両生類などの飼育に適したプラスチック製ケースです。 特殊樹脂を採用したことで、軽くて割れにくくなっています。 PW06FBは天窓が広く、観察に適したフラットタイプです。
通気口によって空気が循環し、適度な湿度を保ちます。 小型昆虫の飼育、観察に最適な容器です。
材質PE、通気口:ナイロン
口径(Φmm)(通気口)40
メッシュ寸法(mm)0.053
大型の昆虫を複数飼育するのに最適な大型サイズの飼育ケースです。幼虫から成虫まで一貫して飼育できるように、十分な深さがあります。側面からでも中の様子が観察しやすい設計です。また、フタにはエアポンプのチューブを通せる穴が付いているので、ザリガニやめだかなどの水生生物の飼育もできます。透明窓が大きく、日常のお手入れがしやすくなっています。
材質スチロール樹脂、ポリプロピレン
質量(g)1657
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カメ、ザリガニなどの飼育に最適な浅型フラットタイプの飼育ケースです。日々の観察、お手入れがしやすいように上フタ(透明部分)を大きくしました。CC-430Lには可動式の仕切り板が付いているので、種類の違う昆虫なども飼育することができます。
材質フタ:ポリプロピレン、本体:スチロール樹脂
色クリアブルー
厳選された高品質のコナラ朽木です。
オオクワガタ等の産卵木に最適です。
水分を含ませてから、飼育用マットに埋め込んで使用します。
材質朽木
質量(g)約250
寸法(Φ×Lmm)約70×150
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
ホコリや破損から守り大切なコレクションや思い出の小物をディスプレイとして保管出来ます!!
材質強化スチロール樹脂
厚さ(mm)3
寸法(mm)97×97×97
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-20
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
嗜好性の高い昆虫ゼリーのミックスパックです。多頭飼育の方やブリーダーにもおすすめです。
質量(g)3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×140×210
対象かぶと虫 くわがた虫
1セット(16g×200個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)3
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
幼虫飼育や産卵床に最適な万能マット。
用途かぶと虫 くわがた虫
質量(g)3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×490×60
1袋(10L)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
作製した標本を固定するのに使用する針です。使用する標本に合わせて形状や太さが選べます。
材質ステンレス
針長(mm)40
奥行(mm)500
仕様鍵付き
関連キーワード