109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐腐食性に優れ、安定した特性を保ちます
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。 材質希土類サマリウムコバルト磁石
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。 サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。
用途センサーやモーター部品として。
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネットプラン丸型コバルト磁石
エコ商品
耐腐食性に優れております。 ネオジュウムに比べ効果です。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向はT方向になります。(他の方向着磁もで着ます。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)250
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 材質(キャップ)スチール 最高使用温度(℃)250 マグネットサマリウムコバルト磁石
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。 取付ねじ- 材質マグネット:サマリウムコバルト磁石 加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品で、錆や高温に強い優れた特性を持っています。
耐熱温度(℃)約250 残留磁束密度(mT)≧900
1袋(5個)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

希土磁石(サマリウムコバルト)を使用した薄型、強磁力ホルダです。
用途図面、定規押さえ、治具用パーツとして。 材質(本体)スチール、(磁石)サマリウムコバルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットプラン丸型コバルト磁石 COMG5X5
耐腐食性に優れております。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様●磁束密度(mT):380●吸着力(kgf):0.5●サイズΦ5×5●コード番号:119-0162708 アズワン品番67-4832-81
1個
799 税込879
8日以内出荷

マグネットプラン丸型コバルト磁石 COMG3X3
耐腐食性に優れております。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様●磁束密度(mT):320●吸着力(kgf):ー●サイズΦ3×3●コード番号:119-0162706 アズワン品番67-4832-79
1個
409 税込450
8日以内出荷

マグネットプラン丸型コバルト磁石 COMG3X2
耐腐食性に優れております。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様●磁束密度(mT):290●吸着力(kgf):ー●サイズΦ3×2●コード番号:119-0162705 アズワン品番67-4832-78
1個
359 税込395
8日以内出荷

マグネットプラン丸型コバルト磁石 COMG4X5
耐腐食性に優れております。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様●磁束密度(mT):370●吸着力(kgf):0.3●サイズΦ4×5●コード番号:119-0162707 アズワン品番67-4832-80
1個
799 税込879
8日以内出荷

マグネットプラン丸型コバルト磁石 COMG2X2
耐腐食性に優れております。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様●磁束密度(mT):260●吸着力(kgf):ー●サイズΦ2×2●コード番号:119-0162704 アズワン品番67-4832-77
1個
449 税込494
8日以内出荷

マグネットプラン丸型コバルト磁石 COMG6X3
耐腐食性に優れております。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様●磁束密度(mT):320●吸着力(kgf):0.5●サイズΦ6×3●コード番号:119-0162709 アズワン品番67-4832-82
1個
669 税込736
8日以内出荷

用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 表面処理メッキ 材質(磁石)アルニコ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットプラン丸型コバルト磁石 COMG5X4
仕様●磁束密度(mT):360●吸着力(kgf):0.45●コード番号:119-0170118 アズワン品番67-4844-48
1個
709 税込780
8日以内出荷

1個
629 税込692
8日以内出荷

マグネットプラン丸型コバルト磁石 COMG7X3.5
仕様●磁束密度(mT):320●吸着力(kgf):0.7●コード番号:119-0170119 アズワン品番67-4844-49
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

マグネットプラン丸型コバルト磁石 COMG5X3
仕様●磁束密度(mT):330●吸着力(kgf):0.4●コード番号:119-0170117 アズワン品番67-4844-47
1個
529 税込582
8日以内出荷

マグネットプラン丸型コバルト磁石 COMG10X5
仕様●磁束密度(mT):360●吸着力(kgf):1.8●コード番号:119-0170121 アズワン品番67-4844-51
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

メッキ仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])90[9] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10 取付用ねじ穴なし 仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。 トラスコ品番107-6965 質量(g)40 表面処理ニッケルメッキ ねじ穴加工不可 材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4 磁束密度300mT
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 特性超強力 材質ニッケルメッキネオジウム磁石 表面磁束密度(mT)200
1パック(8個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
1個(20個)ほか
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします。
回転数(min-1[r.p.m])150~1500 電源AC100V 50/60Hz 1A モーターくま取りモーター 1.8W 撹拌子(mm)PTFEコート、Φ8×30mm(1コ付属) マグネットコバルト磁石
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サマリウム・コバルト磁石を使用、従来品に比べ強磁力で磁力の劣化が少ないです。
1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サマリウムコバルトを主成分とした成形焼結品です。 ネオジム磁石に次ぐ高い特性を持っています。 温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。 錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。 機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。 機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等 材質YK-20 形状丸型 着磁パターン厚み方向着磁
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

350×350の大きなホットプレートに10Lの三角フラスコを安定して乗せることができます。 最大20Lまで撹拌できます。 250℃の影響を受けにくい計算された強力なサマリウムコバルト磁石を採用。 ホットプレートの温度を実測、回転数はデジタル表示。
撹拌容量(L)5~20 使用温度範囲(℃)室温+5~250(設定温度は270まで) 精度(℃)0.1単位、±10%(プレート部250設定 無負荷時) ヒーター容量(kW)1.2 安全装置過昇防止機能、過電流防止サーキットプロテクター 自己診断機能センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常 モーターDCブラスレス 30W 高精度フィードバック制御 マグネットサマリウムコバルト 強力タイプ 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 本体質量(kg)12 電源AC100V 50/60Hz 13A 三芯接地プラグ付き電源コード 付属品撹拌子 60mm 1個 仕様温度調節方式:Pt100Ω 3桁デジタル表示/デジタル設定/PID制御、温度表示(℃):0.1単位、撹拌台(プレート):350×350mm アルミニウムセラミックコーティング 回転数(min-1[r.p.m])約80~1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×375×168
1台
219,800 税込241,780
17日以内出荷

省スペース・薄型の多連スターラーで、12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターは電圧制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。 撹拌台の発熱はありません。 強力なサマリウムコバルト磁石を使用しています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)5~100×12個、200~300×6個、5~1000×2個 材質(プレート)ステンレスSUS304 付属品撹拌子25mm×12個 寸法(mm)302×235×55 質量(kg)3.8 タイプ12個連動型 電源AC100V・50/60Hz・2A プレート寸法(mm)298×200 モーターDCモーター×12 回転制御電圧制御
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

サマリウムコバルトを主成分とした成形焼結品です。 ネオジム磁石に次ぐ高い特性を持っています。 温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。 錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。 機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。 機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等 形状角型 着磁パターン厚み方向着磁
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中央に幅広回転軸のリング付き卵型です。サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品で、錆や高温に強い優れた特性を持っています。
外径×高さH(Φmm×mm)Φ3×1 耐熱温度(℃)約250 アズワン品番1-6302-06 表面磁束密度(mT)180 残留磁束密度(T)≧0.90
1個
18,909 税込20,800
6日以内出荷

オーバル型と同じフットボール型です。サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。丸底フラスコ等に適しています。
1個
599 税込659
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中央に幅広回転軸のリング付き卵型です。 大容量・高速回転向けで、耐熱に優れたサマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石サマリウム・コバルト
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。円筒形の汎用タイプ。アルニコ磁石と比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないため、長期間使用できます。
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)