両面印刷が可能で、メニューやパンフレット、ポスターなどが高品質に仕上がります。
反射を抑えた、高級感のあるセミ光沢紙です。
白色度(%)82程度(ISO)
紙質セミ光沢紙
印刷方式両面
適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。封筒などの紙に貼ったままでも雑誌古紙としてリサイクル可能です。ラベルの余白部には、斜め方向のカットが入っているため、1枚ずつラベルをはがす場合も楽にはがせます。
坪量(g/m2)125
白色度(%)81程度
紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.08/0.14
ラベル厚(mm)0.08
適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
プリンタ走行性に優れたモノクロレーザーラベルの定番。レーザープリンタに使用する粘着剤付きの紙ラベルです。ノーカットのラベルシートは、裏面に方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です。
白色度(%)85程度
紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.14
坪量(g/m2)143
ラベル厚(mm)0.07
適合プリンタモノクロレーザープリンタ、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ、ワイヤドットプリンタ
落ち着いた風合いのセミ光沢紙/オフセット印刷用紙のような落ち着いた色合いで、高画質画像もしっかり再現します。インク吸収性にも優れた、裏うつりやにじみに強いセミ光沢紙です。かさばらない薄手タイプ/紙厚0.14mmでかさばらないので、複数枚のメニューやチラシ、案内状に最適です。
紙厚(g/m2)118
紙質セミ光沢
印刷方式片面
プリンタ対応POP用紙。手書き用にもご使用頂けます。アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。
材質上質紙(100g/m2)
紙厚(mm)0.14
ラミネート不要の耐水紙です。
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。
材質ポリエステルフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード