本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。手差し/カセットの2way給紙、正面/背面の2way排紙に対応しているので、封筒など厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。A4用紙250枚セット可能な標準用紙トレイを標準装備し、コンパクトボディーながら大量プリントにも十分対応します。また、はがきも30枚までセットできます。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm
付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
質量(kg)約7.1(消耗品含む)
外形寸法(mm)W356×D360×H183(突起部を除く)
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2
消費電力[印刷中(平均)]約430W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.4W
用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき
メモリー64MB
最大解像度1200×1200dpi
寿命約5万ページまたは7年のいずれか早い方
動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)
ウォームアップ時間[スリープモードから]9.5秒以下、[電源投入から]22秒以下
印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4
印刷速度[片面(A4)モノクロ]約30枚/分、[両面(A4)モノクロ]約15ページ/分
坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)
音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]48(A)、[待機中]30(A)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)
用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号
排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)
給紙可能枚数(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)
インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エネルギー消費効率(kWh/年)61(区分:プリンターC)
エコマーク認定番号23 155 032
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
セット内容インクカートリッジ(50ml)×3 1本(マットブラック)、インクカートリッジ(26ml)×3 各3本(イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本、ソフトCD-ROM、取扱説明書
質量(kg)約27(インクカートリッジ含まず)
色白
外形寸法(mm)使用時:970×505×230
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約28(動作時)
適合規格国際エネルギースタープログラム
エコマーク認定認定
適合サイズ(mm)ロール紙用紙幅 610、印刷可能最大長91m※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限およびアプリケーションソフトウェアに依存
インターフェースUSBインターフェース(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX IEEE802.11b/g/n
インク色マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ
解像度2400×1200dpi
印刷速度【ポスター】普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約43秒
給紙方法ロール紙:1本装着(約50mm芯:外径119mm以内)、単票紙(1枚):手差し給紙、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式
印刷方式PrecisionCoreインクジェット方式
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ
給紙可能枚数1
使用可能用紙サイズA1
色数4色
商品タイププリンター
エコマーク認定番号18 155 019
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
丈夫で折り曲げに強い紙質で、書類つづりやPOP・工作に最適です。
表も裏も白色のため、両面とも使用できます。
エコマーク認定認定
紙厚(g/m2)500
紙質再生材配合率/古紙パルプ配合率85%、紙質/板目表紙(古紙パルプ配合)
エコマーク認定番号17 112 042
セット内容インクボトル(140ml)×4 (ブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本、ソフトCD-ROM、取扱説明書、排紙スタッカー
質量(kg)約29(インクカートリッジ含まず)
色白
外形寸法(mm)使用時:970×577×245
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約28(動作時)
エコマーク認定認定
適合サイズ(mm)ロール紙用紙幅 610、印刷可能最大長91m※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限およびアプリケーションソフトウェアに依存
インターフェースUSBインターフェース(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX IEEE802.11b/g/n
インク色マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ
解像度2400×1200dpi
印刷速度【ポスター】普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約33秒
給紙方法ロール紙:1本装着(約50mm芯:外径119mm以内)、単票紙(1枚):手差し給紙、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式
印刷方式PrecisionCoreインクジェット方式
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ
給紙可能枚数1
使用可能用紙サイズA1
色数4色
商品タイププリンター
エコマーク認定番号20 155 033
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式
使用可能用紙サイズA1プラス
商品タイププロッター
色数4
仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm
付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ)
質量(kg)38(インクカートリッジ含まず)
長さ(m)印刷可能最大:18
規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置
消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時)
エコマーク認定認定
外径(Φmm)ロール紙:110以内
精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×696×913
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm
インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n
解像度2400dpi×1200dpi
印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒
内部メモリー1GB
推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量
給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙
給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
稼動音(dB(A))動作時:約49
動作温度(℃)10~35
動作湿度(%)20~80(非結露)
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色)
エコマーク認定番号18 155 019
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式
使用可能用紙サイズA1プラス
商品タイププロッター
色数4
仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm
付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ)
質量(kg)27(インクカートリッジ含まず)
長さ(m)印刷可能最大:18
規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置
消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時)
エコマーク認定認定
外径(Φmm)ロール紙:110以内
精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×505×230
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm
インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n
解像度2400dpi×1200dpi
印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒
内部メモリー1GB
推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量
給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙
給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
稼動音(dB(A))動作時:約49
動作温度(℃)10~35
動作湿度(%)20~80(非結露)
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色)
エコマーク認定番号18 155 019
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。
制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。
スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。
厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。
立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。
高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。
入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)
質量(kg)約1.7
形式フラットベッド型(原稿固定型)
消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3
エコマーク認定認定
ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)
センサーCIS(コンタクトイメージセンサー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42
光源RGB 3色LED
時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒
原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm)
解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi
使用環境温度(℃)5~35
電源供給USBバスからの供給
読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)
使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと)
表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビット
グリーン購入法適合
走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り
エコマーク認定番号18 155 026
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード