メニュー構造を保持したまま、動画だけを圧縮するトランスコード圧縮対応のDVDディスクコピーソフト。
複雑な作業なしに様々なディスクコピーが可能。9種類のコピーモードを搭載。
NVIDIA CUDA、AMD APP、Intel Quick Syncの最新のハードウェアアクセラレーション技術をサポートすることで圧倒的な高速変換を実現。
また、スキップや再読み込みの設定をきめ細かく行うことで、ディスクの読み込みエラーを回避できます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Windowsパソコンの環境をOSやデータ丸ごと別のハードディスクやSSDにコピーできる、ハードディスク/SSDの交換に最適なハイクラスコピーソフトです。ハードディスクからSSDへ、あるいはMBRディスクからGPTディスクへ変換コピー、複数の回復パーティションの先頭移動など、便利な機能をそろえております。また容量の大きいハードディスクに交換したい、高速なSSDに交換したい、システムドライブとデータドライブを別々にしたいなど、様々なニーズにお応えできます。拡大/縮小コピー、隠し領域のコピーなど便利な機能も搭載。さらに今バージョンでは画面構成UIを改善・拡大/縮小コピー時の高速化・ファイルの絞り機能を搭載して更に使いやすくなりました。通常版。
対応OSWindows 10 October 2018 Update (バージョン1809) 32bit/64bit/8.1 Update 32bit/64bit/7 SP1 32bit/64bit
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリーWin 7/8.1/10 64bit版 4GB以上、Win 7/8.1/10 32bit版 1GB以上
ディスク150MB以上 (本製品のインストール用として) ※このほかにコピーをを行うためのハードディスク/SSDが必要です
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
ディスクコピーソフト「DVDFabシリーズ」の最上位版。
Blu-rayやDVDのコピー/作成のほか、リッピングや動画変換を搭載。
スマホなどのモバイル機器とのファイル転送が簡単になりました。
またスマホにある動画をパソコンに転送、パソコンで作成した動画をスマホに転送することが可能。
NVIDIA CUDA、AMD APP、Intel Quick Syncの最新のハードウェアアクセラレーション技術をサポートすることで飛躍的にパフォーマンスが向上し、さらに安定した作業環境を提供します。
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
メニュー構造を保持したまま、動画だけを圧縮するトランスコード圧縮対応のBD/DVDディスクコピーソフト。
複雑な作業なしに様々なディスクコピーが可能。
9種類のコピーモードを搭載。
NVIDIA CUDA、AMD APP、Intel Quick Syncの最新のハードウェアアクセラレーション技術をサポートすることで圧倒的な高速変換を実現。
また、スキップや再読み込みの設定をきめ細かく行うことで、ディスクの読み込みエラーを回避できます。
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
Windowsパソコンの環境をOSやデータ丸ごと別のハードディスクやSSDにコピーできる、ハードディスク/SSDの交換に最適なハイクラスコピーソフトです。ハードディスクからSSDへ、あるいはMBRディスクからGPTディスクへ変換コピー、複数の回復パーティションの先頭移動など、便利な機能をそろえております。また容量の大きいハードディスクに交換したい、高速なSSDに交換したい、システムドライブとデータドライブを別々にしたいなど、様々なニーズにお応えできます。拡大/縮小コピー、隠し領域のコピーなど便利な機能も搭載。さらに今バージョンでは画面構成UIを改善・拡大/縮小コピー時の高速化・ファイルの絞り機能を搭載して更に使いやすくなりました。アカデミック版。
対応OSWindows 10 October 2018 Update (バージョン1809) 32bit/64bit/8.1 Update 32bit/64bit/7 SP1 32bit/64bit
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリーWin 7/8.1/10 64bit版 4GB以上、Win 7/8.1/10 32bit版 1GB以上
ディスク150MB以上 (本製品のインストール用として) ※このほかにコピーをを行うためのハードディスク/SSDが必要です
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
Mac専用のDVDコピーソフト。複雑な作業なしに様々なディスクコピーがおこなえます。
多彩なコピー機能はメニュー構造を保持したまま、動画だけを圧縮するトランスコード圧縮機能を装備。
マルチコアCPUだけでなく、NVIDIA CUDAを利用し、高速取り込みを実現しました。
対応OSMac
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
パソコン初心者から上級者の方まで、簡単操作・多彩な機能でパソコンのデータをバックアップ/復元できるバックアップソフトです。
パソコン使用時の不測のトラブルの備えとしておすすめです。
「Ver.5」では、初心者の方でも迷わないようにWelcomeバックアップ画面を搭載。
他にも簡単バックアップのサイクルスケジュール機能やUSBデバイス接続時に自動バックアップを行う機能などを追加。また既存機能の仕様の見直しによる安定化、使いやすさの向上などを行い、前作よりも、更に使いやすくなりました。
プロフェッショナル版はVer.5すべての機能が搭載されており、コピー&ペースト方式のフォルダー間のバックアップ/ミラーリングが出来る「HD革命/Copie」を収録しております。
個人/法人のお客様がご購入出来ます。
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
Windowsパソコンの環境をOSやデータ丸ごと別のハードディスクやSSDにコピーできる、ハードディスク/SSDの交換に最適なハイクラスコピーソフトです。ハードディスクからSSDへ、あるいはMBRディスクからGPTディスクへ変換コピー、複数の回復パーティションの先頭移動など、便利な機能をそろえております。また容量の大きいハードディスクに交換したい、高速なSSDに交換したい、システムドライブとデータドライブを別々にしたいなど、様々なニーズにお応えできます。拡大/縮小コピー、隠し領域のコピーなど便利な機能も搭載。さらに今バージョンでは画面構成UIを改善・拡大/縮小コピー時の高速化・ファイルの絞り機能を搭載して更に使いやすくなりました。乗り換え/優待版。
対応OSWindows 10 October 2018 Update (バージョン1809) 32bit/64bit/8.1 Update 32bit/64bit/7 SP1 32bit/64bit
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリーWin 7/8.1/10 64bit版 4GB以上、Win 7/8.1/10 32bit版 1GB以上
ディスク150MB以上 (本製品のインストール用として) ※このほかにコピーをを行うためのハードディスク/SSDが必要です
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
色ブラック
仕様冷却ファン:無し、盗難防止:無し
付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)、ロジテックHDDツール
対象パソコンUSBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ
質量(g)243
消費電力(W)36
対応OS(USB3.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9)、 (USB 2.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9)
コネクタ形状USB3.0 TypeB ×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×114×60
インターフェースUSB3.0
保証期間1年間
設置姿勢水平
入力電圧DC+12V 3A
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ディスクコピーソフト「DVDFabシリーズ」の最上位版。
Blu-rayやDVDのコピー/作成のほか、リッピングや動画変換を搭載。またMacからスマホなどモバイル機器へのファイル転送、スマホの動画をパソコンにファイル転送が手軽にできます。
撮り貯めたスマホの動画を手軽にDVDやBlu-rayにすることができます。
対応OSMac
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
データを削除せずにCドライブとDドライブの比率を変更したり、パーティションのサイズ変更や結合、移動が行えるパーティション操作ユーティリティ。ほとんどの操作は、ウィザードに沿って簡単に実行することができる。
対応OSWindows XP(SP3)/Vista/7/8 ※64bitにも対応
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリーWin XPは512MB以上、Win Vista/7/8は1GB以上
ディスク200MB以上 ※PE版起動メディア作成時には別途5GB以上
使用CPU1GHz以上のインテル互換CPU
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
面倒なネットワークの設定なしに、ソフトを含めたまるごと引越が可能。インストール不要ですぐ使えて、ソフトもデータも設定も丸ごと、わずか3ステップで引越ができる。外付ハードディスクやネットワーク経由の引越に対応。専用ケーブルとかんたんスタートガイド付き。
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
全自動で写真や音楽&ビデオ、メール、書類などの大切なデータをバックアップできる便利なソフトです。バックアップのタイミングは、リアルタイム、スケジュール、シャットダウン時など、バックアップするファイルにあわせて自由に設定することができます。
対応OSWindows 8/7/Vista/XP SP3 (32ビット/64ビット)
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー512MB以上(Vista/7/8の場合は1GB以上)
ディスク50MB以上
使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサ
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。
付属品製品本体×1台、USB3.0ケーブル×1本、HDD固定用(7mmHDD用)クッション×1個、セットアップガイド×1枚、HD革命 Copy Drive Lite Ver.7、セットアップガイド 1枚(LGB-PBPU3Sのみ)、保証書(セットアップガイドに含む)×1枚
対象パソコンUSB3.0/USBポートを搭載する:DOS/Vパソコン・Intel Macシリーズ
質量(g)65
ユニット種別(背面)USBコネクタ ×1 、電源表示ランプ(アクセス表示ランプ兼用)
対応OSWindows 10・Windows 8.1・Windows 7・macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)
入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×130×14(本体のみ,突起部を除く)
インターフェースPC側:USB3.0/2.0、HDD側:SATA (シリアルATA)
動作環境温度/5℃~35℃、相対湿度/20%~80%( ただし結露なきこと )
保証期間1年間
保管環境温度/-20℃~50℃、相対湿度/20%~80%
ハードディスクの中身を丸ごと外付けハードディスクやDVD/BDなどにバックアップすることが可能なソフト。万一、Windowsが起動できなくなっても、作成しておいたバックアップイメージから元通りに復元することができる。また、異なるパソコンへ復元を行えるスマートリストア機能や、パーティション操作用の起動CDを作成する機能なども搭載されている。
対応OSWindows XP(SP3)/Vista/7/8 ※64bit版にも対応
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリーWin XPは512MB以上、Win Vista/7/8は1GB以上
ディスク200MB以上 ※PE版起動メディア作成時には別途5GB以上
使用CPUintel CPU 1GHz以上
1個
¥8,998
税込¥9,898
12日以内出荷
簡単に工業用ラベルの作成が可能です。
これ1台でセルフラミネート、回転ラベル、旗型ラベルなど様々なラベル作成が可能です。
用途熱転写プリンタ、工業用ラベルの作製
セット内容TDP43ME/E熱転写プリンター、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLハイブリッドリボン、電源アダプター、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバー、クイックマニュアル、専用キャリングケース、外部ロールスタンド
質量(kg)10
電源(V)100~240AC、50/60Hz
対応OSWindows2000/×p/Vista/7
印字密度300dpl
印字速度50.8~101.6mm/秒
1台
¥439,800
税込¥483,780
30日以内出荷
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis® True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。
高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。
付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。
メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox® Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。
WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。
最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル)
高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード
Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製
WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視
2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPS
サイズ2.5inch
使用温度範囲(℃)0~70
シリーズWD Blue
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7
商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660)
インターフェースSATA III 6Gb/s
保証期間5年間の製品保証
質量(g/m2)34.6
衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
耐久性500TBW
保管温度範囲(℃)‐55~85
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)2
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
合理的設計で記入しやすく便利です。介護保険料欄付き。
仕様1枚目:給与支払明細書(控)、2枚目:給与明細書
寸法(縦×横)(mm)183×75
紙質上質紙
給与明細書や源泉徴収票など年調関連用紙をすばやく、簡単、安全に作成できるソフトです。データ作成は、(1)フォームへの直接入力 (2)外部データの読み込み (3)付属Excelブックの利用 があり、マイナンバーの印刷も可能です(管理機能搭載)。白紙への印刷を前提としたものも含め、約300点の帳票フォームを収録しています。本ソフトでマイナンバーの管理ができるのはもちろんですが、逆に「マイナンバーをパソコンに保存したくない(紙で保存・手書きで済ませたい)」という方は、『給与印刷 11』にはマイナンバーを入力せず、マイナンバー以外の項目のみ入力、印刷することもできます。ユーザー登録後より1年間の保守サポート付き
用途すぐに印刷したい方、パソコンが苦手な方、保守費用を抑えたい方にオススメ!
対応OSWindows10/8.1/8/7 ServicePack1(32ビット/64ビット版)Office2016-2010
仕様Unicode非対応、【フォームデータの読み込み・書き出し】Excel(.xlsx/.xlsm/.xlsb/.xls)※デスクトップアプリ版のExcelが必要です/xlsmは書き出しには非対応、Access(.mdbのみ)、テキスト・CSV(カンマ区切り/スペース区切り/タブ区切り)、【データ管理Excelブック】Microsoft(R)Excel(R)2016-2010(32ビット/64ビット版)、【メール送信】MAPI対応のメールソフト(32bit版/64bit版)、【付属ツール】社員名簿、個人番号の管理、印鑑画像作成、郵便番号住所検索、データ移行、社印・スタンプ、ファイルの検索、電卓、ワードメモ、メッセージ
容量HD空容量:250MB以上
形式対応画像:JPG/BMP/GIF
ディスプレイ800×600ドット以上の高解像度・256色以上表示可能なディスプレイ(1024×768ドット以上・HighColor以上推奨)
対応メディアCD-ROM
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
定・低測定力機構のシンプルに内蔵したコンパクト形状。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。電池蓋の開閉がより簡素化。MeasurLinkとつながらうので、データをリアルタイムに収集・一元管理し、統計的処理をすることで「品質の見える化」を実現可能。
測定範囲(mm)20~30
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10
量子化誤差±1mmカウント
測定誤差設定測定力:±(0.4+設定測定力/10)
電池寿命約5年(通常使用時)
リード(mm)10
定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
アズワン品番65-2332-70
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
~ 毎月の給与計算、締日でも余裕。~。「ささっと給与計算2」で給与明細も源泉徴収も自動計算!・Windows 11 対応(NEW)
(Windows 11 Insider Preview Beta版(22000.184)で確認)
2021年08月現在の保険料率等に対応(NEW)
途中退職者や途中入社を含め全部で100人まで登録可能
法人マイナンバー、従業員のマイナンバーを管理
給与計算、明細印刷
所得税、雇用・健康保険料は保険料率と各社員の等級表を入力するだけで自動計算され、
月毎に各社員の勤怠情報を入力して給与明細を印刷します。
交通費の支給形態選択(NEW)
月単位の支給、日単位の支給のいずれかが選択可能になりました。
仕様【対応法令 】令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金の保険料額表、令和3年4月からの雇用保険料率、令和3年分の源泉徴収税額表、令和3年分の源泉徴収票、給与支払報告書【社員情報項目】基本情報 :氏名 / フリガナ / マイナンバー / 部署 / 社員コード / 金融機関情報、社員区分 :役員 / 一般社員 / 臨時社員 / パート / アルバイト、支給形態 :月給 / 日給 / 時間給、支給方法 :振込 / 現金、就業形態 :在職 / 休職 / 退職、税額表 :甲・乙【マイナンバー管理】起動時のパスワード設定、覗き見防止機能、操作履歴の記録・出力【勤怠項目】所定労働日数 / 出勤日数 / 有休日数 / 欠勤日数 / 休日出勤日数 / 特別休暇日数 / 所定労働時間 / 実働時間 / 普通残業時間 / 深夜残業時間 / 休日普通残業 / 休日深夜残業 / 遅刻早退回数 /遅刻早退時間 / 有休残日数【支給項目】基本給 / 役職手当 / 家族手当 / 普通残業手当 / 深夜残業手当 / 休日普通残業 / 休日深夜残業 /非課税通勤費 / 課税通勤費 / 欠勤控除 / 遅刻早退控除 / 固定手当1~3/ 変動手当1~3 /課税支給合計【控除項目】雇用保険料 / 健康保険料 / 介護保険料 / 厚生年金保険 / 厚生年金基金 / 社会保険料 /社保控除後計 / 住民税(6月) / 住民税(以外) / 固定控除1~3/ 変動控除1~3【その他項目】その他1~3【勤怠データのインポート機能】社員コード/ 出勤日数 / 有休日数 / 欠勤日数 / 休日出勤日数 / 特別休暇日数 / 実働時間 /普通残業時間 / 深夜残業時間 / 休日普通残業 / 休日深夜残業 / 遅刻早退回数 / 遅刻早退時間 /有休残日数 【バックアップデータ】制限なし【印刷可能な帳票】給与 / 賞与明細(A4・B5・HISAGO専用用紙)、社員別給与台帳(A4)、月別給与 / 賞与明細(A4)、給与 / 賞与振込一覧(A4)、給与 / 賞与支払金種表(A4)、社員名簿一覧表(A4)【CSVエクスポート可能な帳票】社員別給与台帳、月別給与 / 賞与明細、 社員名簿一覧表(社員コード / 部署 / 氏名)
適合対応専用用紙 HISAGO GB1150 / HISAGO GB1172
セット内容スタートアップマニュアル(兼簡易説明書、シリアルナンバーシール貼付)、CD-ROM
プリンターヒサゴ専用紙「GB1150」「GB1172」及び、A4・B5 サイズの用紙に印刷可能な正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター
メモリー各OSが推奨する環境以上
ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの
使用CPU各OSが推奨する環境以上
互換性「ささっと給与計算」「ささっと給与計算 50人版」と互換性があります。
OSWindows 11 / 10 / 8.1 ( 64bit・32bit )
パソコン動作環境メーカーサポートを受けられるWindowsパソコン
対応ファイルインポート・エクスポート:CSV、画像保存:JPEG
登録人数最大100人まで ※休職・退職を含む
ハードディスク1GB以上の空き容量(インストール時)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
定・低測定力機構のシンプルに内蔵したコンパクト形状。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。電池蓋の開閉がより簡素化。MeasurLinkとつながらうので、データをリアルタイムに収集・一元管理し、統計的処理をすることで「品質の見える化」を実現可能。
測定範囲(mm)20~30
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10
量子化誤差±1mmカウント
測定誤差設定測定力:±(0.4+設定測定力/10)
電池寿命約5年(通常使用時)
リード(mm)10
定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
こんなお得な商品も!

プリンタラベル マルチタイプ 強粘着
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
いろいろなプリンタで印刷できるラベルです。
宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
多くのパソコンソフトで推奨されています。
色白
紙質上質紙
材質上質紙
坪量(g/m2)120
標準総厚さ(mm)0.13
白色度(%)81
仕様マット
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
ラベル厚(mm)0.07
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
粘着タイプしっかり貼れる
いろいろなプリンタで印刷できるラベルです。ラベルが手軽にキレイに作れます。
多くのパソコンソフトで推奨されています。
色白
白色度(%)81
厚さ(mm)0.13
主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
ラベル厚(mm)0.07
余白四辺余白付
シートサイズA4
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状角丸四角
手書きはもちろん、インクジェットプリンタでも印刷可能です。
カンタン編集・印字ソフト<合わせ名人4・パソプリ機能>を利用すれば、文字の位置合わせが簡単にできます。さらに無地の場合は、枠パターンやカラーを選択し、印字ができます。
ラベル本体は、厚め(約0.14mm)の普通紙なので丈夫です。
インクジェットプリンタでの設定が簡単で少量使用に適した「ハガキサイズ(148×100mm)」です。
ラベルをほぼ等間隔に貼れる便利なゲージ台紙付き。
用途手書きでも、インクジェットプリンタでも使用できる、両用タイプのタックインデックス
シートサイズ(mm)148×100
スマートなスクロールを備えた静音マウス
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。
プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
接続方式無線
ボタン数5(チルト機能含む)
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
使用電池単三形乾電池
寸法(mm)62×107×38
質量(g)147
解像度400dpi~4000dpi
ホイールスクロールホイール:有
機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OS
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
ホイール数1個
到達距離(m)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
白色度約88%MicrosoftRWord対応!専用のラベル作成ソフトが無くても簡単にラベル作成ができます。プリンタ通紙時の熱量に耐える粘着剤を使用しています。
白色度(%)85程度
紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.15
坪量(g/m2)139
ラベル厚(mm)0.07
余白四辺余白付
シートサイズA4
適合プリンタモノクロレーザープリンター、コピー機
ラベル形状角丸四角
パソコン初心者から上級者の方まで、簡単操作・多彩な機能でパソコンのデータをバックアップ/復元できるバックアップソフトです。
パソコン使用時の不測のトラブルの備えとしておすすめです。
「Ver.5」では、初心者の方でも迷わないようにWelcomeバックアップ画面を搭載。他にも簡単バックアップのサイクルスケジュール機能やUSBデバイス接続時に自動バックアップを行う機能などを追加。
また既存機能の仕様の見直しによる安定化、使いやすさの向上などを行い、前作よりも、更に使いやすくなりました。
プロフェッショナル版はVer.5すべての機能が搭載されており、コピー&ペースト方式のフォルダー間のバックアップ/ミラーリングが出来る「HD革命/Copie」を収録しております。
アーク情報システム製品をお持ちの方(全製品対象)、他社バックアップソフト、ハードディスクコピーソフトをお持ちの方がご購入出来ます。
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
パソコン初心者から上級者の方まで、簡単操作・多彩な機能でパソコンのデータをバックアップ/復元できるバックアップソフトです。
パソコン使用時の不測のトラブルの備えとしておすすめです。
「Ver.5」では、初心者の方でも迷わないようにWelcomeバックアップ画面を搭載。他にも簡単バックアップのサイクルスケジュール機能やUSBデバイス接続時に自動バックアップを行う機能などを追加。
また既存機能の仕様の見直しによる安定化、使いやすさの向上などを行い、前作よりも、更に使いやすくなりました。
プロフェッショナル版はVer.5すべての機能が搭載されており、コピー&ペースト方式のフォルダー間のバックアップ/ミラーリングが出来る「HD革命/Copie」を収録しております。
アーク情報システム製品をお持ちの方(全製品対象)、他社バックアップソフト、ハードディスクコピーソフトをお持ちの方がご購入出来ます。
3台用はシリアル番号カードが3枚同梱しております。
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
インデックスラベルをインクジェットプリンタできれいに作成できる。簡単ラベル印字ソフト〈合わせ名人2〉を使えば位置合わせが簡単に行えます。インターネットでコクヨのホームページにアクセスしていただけば、〈合わせ名人2〉(簡易版)を無償ダウンロードできます。
ラベル厚(mm)0.12
白色度(%)95程度
坪量(g/m2)160
総厚(mm)0.18
余白四辺余白付
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料・顔料)
ラベル形状角丸四角(インデックス)
プリンタを選ばないマルチ対応用紙で、OA業界標準のレイアウトを採用。現在お使いの印字ソフトやレイアウトがそのまま使えます。マイクロミシン目入りで用紙を分切り離せるので分けて使うときに便利です。台紙(はくり紙)に、「位置合わせらくらくスリット」が入っているので、はがしやすく、大きなラベルでもきれいに貼れます。
紙厚(g/m2)121
白色度(%)85程度
紙質古紙パルプ配合
ラベル厚(mm)0.07
シートサイズA4
適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
キャッチコピー:ソフトサテン生地のおにのパンツが登場!。商品説明:ソフトサテン生地のおにのパンツ!
セット内容本体のみ
材質ポリエステル
寸法(mm)総丈:320、ウエスト:380~870、股下:120
包装形態袋入
1枚
¥419
税込¥461
当日出荷
クリーンソフトビニール製でノートや本、カタログを保護します。
透明なのでそのままコピーもできます。
色クリア
材質クリーンソフトビニール製
再生紙使用マーク適合
国内外問わず仕入れる事が出来る最安の原紙を使用し、メーカー自社工場で一環した製造を行う事で低価格を実現させたA4サイズマルチタイプのラベルです。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、モノクロコピー機、熱転写プリンタ、に対応しておりますので幅広い用途にご使用いただけます。無料ダウンロードできるラベル印刷ソフト「ラベルドクター SP LITE」がご利用可能です。
対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】
入数500シート(100シート×5)
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
スマートなスクロールを備えた静音マウス
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。
プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
接続方式無線
ボタン数5(チルト機能含む)
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
使用電池単三形乾電池
寸法(mm)66×118×42
質量(g)160
解像度400dpi~4000dpi
ホイールスクロールホイール:有
機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
ホイール数1個
到達距離(m)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチコピー:ソフトサテン生地のかぼちゃパンツ!。商品説明:縫製済み衣装ベース!カラフルなベースだから、バリエーション豊富な衣装作りができます!製作時間を大幅に短縮できます!お遊戯会・発表会・運動会に最適!
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容本体×1
色水色
股下(cm)16
ウエスト(cm)45~98
総丈(cm)39
素材ポリエステル
1枚
¥382
税込¥420
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ