適合デジタルフルカラー複合機 MP C1803
種別純正品
タイプトナーカートリッジC1803
適合機種メーカーRICOH
タイプトナーカートリッジ328
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コピー用
質量(g)275
色ブラック
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)8500
適合imagio Neo 220シリーズ/270シリーズ
タイプトナーカートリッジタイプ20
適合機種メーカーRICOH
アズワン品番65-0480-40
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合MF4010/MF4120/MF4130/MF4150/MF4270/MF4330d/MF4350d/MF4370dn/MF4380dn/MF4680/D450
種別純正品
色ブラック
適合機種メーカーCanon
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000
タイプトナーカートリッジ304
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
使用可能用紙サイズ最大A4
用紙サイズ給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)、手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)
プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式
付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票
質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む)
消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下
電源100V±10%、50/60Hz±3Hz
エコマーク認定認定
倍率25%~400%
対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×392×262
インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0、【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
メモリー128MB
解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi
使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露)
寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方
ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時)
印刷両面印刷:標準
印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)
使用CPUARM11-350MHz
騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6
関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合
ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時)
給紙容量給紙トレイ:300枚、手差しトレイ:60枚
用紙厚(g/m2)給紙/手差しトレイ:52~162(45~139kg)
排紙容量125枚(フェイスダウン A4)
紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)
出力形式PCL
商品タイププリンター
エコマーク認定番号18 155 006
1式
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
様々な接続方法で簡単印刷。有線LAN・Wi-Fi・NFC・USB・自動両面印刷対応コンパクトプリンター
簡単で使いやすい。簡単に接続が可能なワンクリックインストール
前面開口により、トナーやドラムの入替が簡単。背面も大きく開口し、万が一の紙詰まり時にも簡単に取り除けます。
同クラス最大容量(約6000枚)トナーカートリッジを採用。トナーカートリッジは6000枚、ドラムカートリッジは12000枚仕様。
そのため交換の手間が省け、さらに1枚当たりの印刷コストも削減可能。無駄なゴミも減らせます。
ICチップ搭載。セットするだけですぐに印刷可能。面倒な作業は必要ありません。
コンパクトサイズでどこにでも置ける。前面開口でのトナー等交換や、高さを低くしたことにより、棚の中にも置けるサイズ。Wi-Fi対応も可能で置き場所を選びません。
専用トナーが付属したお買い得セット
プリント方式電子写真方式
用紙サイズA4、A5、JIS B5、ISO B5、A6、レター、リーガル、エグゼクティブ、フォリオ、オフィシオ、ステートメント、郵便はがき、ZL、Big 16K、Big 32K、16K、32K、B6、洋形4号、ポストカード、洋長3号、長形3号、洋形2号
商品タイププリンター
寸法(縦×横×奥行)(mm)232×354×334
質量(g)6800(カートリッジ除く)
印刷速度33枚/分(A4)/ 35枚/分(レター)
ファーストプリント時間(秒)8.2以内
印刷枚数月間最大:60000枚、推奨月間:750枚~3500枚
使用CPU350MHz
メモリー256MB
解像度最大 1200×1200dpi
印刷両面:自動
有線LAN対応
Wi-Fi対応
給紙可能枚数250枚(カセット)、1枚(手差し)
排紙容量150枚
用紙普通紙、厚紙、OHPフィルム、カードストック、ラベル
坪量(g/m2)60~105(カセット)、 60~200(手差し)
使用環境温度(℃)10~32
使用環境湿度(%)20~80
電源AC110~127V(±10%);50Hz/60Hz(±2Hz):8A、AC220~240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz(±2Hz):4A
運転音(dB)印刷時:52以下、待機時:30以下
消費電力(W)印刷時:525、待機時:50、スリープ時:2以下
対応OSMicrosoft Windows Server2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10、Mac OS 10.7-10.15、Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04、iOS 7.0 以上、Android 4.4 以上
インターフェースHigh-speedUSB2.0、Ethernet:IEEE 802.3 10/100Base-Tx、Wifi:IEEE 802.11b/g/n
仕様【記述言語】PCL5e・PCL6・PS・PDF、【コントロールパネル】2行LCD、【NFCprint】対応
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザープリンタ用。予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら
タイプトナーカートリッジ303
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
タイプトナーカートリッジ328VP
1箱(2本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
適合機種メーカーRICOH
適合imagio MP C1800
種別純正品
タイプトナーカートリッジC1800
カラーレーザープリンタ用
タイプトナーカートリッジ316
可能性の扉を開けよう「Adventurer5M」。モノを創造するあなたの最適なパートナー。Adventurer5Mは初心者でも、プロフェッショナルでも、あなたのアイデアを形にし、創作の過程を共に進めます!。組み立て不要、4.3インチの直感的なタッチスクリーン、最大造形サイズ 220×220×220mm、CoreXY構造で高速・安定印刷、滑らかな印刷面。初心者のベストパートナー:組み立てや複雑な調整は一切不要。3Dプリンター初心者の方でも、すぐに始めることができます。Adventurer5Mは、最新技術を駆使して、ユーザーの革新的なニーズに応えます。あなたが初心者でも専門家でも、あなたの創造性に制限はありません。進化した自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。そのため、第一層の印刷が完璧に仕上がります。高速印刷でスムーズに制作:最高移動速度 600mm/s、最高加速度 20000mm/s2、ノズル最大流量 32mm3/s。ワンプッシュで0.6/0.8mmノズルに交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分にできます。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らします。フィラメントの直径よりも幅を優先し、フィラメントのパスを減らし、表面を滑らかにします。PEI鋼板プラットフォームは柔軟性のある磁気プラットフォームで、1秒で取り外し可能です。これにより、モデルの底面が滑らかできめ細かく仕上がります。0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径から、あらゆる用途に適したノズル径を選択できます。FlashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。フィラメント切れ検出:フィラメントが切れたら印刷を一時停止し、フィラメントの交換を促します。停電復旧:印刷中に停電が発生した場合でも、印刷状態を保存し、再起動後に印刷を継続することが可能です。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5Mは、高速印刷に対応したフィラメントをサポートしています。統合印刷管理:FlashPrintはリモートでのマルチデバイス制御、印刷分類管理、印刷中のプロセスをリアルタイムでのモニタリングを可能にします。
仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、エアフィルター(オプション)
付属品PLAフィラメント 50g(リールなし)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、スティックのり、クイックスタートガイド
寸法(mm)最大造形:220×220×220
電源(V)AC100-240/200~240、50/60Hz、350W
温度(℃)最高ノズル:280、最高プラットフォーム:110
本体寸法(mm)363×402×448(スプールホルダーを除く)
本体質量(kg)10.8
基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度:X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル)
通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリ
ディスプレイ4.3インチ
ノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/0.6/0.8 /0.25
対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降、対応データ形式 3MF / STL / OBJ / FPP / BMP / PNG / JPG / JPEG / GX / G
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
カラーレーザー用トナーカートリッジ
適合機種メーカーBrother
適合HL-3170CDW/3140CW、DCP-9020CDW、MFC-9340CDW
種別純正品
タイプトナーカートリッジTN-291
適合LBP6600/6340/6330/6300/251/252
種別純正品
色ブラック
適合機種メーカーCanon
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2100
タイプトナーカートリッジ519
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 132 010
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000
種別純正品
タイプトナーカートリッジC200
適合機種メーカーRICOH
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。スマートフォンのように直感的な操作ができるタッチパネル液晶を搭載。各種設定もスムーズに行えます。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。最大50枚連続読取可能なADFと、厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。
仕様ADF(自動原稿送り装置)枚数(80g/m2):最大50枚、ショートカット登録件数:18件、プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、データ圧縮方式:MH/MR/MMR/JBIG
付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、電話機コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
規格BMSec対応
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS
消費電力[コピー時(平均)]約470W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.7W
用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき
メモリー256MB
最大解像度1200×1200dpi
寿命[プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方
動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)
印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4
印刷速度[片面(A4)モノクロ]約34枚/分、[両面(A4)モノクロ]約16ページ/分
坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)
フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体
音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]49(A)、[待機中]30(A)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)
用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号
排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)
コマンド体系:PCL6、BR-Script3、PDF Version 1.7
連続複写スピード(A4連続)[片面モノクロ]約34枚/分、[両面モノクロ]約16ページ/分
連続複写枚数最大99枚
給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚
複写倍率25~400%の1%刻み
適応一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線
インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n
通信速度最大33600bps
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エネルギー消費効率(kWh/年)75(区分:複合機c)
エコマーク認定番号23 155 031
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品
エコマーク認定認定
対応機種Satera MF755Cdw/MF753Cdw/MF751Cdw、LBP674C/LBP672C/LBP671C
適合メーカーキヤノン/Canon
エコマーク認定番号22 132 002
A4モノクロレーザービームプリンター LBP122。有線・無線LAN、USB標準対応。 両面印刷も搭載し、小規模利用にも最適なコンパクトモデル。連続印刷29枚/分の高速印刷と、無線LAN・ダイレクト接続・省スペース設計で置き場所を選ばない。自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。
仕様(ページ記述言語)CARPS2
セット内容トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他
シリーズSatera
消費電力(W)最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×213
対応(両面印刷)標準対応
機能(標準エミュレーション)無し
最大解像度2400dpi相当
使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)
保証期間12ヶ月(引取修理)
印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分
プリント方式レーザー方式
ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5.4
給紙容量(64g/m2)150枚
使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6
インターフェイスUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
メーカー商品コード5620C007
適合トナートナーカートリッジ071/071H
商品タイププリンタ
エコマーク認定番号22 155 046
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
タイプトナーカートリッジ 054
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 132 004
適合機種LP-S180D、LP-S180DN、LP-S280DN、LP-S380DN
種別純正品
適合機種メーカーEPSON
印字枚数約2700ページ
1台
¥11,390
税込¥12,529
翌々日出荷
適合機種MFC-L3780CDW/HL-L3240CDW
種別純正品
エコマーク認定認定
適合機種メーカーブラザー(brother)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号23 132 003
A3モノクロレーザービームプリンター LBP121。両面印刷も使えるコンパクトモデル。有線接続(LAN/USB※)のエントリーモデル。※USBケーブルは付属しません。別途ご用意いただく必要がございます。連続印刷29枚/分の高速印刷と省スペース設計で置き場所を選ばない。自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。
仕様(ページ記述言語)CARPS2
セット内容トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他
シリーズSatera
消費電力(W)最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×213
対応(両面印刷)標準対応
機能(標準エミュレーション)無し
最大解像度2400dpi相当
使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)
保証期間12ヶ月(引取修理)
印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分
プリント方式レーザー方式
ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5.4
給紙容量(64g/m2)150枚
使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6
インターフェイスUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
メーカー商品コード5620C010
適合トナートナーカートリッジ071/071H
商品タイププリンタ
エコマーク認定番号22 155 046
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品
エコマーク認定認定
対応機種LBP122/121、MF273dw/272dw
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合メーカーキヤノン/Canon
エコマーク認定番号23 132 001
レーザープリンタ用 純正品
適合メーカーキヤノン/Canon
対応機種MF656Cdw/654Cdw
種別純正品
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号21 132 001
レーザープリンタ用 純正品
適合機種LBP161/LBP162/MF269dwII/MF266dnII/MF265dwII/MF269dw/MF266dn/MF265dw/MF264dw/MF262dw
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 132 006
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカーCANON
種別純正品
適合機種LBP224/221
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 132 005
タイプトナーカートリッジ 325
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
色ブラック
エコマーク認定認定
適合機種メーカーブラザー工業
対応機種HL-L2460DW、HL-L2400D、MFC-L2880DW、MFC-L2860DW、DCP-L2660DW、DCP-L2600DW、FAX-L2800DW
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号23 132 005
レーザープリンタ用 純正品
適合メーカーCANON
種別純正
適合機種LBP661C/662C/664C、MF741Cdw/743Cdw/745Cdw
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 132 005
※純正品ではございません。
仕様●DocuPrint 5100dプリンター用●入数:1箱(1本)●コード番号:NB-TNCT202342
アズワン品番67-6590-61
1箱
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカーCANON
色モノクロトナー
種別純正
タイプトナーカートリッジ 337
適合MFC-L2750DW/L2730DN、DCP-L2550DW/L2535D、FAX-L2710DN、HL-L2375DW/L2370DN/L2330D
種別純正品
エコマーク認定認定
適合機種メーカーブラザー工業
エコマーク認定番号18 132 001
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
キャスター付で移動も便利なプリンター台
高さ調節が可能で収納ラックにはコピー用紙やトナーも設置できます。
レーザープリンタやインクジェットプリンタも。
キャスター付きで移動が簡単
中央の棚板は5cm単位で高さ調節可能
長く使える頑丈設計
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:パーティクルボード+HPL(メラミン樹脂)
高さ(mm)700
キャスターあり
均等耐荷重(kg)天板:50、棚板:各20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種メーカーCanon
適合LBP6200/6230/6240
色ブラック
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2100
タイプトナーカートリッジ326
1本
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない35PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに最大1020枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。
使用可能用紙サイズ最大A4
プリント方式レーザー方式
セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒
エコマーク認定認定
商品タイププリンター
エコマーク認定番号17 155 007
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
キャスター付で移動も便利なプリンター台
高さ調節が可能で収納ラックにはコピー用紙やトナーも設置できます。レーザープリンタやインクジェットプリンタも。
キャスター付きで移動が簡単
中央の棚板は5cm単位で高さ調節可能
長く使える頑丈設計
引出し(オプション)取り付け可能
付属品スパナ
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(パーティクルボード) メラミンコート紙貼、エッジ部:PVC樹脂、キャスター:ナイロン
キャスターあり
色(天板)ナチュラル
均等耐荷重(kg)天板:50、棚板:各20
色(本体)ブラック
取扱説明書(0.77MB)
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品
色モノクロ
エコマーク認定認定
対応機種LBP244/LBP241
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合メーカーキヤノン/Canon
エコマーク認定番号23 132 002
カラーレーザー用トナーカートリッジ
タイプトナーカートリッジ331
レーザープリンタ用純正品。
適合機種LBP322i/321
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 132 004
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル
対応機種LBP6040/6030
印字枚数1600枚
保証期間18ヶ月
適合メーカーCANON
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
レーザープリンタ用 純正品
適合機種LBP172/171、MF289dw/288dw/286dn
種別純正品
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合メーカーCanon/キヤノン
エコマーク認定番号24 132 001
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ