書類の量に応じて、背幅の調節が可能。内容量に応じて、最大800枚収納・とじ厚8cmまで背幅を広げられます。※コピー用紙(64g/m2)換算。つづりひもを書類にあけた2穴に通して綴じるタイプとなります。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。
付属品つづりひも(70cm)
エコマーク認定認定
収納枚数800枚
穴数2
穴間隔(mm)80
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 222
図面個別フォルダーはファイルボックスに収容すると保管・検索に便利です。
用途※連続伝票用紙431.8×304.8mm(Y17×T12)に対応
サイズA3
グリーン購入法適合
幅(mm)434
エコマーク認定認定
収納量トレーシングペーパー:40枚、青焼き:20枚
H(mm)315
山高さ(mm)15
間伐材パルプと古紙パルプを使用した地球環境にやさしい背幅伸縮フラットセノバス。CO2削減にもつながる間伐材マーク入りの商品です。内容量に応じて、最大1000枚収納・10cmまで背幅を広げられます。※コピー用紙(64g/m2)換算。書類が増えても出し入れラクラクなワンタッチ横入れ式とじ具。とじ具の開閉は中央のツマミを上げるだけのワンタッチ操作。とじ具ととじ足は着脱可能な設計で、表紙と簡単に分別できます。表紙・とじ具・とじ足も繰り返し再利用が可能です。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。
サイズA4-S
タイプタテ
材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙、間伐材パルプ配合率20%)、とじ具:80%再生ポリプロピレン
寸法(mm)縦302×横220×背幅18~118
エコマーク認定認定
収納枚数最大1000枚
穴数2
穴間隔(mm)80
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 222
見開き原稿も一度で読み取る、A3対応コストパフォーマンスモデル。原稿台読み取り30万スキャンを実現した高耐久A3フラットベッドスキャナー。原稿台読み取り時カラーモノクロともに4秒/枚のスピードを実現。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
原稿サイズ(最大)A3
センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)
仕様【最大有効領域】原稿台:297×432mm(11.7×17インチ)、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)
セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書
質量(kg)約14.8
タイプA3フラットベッド
形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー
規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB
消費電力(W)動作時:約25.5、スリープモード時:約1.5、電源オフ時:0.5以下
電源AC100V±10%/(50/60Hz)
エコマーク認定認定
対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×468×156
光源白色LED
解像度光学:600dpi、読み取り:50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi
フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF
使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露)
読み取り速度【モノクロ】0.351msec/line(300dpi)、0.351msec/line(600dpi)、【カラー】0.351msec/line(300dpi)、0.702msec/line(600dpi)
インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス)
走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り
エコマーク認定番号15 155 011
1台
¥159,500
税込¥175,450
8日以内出荷
ADF搭載でデータ化を加速、仕事を待たせないA4対応スタンダードモデル。ADF30万スキャン、原稿台で10万スキャンの高耐久。ADF読み取り速度は200/300dpi、カラーモノクロともに25枚/分、両面で50枚/分を実現。2つのCCDイメージセンサーが表裏を同時に読み取ることで、1度の原稿通過で両面スキャンが可能な1パス両面読み取り対応。さらに超音波センサーが重送を検知し、原稿の搬送を自動的にストップしてデータ抜けを未然に防止する重送検知機能も搭載。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
原稿サイズ(最大)原稿台:A4、USレターサイズ、ADF(オートドキュメントフィーダー):A4、USレターサイズ、リーガル、(ADF)タテ:A4、B5、A5、B6、A6、はがき、リーガル、USレター、ヨコ:A5、B6
センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)×2
仕様【最大有効領域】原稿台:216×297mm(8.5×11.7インチ)、ADF(オートドキュメントフィーダー):216×1016mm(8.5×40インチ)、【読み取り階調 】RGB各色16bit入力/8bit出力、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】○
セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書
質量(kg)約9.8
タイプA3フラットベッド
形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー
規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB
消費電力(W)動作時:約約17.5ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時:約44.5、スリープモード時:約1.6、電源オフ時:0.4以下
電源AC100V±10%(ACアダプター)/(50/60Hz)
エコマーク認定認定
対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×360×217(突起部除く)
光源白色LED
解像度光学:1200dpi(原稿台使用時)、600dpi(ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時)、【読み取り】50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi
フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF
給紙容量ADF:100枚(80g/m2紙) / 長尺紙1枚
使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露)
読み取り速度【モノクロ】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi)、【カラー】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi)
インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス)
走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り、自動両面原稿移動読み取り(ADF(オートドキュメントフィーダー)読み取り時)
エコマーク認定番号15 155 015
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
ADF搭載で幅広い業務に対応する、A3対応スタンダードモデル。ADF60万スキャン、原稿台で30万スキャンの高耐久。ADF読み取り速度は200/300dpi、カラーモノクロともに40枚/分、両面で80枚/分を実現。2つのCCDイメージセンサーが表裏を同時に読み取ることで、1度の原稿通過で両面スキャンが可能な1パス両面読み取り対応。さらに超音波センサーが重送を検知し、原稿の搬送を自動的にストップしてデータ抜けを未然に防止する重送検知機能も搭載。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
原稿サイズ(最大)A3、(ADF)タテ:A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、はがき、リーガル、USレター・ヨコ:A4、B5、A5、B6、USレター
センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)×2
仕様【最大有効領域】原稿台:297×432mm(11.7×17インチ)、ADF(オートドキュメントフィーダー):297×2540mm(11.7×100インチ)、【読み取り階調】RGB各色16bit入力/8bit出力、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】○、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】両面
セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、給紙ローラーキット(注11)、保証書
質量(kg)約27.2
タイプA3フラットベッド
形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー
規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB
消費電力(W)動作時:約25.5、ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時:約79、スリープモード時:約1.5、電源オフ時:0.5以下
電源AC100V±10%(ACアダプター)/(50/60Hz)
エコマーク認定認定
対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×522×289(突起部除く)
光源白色LED
解像度光学:600dpi、読み取り:50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi
フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF
給紙容量ADF:200枚(80g/m2紙) / 長尺紙1枚
使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露)
読み取り速度【モノクロ】0.351msec/line(300dpi)、0.351msec/line(600dpi)、【カラー】0.351msec/line(300dpi)、0.702msec/line(600dpi)
インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス)
走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り・自動両面原稿移動読み取り(ADF(オートドキュメントフィーダー)読み取り時)
エコマーク認定番号15 155 011
1台
¥309,800
税込¥340,780
翌日出荷
関連キーワード