用途各種プリンタ兼用紙。
名刺だけでなく幅広い用途で使えます。材質上質紙色白無地サイズ名刺サイズラベルサイズ(mm)91×55標準総厚さ(mm)0.3面付10面(2列×5段)紙質上質紙印刷両面仕様厚口、マットタイプ厚口規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)99主な用途●名刺用紙厚(mm)0.23坪量(g/m2)280カット名称クリアエッジラベル厚(mm)0.23余白四辺余白付印刷方式両面シートサイズA4特性いろいろなプリンタで印刷できるチケット用紙です。印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。名刺だけでなく幅広い用途で使える、白無地タイプでやや厚みのある用紙です。適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き粘着タイプクリアエッジラベル形状四角