大量印刷を一度に「大容量給紙」。 前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。ビジネスツールを美しく仕上げる「5色ハイブリッドインク」。 顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく仕上げ、写真に強い染料インク4色の搭載により、カラー写真も美しく印刷します。オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」。 用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。WEBページや大量の資料などを印刷する際に便利な機能です。インクジェット光沢郵便はがきは非対応。置き場所や用途に合わせて選べる「2WAY給紙」。 印刷物に応じて2種類の用紙をセット可能。後ろトレイは、はがきや名刺など硬質な紙の印刷に適しています。ワークフローを支える「プリントスピード」。 カラープリント、モノクロプリントともに安定した高速プリントでワークフローを支えます。専門的な知識や技術がなくてもかんたんにポスターが作れる「PosterArtist」。 一般オフィス、小売、流通、サービス、飲食、文教、官公庁など、幅広い業種業務に対応するテンプレートを豊富に収録。アイデアからデザイン・レイアウト、印刷までのすべての作業を、専門的な知識や技術がなくても誰でも簡単な操作で行えます。PosterArtist Liteは、基本機能を集めた簡易版となり、無料でダウンロードすることができます。名刺を自作できる「名刺プリント」。 名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作。デザインの変更や追加も容易です。レーベル面に直接プリントできる「BD/DVD/CDレーベルプリント」。 レーベル面にタイトルや画像を直接キレイにプリントできます。レーベル面にプリントすれば、内容がひと目で分かり整理も楽しくなります。手順もディスクをトレイに載せて挿入するだけで、面倒な調節もなく自動的にプリント位置を調整し、正確にプリントしてくれます。 ※一部の印刷において、画像に稀にムラが発生する場合あり。接続もかんたん、用途によって使い分けられる「Wi-Fi(無線LAN)/有線LAN」対応。 オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースを選ばず、幅広い場所でのプリント作業が可能です。置き場所を選ばずスマートで使いやすい、ビジネススペースを有効活用できる「コンパクトボディ」
プリント方式インクジェット方式
使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127/89mm)、ユーザー定義サイズ(幅 55~215.9 mm、長さ 89~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148.0~215.9mm、長さ 210~297mm)
商品タイププリンター
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横372×365×158(トレイ類/突起部を除く)
本体質量(kg)約5.4(プリントヘッド・インクタンクを含む)
付属品セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)
プリントヘッド(総ノズル数)4096
最大解像度4800(横)×1200(縦)(dpi)
用紙後トレイ:普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、カセット:普通紙
給紙方式後トレイ、カセット
液晶モニター2行液晶
対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/M/Y/BK、380PGBK、【小容量】BCI-381sC/M/Y/BK、380sPGBK
プリントマルチトレイ:12cmメディア(プリンタブルディスク)、オリジナルネイルシール
給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき(後トレイ):40枚
インク残量検知機能ドットカウント方式
稼動音(dB(A))約50.5
動作温度範囲(℃)5~35
動作湿度(%)10~90(但し結露しないこと)
消費電力(W)プリント時(USB接続):約23、待機時(USB接続):約0.9
TEC値約0.14kWh
電源(V)AC100(50/60Hz)
仕様【自動両面プリント可能用紙】通常使用時:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、対応ソフト使用時:はがき(インクジェット郵便はがき、キヤノン写真はがき・マット)【プリント必要マージン(カット紙)】フチなしプリント時:上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A4・はがき※3・名刺・レター・L判・2L判・KGサイズ・六切・スクエア(89mm)・スクエア(127mm))、通常時:上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左6.4mm、右6.3mm)、洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端:8mm、下端:12.7mm、左右:各5.6mm(長形封筒3号/4号は下5.0mm)、スクエア(127mm)は上下左右6mm、スクエア(89mm)は上下左右5mm、自動両面プリント時:上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm)
エコマーク認定認定
インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fi・有線LANは同時使用不可
エコマーク認定番号18 155 074
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
古紙パルプ配合で、環境への負担を軽減します。酸化による紙の劣化を防ぐ中性紙。保存性にも優れています。1包単位でお申し込みできます。白色度68%程度(ISO)。紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。
エコマーク認定認定
紙厚(mm)0.1
紙厚(μm)100
素材再生紙
エコマーク認定番号09 106 001
モノクロ大量印刷に。特大容量タンク搭載モノクロプリンター。ブラック1色(特大容量タンク)。
背面給紙普通紙100枚/前面給紙普通紙250枚、無線/有線LAN、Windows対応(macOS非対応)。
プリント方式インクジェット方式
使用可能用紙サイズA4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、ユーザー定義サイズ(幅55mm~215.9mm、長さ89mm~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148mm~215.9mm、長さ 210mm~297mm)
仕様TEC値:約0.1kWh
付属品インクボトル、CD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)他
質量(kg)約6(プリントヘッド、インクボトルを含む)
消費電力(W)コピー時(USB接続時):約15、待機時(USB接続時):約0.8
エコマーク認定認定
インターフェースIEEE802.11n/g/b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
運転音(dB)約52(A)(A4/モノクロ)
解像度最高:600(横)×1200(縦)dpi
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと)
インク1色(特大容量タンク)
給紙方式後トレイ/カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき:40枚(後トレイのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)印刷用紙(A4/レター以下):約403×369×166
対応インクボトル:GI-30PGBK
エコマーク認定番号19 155 002
1台
¥23,980
税込¥26,378
61日以内出荷
大量印刷をコストダウン。特大容量タンク搭載、スタンダードプリンター。
4色(特大容量タンク)、A4フチなし対応。
背面給紙普通紙100枚/前面給紙普通紙250枚、
無線/有線LAN、2行モノクロ液晶、Windows/mac対応。
プリント方式インクジェット方式
使用可能用紙サイズA4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、ユーザー定義サイズ(幅55mm~215.9mm、長さ89mm~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148mm~215.9mm、長さ 210mm~297mm)
仕様TEC値:約0.1kWh
付属品インクボトル、CD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)他
質量(kg)約6.5(プリントヘッド、インクボトルを含む)
消費電力(W)コピー時(USB接続時):約21、待機時(USB接続時):約0.8
エコマーク認定認定
インターフェースIEEE802.11n/g/b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
運転音(dB)約50.5(A)(A4/モノクロ)
解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと)
インク4色(特大容量タンク)
給紙方式後トレイ/カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき:40枚(後トレイのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)印刷用紙(A4/レター以下):約403×369×166
対応インクボトル:GI-30PGBK/GI-30C/GI-30M/GI-30Y
エコマーク認定番号19 155 004
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
ADF搭載でデータ化を加速、仕事を待たせないA4対応スタンダードモデル。ADF30万スキャン、原稿台で10万スキャンの高耐久。ADF読み取り速度は200/300dpi、カラーモノクロともに25枚/分、両面で50枚/分を実現。2つのCCDイメージセンサーが表裏を同時に読み取ることで、1度の原稿通過で両面スキャンが可能な1パス両面読み取り対応。さらに超音波センサーが重送を検知し、原稿の搬送を自動的にストップしてデータ抜けを未然に防止する重送検知機能も搭載。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
原稿サイズ(最大)原稿台:A4、USレターサイズ、ADF(オートドキュメントフィーダー):A4、USレターサイズ、リーガル、(ADF)タテ:A4、B5、A5、B6、A6、はがき、リーガル、USレター、ヨコ:A5、B6
センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)×2
仕様【最大有効領域】原稿台:216×297mm(8.5×11.7インチ)、ADF(オートドキュメントフィーダー):216×1016mm(8.5×40インチ)、【読み取り階調 】RGB各色16bit入力/8bit出力、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】○
セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書
質量(kg)約9.8
タイプA3フラットベッド
形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー
規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB
消費電力(W)動作時:約約17.5ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時:約44.5、スリープモード時:約1.6、電源オフ時:0.4以下
電源AC100V±10%(ACアダプター)/(50/60Hz)
エコマーク認定認定
対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×360×217(突起部除く)
光源白色LED
解像度光学:1200dpi(原稿台使用時)、600dpi(ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時)、【読み取り】50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi
フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF
給紙容量ADF:100枚(80g/m2紙) / 長尺紙1枚
使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露)
読み取り速度【モノクロ】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi)、【カラー】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi)
インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス)
走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り、自動両面原稿移動読み取り(ADF(オートドキュメントフィーダー)読み取り時)
エコマーク認定番号15 155 015
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
関連キーワード