12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2) 精度FS±6% 接続口径RC1/4 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)65
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズRc1/8 質量(g)250 目盛10:1(有効目盛) 精度FS±10% 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.5 材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コフロック流量計
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体空気 接続部のサイズRc1/4 質量(g)379 目盛10:1(有効目盛) 精度±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
27,980 税込30,778
45日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体空気 全長(mm)150 接続部のサイズRc1/4 質量(g)398 目盛10:1(有効目盛) 精度±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
29,980 税込32,978
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体空気 接続部のサイズRc1/4 質量(g)403 目盛10:1(有効目盛) 精度±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
52,980 税込58,278
30日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体空気 接続部のサイズRc1/4 質量(g)377 目盛10:1(有効目盛) 精度±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±2%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
材質本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス SUS316 接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±2%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60 バルブ【ニードルバルブ】下部バルブ(標準):供給圧力/0.1MPa・出口圧力/0MPa(標準)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±5%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60 バルブ有り 供給圧力(MPa)0.1(標準)
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±5%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60 バルブ無し
1個
14,980 税込16,478
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。流量制御が可能なニードルバルブを組合わせています。小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
材質本体ブロック:SUS304 テーパー管:硬質ガラス パッキン:FKM フロート:硬質ガラス SUS316 接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等 使用温度範囲(℃)最高温度60 目盛【有効】10:1 精度±5%FS(計測ポイント) バルブ有り 供給圧力(MPa)0.1(標準)
1個(1個)
23,980 税込26,378
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。精密流量制御のできるニードルバルブ付で微小流量の制御に適しています。
仕様●ニードルバルブ:下部バルブ(標準) 供給圧力/0.1MPa 出口圧力/0MPa(標準)●有効目盛:10:1 材質ブロック:SUS316 接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等 使用温度範囲(℃)最高温度60 精度±2%FS(計測ポイント)
1個(1個)
52,980 税込58,278
36日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)