24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーソケット用II
すでに極みシリーズのベースが付いている場合は本品のみでコマセホルダーの増設が可能です。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ アーム長さ(mm)177 ベース付属なし 可動範囲(mm)(アーム)80
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

船釣り用万力を使用して取り付けるタイプです。最大158mmまでの板厚に取付できます。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ アーム長さ(mm)177 取付方向(万力)水平/垂直 ベース船釣り用万力 可動範囲(mm)(アーム)80 取付可能板厚(mm)(万力)~158
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型・丸型 フレームセット
人気の伸和製バケツ対応。コマセホルダー用のスペアフレーム。 各コマセホルダーセットのスペアパーツです。 BMOフィッシングギア対応のコマセホルダー(ソケット用)やコマセホルダービス固定ベースセットなどの補修パーツとしてご活用ください。
仕様【付属ベース】なし 材質ステンレス/樹脂/アルミ アーム長さ(mm)177 可動範囲(mm)【アーム】80
1セット
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーステップレール用II
別売のステップレールに取り付けるタイプのコマセホルダーです。ステップレールへ装着するために必要なステップレールベースが付属しています。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ アーム長さ(mm)177 ベースステップレースベース(ステンレスソケットタイプ) 可動範囲(mm)(アーム)80
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスベースLを使用して取り付けるタイプです。コマセホルダーの取り外しが簡単に行え、薄型でフラットなベースはブルワーク上で邪魔になりません。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ アーム長さ(mm)177 ベース寸法(mm)60×100×22 ベースステンレスベースL ねじ穴(Φmm)(ベース)6.6 可動範囲(mm)(アーム)80
1セット
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型・丸型 ビス固定セット
艇を汚さず、使いやすいコマセホルダー登場! 人気の伸和製バケツ対応。 艇を汚す心配のない、外付けタイプのコマセホルダーです。 仕掛けを入れる作業などで周りにコマセが飛び散ってしまうと、帰港後の船洗いが大変です。 だから、コマセバケツを艇の外に取付することができるコマセホルダーはエサづりの必需品です。
仕様【付属ベース】ビス固定ベース 材質ステンレス/樹脂/アルミ アーム長さ(mm)177 ねじ穴(Φmm)6.6×2 可動範囲(mm)【アーム】80
1セット
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレール
ボートのブルワーク上へ取り付けることにより、様々なパーツを取り付けることができるようになるレールです。 薄型レールのため乗降の際に気になりません。 エンド金具用のタッピングネジが4本付属しています。
材質(レール)アルミ 材質【エンド金具】ステンレス ねじ穴(Φmm)6.6
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IFボートへ貼り付けるベースがセットになったタイプです。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
適合(バケツ)伸和社製角3L 材質ステンレス/樹脂/アルミ 内寸(mm)(コマセホルダー)160×160 対応(IFボート)PVC素材 アーム長さ(mm)177 ベースBMラバーベース(PVC) 可動範囲(mm)(アーム)80
1セット
9,088 税込9,997
8日以内出荷

ボートパワーホルダー185ボートベース専用のパーツ。バケツをセットして、こませ餌や小物入れとして使用できます。内舷向きと外舷向きはワンタッチで変えられます。
材質ステンレス アーム長さ(mm)130 内径(mm)245Φ
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レールスライドシャフト(ノブセット付)
ボートスカリやコマセホルダー(ソケット用)のスペアパーツです。 BMOフィッシングギア極みシリーズのステンレスタイプのベースに装着可能です。
材質ステンレス/樹脂
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

IFボートへ貼り付けるベースがセットになったタイプです。 艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。 ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
適合【バケツ】伸和社製角3L、【IFボート】EPDM/CSM素材 材質ステンレス/樹脂/アルミ 内寸(mm)【コマセホルダー】160×160 アーム長さ(mm)178 ベース【付属】BMラバーベース(EPDM) 可動範囲(mm)【アーム】81
1セット
9,598 税込10,558
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船釣り用万力
BMOフィッシングギア「極み」、「つりピタ」対応。 対応板厚158mm対応のステンレス製の万力ベース誕生。 BMO万力の中で最も対応する取付幅が広く、様々な船縁に設置することができる万力タイプの取付ベースです。 万力で締め上げて取り付けるので、船体への穴あけ加工や工具も不要です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズや「つりピタ」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することができます。 取付たいアタッチメントの数にあわせて、ベースの種類が選べます。
板厚(mm)~158 取付方向水平/垂直
1セット
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボートパワーホルダー185ボートベース専用のパーツ。バケツをセットして、こませ餌や小物入れとして使用できます。内舷向きと外舷向きはワンタッチで変えられます。
材質ステンレス アーム長さ(mm)130 内径(mm)245Φ
1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レールスライドベース(ノブセット付)
レンタルボート用万力アルミレールセットやコマセホルダー(ビス固定ベースセット)などのスペアパーツです。 アルミレールを固定する為のパーツです。 アルミレールを固定するベース部分としても利用可能です。
材質ステンレス/樹脂 ねじ【付属】皿ネジ(M6×10mm)2本 ねじ穴間隔(mm)45 ねじ穴(Φmm)6.6
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース
バウレールなどに取り付けることが可能なパイプベースです。取付パイプの径に合わせて無段階調節が可能です。各アタッチメントの取付ベースとしてご使用ください。
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ノブMスライド板セット
アルミレールにパーツを取付する際に使用するスライド板とノブネジのセットです。レールスライダーベース、コマセホルダー、PS魚探マウントなどのスペアパーツとしてご利用いただけます。
材質樹脂/ステンレス タイプノブM ねじ規格M6
1セット
559 税込615
当日出荷

第一精工ラークカゴ
余分に回らないストッパー(取りはずしはできません。) カゴの内部はシンプルなので、大量のコマセが入れやすい。 スベらず回しやすいローレット。 ラバーナットを調節することによりコマセ放出量をコントロール。 持ちやすい左右のスベリ止め。 角がないので指先にやさしくコマセが入れやすい開口部。 落下中は水圧により、キャップが持ち上げられるので、コマセが漏れない。 *ラークカゴはサイズによってコマセの調整方法は変わりますのでご注意を!
用途アミエビ・ミンチ兼用タイプ、究極のコマセカゴ! 大量のコマセが入れやすいシンプル構造。落下中でもコマセが漏れない!! 潮止まりでもコマセが「ポロポロ」出る放出口! 材質ポリカーボネート樹脂 スモーク
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(ステップレール用) II
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ステップレールに市販のパラソルをセットすることが可能になるパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。好みのパラソルで簡単に快適な日陰スペースを作ることができます。パラソル支柱の底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?別売のステップレール専用のパラソルスタンド。 ステップレール上をスライドさせて好みの位置にセットする事が可能!。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンド部分はノブネジで簡単にステップレールから取付・取り外しが可能!。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?ボートや船をステップレールでフル艤装したい方。(パラソル以外に、コマセホルダー・ロッドホルダーなども取付したい)。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
セット内容パラソルスタンド(ステップレール用) II×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1 材質樹脂/アルミ/ゴム タイプステップレール専用 取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
9,998 税込10,998
8日以内出荷

ダイワ真鯛竿初の新構造 リーオマスターマダイ史上最高の仕掛け安定力とパワーを両立。コマセ真鯛竿の常識を覆す、1番節フルソリッド2ピース構造。1番節は、ソリッドならではのしなやかさで優れた仕掛け安定力を実現。またグラスソリッドより細身かつ軽量に仕上げることができるカーボンソリッド化により、風の影響を受けづらくソリッド竿の弱点である持ち重り感を払拭。2番節をチューブラー化したことでバットパワーが向上し、意のままのコマセワークは勿論、大鯛とのファイト時のポンピングも容易に可能となった。安定したファイトを実現させたフォアグリップ、高級感のある金属製ホルダーロックを備えた充実仕様。
付属品ロッドベルト、竿袋 適合クランプS 継数(本)2
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。 ハンドル部分にフックホルダーが付いていますので、洗車の際ホースを止めたり、釣りのコマセの杓子が掛けられます。 バケツの本体底部はカーブした形状なので、コマセなどが杓子できれいにすくえます。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレール BM-(600/1200)SPR
ボートのブルワーク上へ取付け、様々なパーツを取付けることが出来るレールです。 薄型レールのため乗降の際に気になりません。
材質(レール)アルミ 材質【エンド金具】ステンレス ねじ穴(Φmm)6.6
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サニー商事アポロカゴ
コマセの詰めやすい大口径 左右にスライドして横穴を調節すればアミコマセにもご使用いただけます。 完全別室「さし餌ホルダー」付き、上方向から重力に従って、確実に針が放出されます。2本針用対応スリット2カ所 カゴ本体は自らの浮力で浮きます。壊れやすい発泡材は使用しておりません。
用途流量調節トップドリフト機能 船用カゴのようにつかえる!
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)