20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

飛沫感染防止用にもお使いいただける完全透明タイプです。幅も高さも豊富にサイズ展開しています。自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。簡易連結により施工も簡単です。開放感があふれる透明タイプです。
材質パネル:1.8mmアクリル、パネル枠:塩ビ成型品 透明 タイプ連結型 奥行(mm)30 間口(mm)900 パネル厚(mm)30
1枚
45,980 税込50,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローパーテーション(全面布張り・パネルのみ) TRUSCO 動画あり
汎用性の高いクロスタイプです。 幅も高さも豊富にサイズ展開しています。 パネルのみの商品ですので、安定脚(別売)、連結部材(別売)と組み合わせてを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。 簡易連結により施工も簡単です。
タイプパネルのみ 仕様全面布張り 材質パネル:フラッシュ合板、パネル枠:塩ビ成型品 厚さ(mm)30 奥行(mm)30 パネル厚さt(mm)30
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm)420
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ローパーテーション(半透明) TRUSCO 動画あり
幅も高さも豊富にサイズ展開しています。 自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。 簡易連結により施工も簡単です。
厚さ(mm)30 タイプ連結型 奥行(mm)30 パネル厚さt(mm)30
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

マジックテープで簡単に連結可能。レイアウト変更も気軽に行えます。布張りです。
用途間仕切り 幅(mm)900 奥行(mm)278
1台
39,980 税込43,978
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg)6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。 下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。 アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材 グレー 脚の種類アジャスター付
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

間仕切りとしても使えて便利です。 乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。 脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm)800 高さ(mm)1602 材質フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP 質量(kg)6.9 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×420×1602 アズワン品番64-0844-83 パネル厚(mm)4 脚の種類自立式
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめのマグネットパーティション。工具を使わずに磁石の力で連結ができるので、女性でも簡単に設置できます。連結はパネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結する事が可能です。磁力の力で連結するので、パネル同士の連結に限らず、スチール書庫やスチールロッカーなどにも着磁させる事ができます。
材質枠:スチール、粉体塗装(シルバー)パネル:MP/MDF(4mm厚)、塩ビシート貼り、PC/ポリカーボネイト(クリアーフロスト) 厚さ(mm)20
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

組み替え増連が簡単な組立式。
脚の種類アジャスター付き タイプ単体 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組み立てが簡単なノックダウン式です。
用途工場内の通路造りに。 高さ(mm)1200 仕様柱/安定板付×2本、組立式 奥行(mm)400
1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。
材質パネル/アルミニウムリブ板、支柱/アルミニウム、上部透明窓/再生PVC(塩化ビニル樹脂) 仕様単体用 厚さ(mm)30 タイプ単体用
1個
38,800 税込42,680
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光を通すので圧迫感が少なく明るい空間をつくる半透明スクリーン。置くだけで手軽にお部屋を仕切れます。
フロスト 材質パネル:アクリル フレーム:アルミ 脚部:スチール(粉体塗装) 幅(mm)816 高さ(mm)1541 奥行(mm)400 外寸(mm)816×400×1541 脚の種類アジャスター式
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質芯材:ハニカムコア、クロス:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工) 厚さ(mm)32 タイプパネルのみ(脚無) 色(フレーム)シルバー
1枚
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。 布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。 取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
用途机上空間の仕切り用に。 材質[フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板 厚さ(mm)20 高さ(mm)300 (取付時の机上からの高さ約305) 取付方式クランプ式 取付け方法ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm) 材質(パネル)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納。使用時はスピーディに展開。
グリーン購入法適合
1台
8,198 税込9,018
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目隠しの高さを222cmまたは230cmの2段階で設置可能です。
高さ(cm)45 材質フレーム:スチール製 エボキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル:プリント紙化粧繊維板 奥行き(cm)5.5 使用工具+ドライバー
1台
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニシキ工業パーテイション
組立簡単!!接続部のツメ同士を合わせるだけ!!
用途学校・工場・事務所・病院など 材質パネル部:MDF・ベニヤ、ハニカムフラッシュ構造 厚さ(mm)32 張地ポリエステル100% 塗装フレーム:メタリックシルバー塗装
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)