35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓こまパッキンの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまパッキンなので、普通に使っていても節水効果があります。
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷


用途寒冷地用水栓のコマに使用している取替用パッキンとビスです。 材質EPDM、ステンレス タイプ寒冷地対応 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1袋(2個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
1袋(2個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
559 税込615
当日出荷

今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合13mm水栓用 外径(Φmm)15 呼び径(mm)13 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
298 税込328
当日出荷

水栓ケレップ SANEI 動画あり
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 仕様呼13用 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
259 税込285
当日出荷


P82A-15 ケレップ SANEI 動画あり
1個
97 税込107
当日出荷

固定コマに使用する取替用パッキンとビスです。
材質EPDM、ステンレス 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷



通常のコマに比べて節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 材質エチレンプロピレンゴム、ポリアセタノール、ステンレス 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
269 税込296
当日出荷



エスコマ SANEI 動画あり
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定コマ仕様、パッキン付き
仕様本体ナット付(片側のみ) 付属品パッキン 材質青銅 規格JIS適合品
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

仕様寒冷地用 エスコ品番EA124MC-13 セット内容水道用ツリコマ、固定コマパッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個 呼称13用
1セット
440 税込484
翌日出荷

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷



1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。 補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。 材質黄銅 全長(mm)52 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 使用地区寒冷地用 商品タイプ右ねじ
1個
589 税込648
6日以内出荷

エスコマ SANEI 動画あり
1個(3個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様上部耐熱固定コマ(一般地・寒冷地共用)、フッ素ゴムパッキン 厚さ(mm)5~35 使用温度範囲(℃)1~95 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-6487-10
1個
7,688 税込8,457
当日出荷

仕様パッキン付き・吊コマ式 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水) 接続Rc 使用流体 ハンドル形状丸形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様パッキン付き・吊コマ式 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水) 接続Rc 使用流体 ハンドル形状丸形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

セット内容特製スパナ、やっとこ、シールテープ1m、13(1/2)用水栓コマ(2個)、13(1/2)用根元パッキン(2個)、ジョイトパッキン(2個)
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷