強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。
はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。
画鋲や粘着テープがわりに使えます。
仕様M
寸法(mm)幅16×奥行70
使用温度範囲-10~40℃
適合用途再剥離
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム
1パック(60個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合用途再剥離
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。
はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。
画鋲や粘着テープがわりに使えます。
仕様粘着式
質量(g)12
適合用途再剥離
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
壁などにしっかり貼ることができ、取り外したいときにはきれいにはがせる両面テープです。掲示用のテープとして、画びょうやピンがわりに使えます。はがすときはタブ(テープのミミ)を壁面に沿って引っ張るだけ。掲示物や壁などを傷めず、のり残りもなくきれいにはがせます。
用途板壁、柱、家具・机(木、スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面、タイル、ガラス、プラスチックなど平滑面
種別テープ
形状タブ状
基材ポリエチレンフォーム
粘着剤ゴム系粘着剤
1パック
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式
くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。
大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。
掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。
材質合成ゴム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)9×11×3.2
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式(はがせるタイプ)
材質フック:スチロール樹脂、タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
きれいにはがせる両面粘着テープを活かした粘着フックです。
しっかり貼れて、必要なときにはテープの耳を引き伸ばすことにより、被着体を傷めず、またノリ残りなく、きれいにはがすことができます。
用途フック部分が動かせるスイングフック。吊り下げても使えます。
セット内容コマンドフック 3ココマンドタブ(S) 8枚
使用温度範囲(℃)-20~40 (接着時は10以上)
寸法(縦×横×奥行)(mm)30×22×25~15
耐荷重(g)220
仕様屋内用
トラスコ品番542-3007
1パック(3個)
¥379
税込¥417
当日出荷
強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。
手で切断可能
厚さ(mm)0.15
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)8.2
粘着タイプ強力
再剥離可
適合用途再剥離
被着材の素材金属、PP・PE
コマンドTMタブで接着する専用フック。しっかり固定でき、取り外したいときにはきれいにはがせます。クギ、マグネット、吸盤などの使えない壁面に適しています。はがしたフックは、粘着テープ(タブ)を取り替えることで再利用できます。
用途クギの使えない場所や賃貸住宅の壁面での収納整理に。
基材ポリエチレン
粘着剤ゴム系
材質(フック)ABS樹脂
色々使える標準タイプのコマンドフック。
<フック本体>
76mm×23mm×30mm
(縦×横×奥行き)
<引っかけ部分>
6mm(直径)
トラスコ品番542-2981
セット内容Mサイズフック 2個、 Mサイズタブ6枚
1セット
¥319
税込¥351
当日出荷
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。
丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。
よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス
よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物
粘着力(N/10mm)4.5
粘着力(N/20mm)10.20
粘着タイプ強力
再剥離可
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
しっかり貼れてキレイにはがせるコマンド(TM)タブで取りつけるコード整理用製品。
テープも本体も透明なので、目立たずすっきりコードが整理できます。
色クリア
コマンドTMタブで接着する専用フック。しっかり固定でき、取り外したいときにはきれいにはがせます。クギ、マグネット、吸盤などの使えない壁面に適しています。はがしたフックは、粘着テープ(タブ)を取り替えることで再利用できます。ワイヤー素材なので、フックの先が細くていろいろな物をかけやすい。
用途クギの使えない場所や賃貸住宅の壁面での収納整理に。
トラスコ品番542-3228
セット内容フック(M)2個、タブ(M)6枚
基材ポリエチレン
粘着剤ゴム系
材質(フック)ABS樹脂、スチール
1パック(6枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
キッチン周りで使えるスマートフォンホルダーです。上下でスマートフォンを挟んで固定します。スマホ接触面はエラストマー素材使用ですべりにくくなっています。ベースパーツの固定にコマンド耐水タブを使っているので、台所などの水回りでも使えます。ケー
仕様●色:白●縦(mm):43●横(mm):43●耐荷重(kg):450●パック内容:本体1組、耐水粘着タブ(S)4枚●フック材質:ABS樹脂、エラストマ-●粘着式(はがせるタイプ)●材質/仕上:本体/ABS樹脂、エラストマー、タブ/ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤●注意:タブレットには使えません。●原産国:中国●コード番号:369-6679
アズワン品番67-2314-54
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。
雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。
用途紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。
。キッチン周りで使えるスマートフォンホルダーです。上下でスマートフォンを挟んで固定します。スマホ接触面はエラストマー素材使用ですべりにくくなっています。ベースパーツの固定にコマンド耐水タブを使っているので、台所などの水回りでも使えます。ケースを含む厚さ11mmまでのスマートフォンに対応します。スマートフォンの固定に。
仕様●色:黒●縦(mm):43●横(mm):43●耐荷重(kg):450●パック内容:本体1組、耐水粘着タブ(S)4枚●フック材質:ABS樹脂、エラストマ-●粘着式(はがせるタイプ)●材質/仕上:本体/ABS樹脂、エラストマー、タブ/ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤●注意:タブレットには使えません。●原産国:中国●コード番号:369-6678
アズワン品番67-2314-55
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
いろいろな場所にしっかり貼れてキレイにはがせる「コマンド(TM)フック」に、3Mだけの技術である、湿気のある場所でも強い粘着力を発揮する耐水タブを使用した「水まわりにも使えるタイプ」が登場。吸盤のようにずり落ちたりすることがなく、他の粘着タイプのフックとは違い湿気にも強いので、シンクや浴室でも安心して使用することができます。また、壁を傷つけることなく、キレイにはがせます。キッチン周りの小物に。荷重500Gまで。
用途カレンダー小物用
連数1
取付け方法粘着
サイズ小物・カレンダー用
耐荷重(g)500
1パック
¥359
税込¥395
当日出荷
屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。フック部分が細く、物がかけやすいタイプです。
用途紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。
仕様【パック内容】フック10個、耐UV粘着タブS10枚
トラスコ品番271-4535
セット内容フック10個、耐UV粘着タブS10枚
材質フック:スチロール樹脂・ステンレス鋼、タブ:ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤
色ダークグレー
サイズS
耐荷重(kg)0.22
縦(mm)42
横(mm)22
材質(フック)スチロ-ル樹脂・ステンレス鋼
1パック(1セット)
¥799
税込¥879
当日出荷
屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。フック部分が細く、物がかけやすいタイプです。紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。
仕様●色:ダークグレー●縦(mm):55●横(mm):22●耐荷重(kg):0.9●サイズ:M●パック内容:フック7個、耐UV粘着タブM8枚●フック材質:スチロ-ル樹脂・ステンレス鋼●製造国 タブ:シンガポール●製造国 フック:中国●粘着式(はがせるタイプ)●屋外使用可能●材質/仕上:フック/スチロール樹脂・ステンレス鋼、タブ/ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤●セット内容/付属品:フック7個、耐UV粘着タブM8枚●注意:荷重制限内でご使用ください●原産国:中国●コード番号:271-4536
アズワン品番67-2314-65
1パック
¥879
税込¥967
欠品中
いろいろな場所にしっかり貼れてキレイにはがせる「コマンド(TM)フック」に、3Mだけの技術である、湿気のある場所でも強い粘着力を発揮する耐水タブを使用した「水まわりにも使えるタイプ」が登場。吸盤のようにずり落ちたりすることがなく、他の粘着タイプのフックとは違い湿気にも強いので、シンクや浴室でも安心して使用することができます。また、壁を傷つけることなく、キレイにはがせます。Mサイズは、使いやすい標準タイプ。荷重1KGまで。Lサイズは、重いもの用の大型タイプ。荷重2KGまで。ワイドサイズは、重いバックもそのままかけられる超大型タイプ。荷重3.5KGまで
連数1
取付け方法粘着
いろいろな場所にしっかり貼れてキレイにはがせる「コマンド(TM)フック」に、3Mだけの技術である、湿気のある場所でも強い粘着力を発揮する耐水タブを使用した「水まわりにも使えるタイプ」が登場。
吸盤のようにずり落ちたりすることがなく、他の粘着タイプのフックとは違い湿気にも強いので、シンクや浴室でも安心して使用することができます。また、壁を傷つけることなく、キレイにはがせます。
フック部分が動かせて吊り下げもOK。荷重220G
サイズスイングフック
連数1
取付け方法粘着
耐荷重(g)220
いろいろな場所にしっかり貼れてキレイにはがせる「コマンド(TM)フック」に、3Mだけの技術である、湿気のある場所でも強い粘着力を発揮する耐水タブを使用した「水まわりにも使えるタイプ」が登場。吸盤のようにずり落ちたりすることがなく、他の粘着タイプのフックとは違い湿気にも強いので、シンクや浴室でも安心して使用することができます。また、壁を傷つけることなく、キレイにはがせます。フック部分が細くかけやすい。Sサイズは、荷重500Gまで。標準タイプは荷重1KGまで。
連数1
取付け方法粘着
関連キーワード