使い方自由な無地のクラフト米袋です。直営所での販売・産地直送に便利です。
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途米用包装資材
1パック(100枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
どこでも手軽にレコードが聴ける。乾電池やモバイルバッテリーでもご使用できます。EP盤も聴くことができます。見やすい日本語表示。MP3にも録音可能。機能:レコード再生(33/45回転)、MP3(USB/SD)録音・再生。
材質(本体)ABS樹脂・シリコン・PVC
質量(g)620
電源(V)DC5(アダプター別売)、乾電池:単3電池×4本(別売)
連続使用時間(時間)(電池)約16
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W292×D122×H77
スピーカー8Ω 1W
入数1台
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ポリとポリを貼り合わせた、ナイロン素材と遜色のない綺麗な印刷の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途米用包装資材
仕様オモテ面表示欄
窓枠窓あり
小倉トーストで有名な、コメダ珈琲店で使用している小倉あんが発売となります。お店での味をご家庭で気軽に味わえます。
保存環境常温
入数1セット(6個入)
1セット(300g×6個)
¥2,498
税込¥2,698
3日以内出荷
珈琲所コメダ珈琲店チルドカップシリーズの定番人気商品「黒みつミルクコーヒー」が新登場。香り豊かなコーヒーに程よくミルクを合わせたまろやかなミルクコーヒーにコク深い沖縄県産黒みつの甘みが加わったどこか懐かしい味わいです。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】電子レンジで加熱する際は別容器に移してください。 開封後は賞味期限にかかわらずできるだけ早めにお飲みください。 ストローやふたのフチでけがをしないようご注意ください。
防水、防菌、通気性に優れた肌に優しいフィルムです。
入浴時におけるガーゼなどの防水に。水仕事時における被覆保護に。
用途介護現場などでの処置後の防水に
テープ長さ(m)10
基材ポリウレタン系フィルム
粘着剤アクリル系
複数の国内産米をサトウ独自のブレンドで仕上げております。
保存方法直射日光・高温・多湿を避けて常温で保存
調理方法電子レンジで2分間加熱、もしくは熱湯で15分
種類米
1ケース(5パック×8セット)
¥8,398
税込¥9,070
4日以内出荷
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷蔵] トーヨービバレッジ 珈琲所コメダ珈琲店 黒みつミルクコーヒー 270g×6個/[冷蔵]トーヨービバレッジ 珈琲所 コメダ珈琲店 まろやかミルクコーヒー 290ml×6個/を詰め合わせております。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
1セット(12個)
¥3,798
税込¥4,102
翌々日出荷
一人で楽に作業ができる強力マグネット付爪
壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛
摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
目盛種別両面
爪部マグネット爪
一人でも楽に測定できる強力マグ爪と両面目盛 。コンパクトで衝撃に強いジャケットコンベックス 。反射を抑えた読みやすいテープ
種類ロック付
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
爪部マグネット爪
天然唐辛子入りの米唐番ゼリーがお米を虫から守ります。
小さくなって交換時期がわかる、ゼリー状の唐辛子。
お酒の成分”酒精”がお米を美味しく保ちます。
防虫効果は約4~8ヵ月持続します(使用状況により異なります)。
直接さしたり、上に置いたり、つるしたり、使い方は自由自在です。
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。
頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。
各種の細工やホビーに最適です。
種類コンビハンマー
頭径(Φmm)19
全長(mm)230
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
タイプツイン
頭の全長(mm)64
トラスコ品番818-4250
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
180mLの計量カップ付きの米びつです。底に傾斜がついているので最後までお米が取り出しやすくなっています。米びつとしてだけでなく、シンク下の収納にも活用できます。
材質ポリプロピレン、ポリスチレン
色ホワイト
引き出したら止まるオートストップ
押せば引き込む、離せば止まる安全設計
握り易く、衝撃に強いラバーグリップ
摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付
目盛種別片面
高品質×低価格!水や汗に強く、長時間安定した粘着力を保持します。
通気性に優れているので、ムレやかぶれの肌への心配を軽減します。
圧迫感が少なく、筋肉や関節の動きにもしっかりフィットする伸縮性を採用。
用途介護現場などでの関節補助、スポーツ時の筋肉補助など
テープ長さ(m)5
基材綿・ポリウレタン
テープ種類キネシオテープ
粘着剤アクリル系
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。
頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。
各種の細工やホビーに最適です。
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)21
全長(mm)230
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
タイプリョウグチ
頭の全長(mm)66
トラスコ品番818-4247
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
お米の鮮度を保つパッキン付の米びつです。シンク下などのスペースの活用に有効です。
材質本体・フタ・計量カップ:PP、パッキン:シリコーンゴム
どんな種類の容器でも、また少量の(約1mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。
付属品接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース
寸法(mm)コントローラー:190×160×52H(突起部含まず)
電源DC6~9V用 ACアダプター付き
方式振動式
表示LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず)
測定精度測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて)
出力機能RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。
頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。
各種の細工やホビーに最適です。
種類ネイルハンマー
頭径(Φmm)21
全長(mm)230
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
タイプネール
頭の全長(mm)78
トラスコ品番818-4249
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。
頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。
各種の細工やホビーに最適です。
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)19
全長(mm)230
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途組立作業
タイプカラカミ
頭の全長(mm)70
トラスコ品番818-4248
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
手術時や耳鼻科でのコメガーゼとしてご使用頂けます。
遺残事故を防止するため、X線造影糸を織り込んでおります。
環境や人体に配慮し、環境ホルモン(フタル酸ジエチルヘキシルなど)を含まない強度にも優れたポリプロピレン造影糸を採用しております。
耳糸がほつれないように特殊加工を施しております。
長さ(m)10
タイプ耳付
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000027
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
手術時や耳鼻科・産婦人科などで使用する、耳付き挿入ガーゼです。
用途に合わせてカットすることができます。
長さ(m)20
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
手術時や耳鼻科でのコメガーゼとしてご使用いただけます。
耳糸がほつれないように特殊織りした耳付コメガーゼです。
傷口に糸屑が残りにくいので処置がスムーズです。
長さ(m)10
タイプ耳付
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000021
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ