特殊溝付きの刃により、従来品より孔開け作業がスピードアップできます。また、ハンドルカバーがついているので手を痛めません。
仕様刃の外径寸法・♯1:5Φmm・♯2:6.5Φmm・♯3:8Φmm・♯4:9.5Φmm・♯5:11Φmm・♯6:12.5Φmm・♯7:14Φmm・♯8:15.5Φmm・♯9:17Φmm・♯10:18.5Φmm・♯11:20Φmm・♯12:21.5Φmm
TGK品番737-51-72-01
スペース開けた孔は、外径寸法よりも小さめです。
種類12本組
孔開け範囲(Φmm)約4.5~21
1セット(12本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ゴム栓、コルク栓の穴あけに。
押し出し棒付き。
材質鉄+ニッケルメッき
仕様押し出し棒付
材質天然コルク
全長(mm)32
品名・タイプボトルストッパー
TKG品番9-1935-1401
TKG品番(2017)6-1733-1901
1セット(5個)
¥829
税込¥912
当日出荷
材質天然コルク
材質天然コルク
テーパーが緩やかで高さのある仕様の為、しっかりと奥まで差し込むことが可能です。
材質コルク
特殊溝つき刃により、従来のものに比べて作業効率が上がり、更にハンドルカバーがついているので手を痛めません。 別売のホルダーを使用すれば、栓を固定して中心に垂直にコルクボーラーの刃を押し込むことができます。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。
材質スチール(メッキ処理)
刃形鋸刃
刃外径(mm)5/6.5/8/9.5/11/12.5/14/15.5/17/18.5/20/21.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コルク栓やゴム栓の穴あけに使用する押出し棒付のコルクボーラーです。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。 別売のハンドルカバーを使用することにより、手を痛めずに楽に孔を開けることが可能です。
水を使わず、気柱の長さを連続的に変えられるようにした管(気柱管)を用いて定常波を調べることができる装置です。また、実験で得られた波長から振動数、音速の関係を確認します。
付属品おんさ用たたき棒、ガイドコルク1個
材質【気柱共鳴管】ガラス
長さ(mm)【気柱共鳴管】500
全長(mm)【おんさ】105
振動数範囲(Hz)【おんさ】1700
1個
¥30,000
税込¥33,000
4日以内出荷
コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容素材
科目図工
コルク栓、または、ゴム栓に穴をあけるのに使用します。押し棒付き。
種別CB-12N
内容12種各1本
直径(mm)4~20.5
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
寸法(mm)上Φ22 下Φ19 長さ33
品名・タイプボトルストッパー
EBM品番4488300
1セット(5個)
¥889
税込¥978
当日出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
電動ドリルでゴム栓の穴あけが素早くできる。No.1~19のゴム栓に電動で穴をあけることができます。電動ドリルとスタンドは汎用品なので、別途ドリルを用意すれば他の穴あけにも使えます。
仕様(ゴム栓固定台)鉄製/No.1~19号に適合
付属品チャックキー
ストローク(mm)(電動ドリル用スタンド)60
寸法(mm)(ゴム栓固定台)100×130×85
高さ(mm)(電動ドリル用スタンド)450
ドリル径(Φmm)3・6・9/各1本 (ゴム・木工用)
電源コード(m)5
電源(AC100V)850W
定格回転速度(r.p.m)1300
1個
¥73,000
税込¥80,300
8日以内出荷
机に取付け、ハンドルを回してゴム栓やコルク栓に穴をあける器具です。
ネジ送りせん孔と重力送りせん孔の2種類のせん孔ができますので、穴あけ作業のスピードや材質、硬さによって選択することができます。
付属品円錐砥石、突き棒、シート
刃数6本組(4、5、7、8、10、11mm)
質量(kg)約5
直径(mm)車輪直径:160
1個
¥91,500
税込¥100,650
4日以内出荷
弾力性があり、振動を吸収します。保温性防音性があります。加工性が良いので簡単に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具マジックで絵や文字が書けます。
種別中粒
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
ゴム栓やコルク栓などに穴をあける工具で、実験台など机に取り付けて使用します。 ハンドルを回転させると容易に穴をあけることができます。
付属品刃受台、栓押え、押出し棒
全長(mm)420
刃径(Φmm)5/6/8/9/11/12
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
1組(6個)
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
耐油性が良好で横流れの少ない材料です。
厚さ(mm)1・1.5・2・3・4・5・6
幅(mm)100~900
長さ(mm)100~1800
規格F226000、M2S9T
硬さ70~80
引張強度(MPa)1.72(MIN)
密度(g/cm3)0.70~0.80
圧縮率(%)25~40(2.8Mpaの荷重を1分間加えた時)
サービス分類オーダー・加工
ゴム栓やコルク栓などの穴開け用にご使用頂けます。押出し棒付。
種別6本組ハンドル付
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
ゴム栓やコルク栓などの穴開け用にご使用頂けます。特殊溝付刃(No.~12のみ)により、一層スピーディーな穴開けが可能です。押出し棒付。
種別12本組ハンドル付
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
常圧・減圧・低加圧用の簡易型撹拌シールで、スプリング使用によるシールのもれを防止します。 手持ちのゴム栓・コルク栓等に穴を開けて使用できます。
仕様撹拌棒Φ8mm用
材質(接液部)PTFE
万力に固定された振動棒を松やにをぬった牛皮で軽くこすり、棒に縦振動を起こし、その振動によって生じる定常波のようすから縦振動の振動数を測定します。
セット内容気柱共鳴管(ガラス製、長さ1,000mm)、管支え台2個、振動棒、牛皮、松脂(松やに)、コルクパウダー、固定用万力
材質【気柱共鳴管】ガラス
長さ(mm)1000
1個
¥72,000
税込¥79,200
12日以内出荷
電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。
水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。
電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
セット内容ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
1セット
¥6,000
税込¥6,600
4日以内出荷
ブランクス:あえて4軸素材を使用しないことで急激に強い部分を作らない、自然な力の流れからの粘りとトルクを重視したブランクデザイン。バットより先は切れ味鋭いシャープな感覚の無塗装アンサンドフィニッシュ。
ガイドシステム:強度に優れるオールダブルフットガイドを採用。中でも軽量でフレキシブル性の高いチタンフレームLNガイドをチョイス。ブランクの性能を極力防げずにパワーフィッシングで必要な強度を確保します。
リールシートデザイン:メイントリガー、セカンドトリガーなどグリッピングサポートを向上させたオフセットデザインのブランクタッチ方式Fuji ACSリールシートを採用。精悍なブラックポリッシュのカラーリング。
リールシートフードのカラー変更について:Bカラー(ブラック仕上げ)が廃盤となりましたので、順次ICカラー(I.P.シャイニーグレー仕上げ)へ変更となります。また、カラーによる機能上の違いはございません。
グリップデザイン:強引なやり取りの最中にゆるんでしまうことを防ぐためにフロントグリップを固定。スクリューナットにカーボンスリーブをセットし、フードとの段差が少ない設計。リアグリップはホールド性、操作性、バランスを高めたシェイプタイプ。グリップ素材には軽量・高感度のコルクを採用。グリップエンドには、ハイクオリティと信頼の証、ゼファーオリジナルエンドプレートを装備。グリップ着脱式。
「全国釣竿公正取引協議会」認定商品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。
河川における反転流やヨレなど「流れの変化」に定位する狡猾なハチマル(80cmオーバー)をドリフトの釣りで仕留めるプロアングラー中野大輔のこだわりは、水なじみが良く、強度・耐摩耗性に優れた太径フロロを意のままの操ることができるベイトキャスティングスタイルである。
「ハチマル以外、必要無し」。中野イズムのベイトキャスティングロッド「グランフューリー」。ビッグミノーやビッグベイトなど空気抵抗が大きいルアーを振り切ることで初速を殺さず飛行姿勢を安定させ、狙いのポイントに正確にルアーを運ぶことが可能な7フィート3インチというレングスとトルクフルなパワー。
しかし、ただ先まで硬い棒では繊細な感覚に欠け、キャッチ率が下がる。ルアーが流れになじむよう張らず弛めずのテンションを感じるために、またバイトの瞬間に口の中までルアーを送り込むために、ティップにシャープさを損なわない絶妙な柔軟性を持たせている。
また俗にいう「バットパワーで魚を寄せる」という概念ではハチマル、特に90を超えるようなシーバスには通用しない。魚の引きはあくまでベリーに受け止め、バットに余裕を持たせておく。流れの中での、ハチマルの死力を尽くした一撃に残しておかなくてはならない。そしてどの部分も決して極端な曲りになってはならない。力の流れがきれいに伝わることでロッド全体を使って勝負することができるからだ。
10年以上ベイトスタイルにこだわり続ける中野だけが知る世界。ハチマル最大の脅威、グランフューリー。
仕様シーバス(ベイトモデル)
適合ルアー:20~80g、ライン:14~25lb
材質(本体)カーボン繊維99%、グラス繊維1%
質量(g)標準154
全長(m)2.22
材質(樹脂部)エポキシ
収納時寸法(cm)180.5(継数2)
1本
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷
関連キーワード