20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
材質66ナイロン製 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 材質66ナイロン製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 取付ねじG(PF)ネジ 取付部G(PF)ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー 関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


素早く、簡単に取り付けられるので、作業性の向上及び作業の軽減ができます。 テーピングと比較して外観がきれいに仕上がります。 ロッキングクラッチデザインにより、チューブを確実に保持できます。 丈夫なポリエチレン製ですので、電線を確実に保護できます。
材質ポリプロピレン
1袋(25個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

潅水チューブ接続用の継手です。 リングをはさみ込むだけでチューブを固定出来ます。
用途潅水チューブの接続用。 材質(本体)PVC 材質(リング)PVC 材質(パッキン)EPDM
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。 屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。 スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。
材質難燃性ポリエチレン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-30~50 標準色 関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(4.29MB) 指定物質含有有無(0.07MB) 肉厚T(mm)0.5-0.7
1巻(10m)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品 外観延長方向にスリットがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

未来工業VE管分岐
VE管を分岐配管する場合に使用します。 ケーブルの曲げが大きく取れる為、光ファイバーケーブルや通信線等の分岐配管に最適です。
ミルキーホワイト 適合ケーブル曲げ半径75mm以下
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。 難燃性で熱に強い素材を使用しています。
用途配線保護・結束チューブ
1本(5m)ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

縦スリット有り(割れていますのでそこから入線できます。)。箱入りなのでキレイに保管ができます
用途工事現場・制御盤内でのあらゆる配線保護に。コンピューター・OA機器の配線カバー。オフィス・家庭内での電気機器取り付けの配線保護に。自動車やバイクの電装品の配線保護に。 材質難燃性ポリプロピレン 1巻長さ(m)5
1袋(5m)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)