2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。
仕様屋外用、スリット入り 材質難燃性ポリエチレン(PE) 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-40~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)