ホコリもペットの抜け毛もしっかりとれる、洋服専用のエキスパート。テープも段差ミシン目入りで、カットしやすく便利。
テープの端は粘着加工をしていないのでめくりやすくなっています。
用途洋服用
全長(mm)246
アズワン品番1-9877-01
仕様特殊スジ塗工・両サイドドライエッジ加工・ケース付
トラスコ品番382-7704
材質テープ:特殊粘着加工紙・紙管
テープ幅(mm)100
巻数50周
巻芯径(Φmm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
適合用途衣類用
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)約13.5(90周巻)
巻数90周
巻芯径(Φmm)38
適合用途衣類用
カバー無しでも壁等に粘着面が触れずに掛ける事ができます。
タイプ80mm用
アズワン品番2-6277-02
1個
¥743
税込¥817
当日出荷
衣類のホコリ・髪の毛・花粉をしっかりキャッチします。コストを抑えた平面塗りタイプ。簡単・手軽に使用出来ます。
用途洋服用
テープ幅(mm)160
巻数90周
商品タイプスペアテープ
適合用途衣類用
トラスコ品番836-4628
材質特殊粘着加工紙
質量(g)480
2018年トラスコ掲載ページ9 0320
1セット(3巻)
¥439
税込¥483
当日出荷
異物混入防止、異物確認・定量化、異物・毛髪をキャッチする衣類用クリーナーです。角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。テープは90周巻でカットしやすい特殊ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
用途クリーンルーム、食品加工の前室での衣類に付着した異物の除去に。
巻数90周
商品タイプ本体
適合用途衣類用
材質テープ:特殊粘着加工紙 、グリップ・テープ受け:ポリプロピレン 、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)
2018年トラスコ掲載ページ9 0320
ホコリもペットの抜け毛もしっかりとれる、洋服専用のエキスパート。テープも段差ミシン目入りで、カットしやすく便利。
テープの端は粘着加工をしていないので、めくりやすくなっています。
用途洋服用
テープ幅(mm)100
トラスコ品番382-7712
質量(g)130
巻数50周
巻芯径(Φmm)45
アズワン品番1-9877-11
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途衣類用
1袋(2巻)
¥399
税込¥439
当日出荷
クリーンルームや食品加工の前室等異物混入防止用衣類用クリーナーです。
角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。
テープは90周巻でカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。
収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
質量(kg)1.8
巻数90周
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単にまっすぐカットできる段差ミシン目を採用してます。
めくりやすく手が汚れないドライエッジ塗工です。
用途異物混入防止・異物確認・定量化を目的にした粘着クリーナーです。
仕様ハンドル
付属品テープ1本
材質テープ/特殊粘着加工紙、クリップ・テープ受/PP(ポリプロピレン)、シャット/防錆処理済鉄棒クロムメッキ
食品加工など異物混入防止用衣類用クリーナー。
角度付き本体で肩周り・背中なども一人で楽々使用できます。
テープは25周巻で切りやすく、はがしやすい独自の段差ミシン目入り。
端までしっかりキャッチの片側ドライエッジです。
材質クッション性粘着加工PE(特殊粘着剤)
質量(g)640
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途衣類用
めくるのが簡単 ななめカット。
カーペットクリーナー用。
詰替用。
用途清掃用
色白
タイプななめカット
テープ幅(mm)160
巻数90
材質(テープ)粘着加工紙
巻芯径(Φmm)38
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット用
幅広テープで一気に取れる。玄関に置いておけるシンプルなデザイン。お出かけ前の身だしなみや帰宅時の花粉除去に便利です。目印印刷されているので、転がり方向がわかりやすい。斜めミシン目でひっぱるだけでスパッとカットできます。
材質ケース・本体:ポリプロピレン、テープ:粘着加工紙
寸法(mm)60×60×250H
質量(g)150
商品タイプ本体
適合用途衣類
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
便利なハンディータイプのカーペットローラです。
テープは切り取りやすい斜めカットのミシン目仕様
用途カーペットや絨毯についたゴミ、髪の毛、ペットの毛などの掃除に便利です。
付属品粘着テープ1巻
全長(mm)290
色白
巻数90
適合テープ幅(mm)160
材質(テープ)粘着加工紙(斜めカット)
材質(ハンドル)ポリプロピレン
材質(アーム)スチール
巻芯径(Φmm)38
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
クリーンルームや食品加工の前室等異物混入防止用衣類用クリーナーです。
角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。
テープは90周巻でカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。
収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
巻数90周
ハンドル長さ(mm)300
衣類のホコリがサッと取れます。
市販の各社共通サイズ(幅160mm、内径38mm)の粘着テープがセットできます。
用途衣類やソファなどのホコリ、髪の毛、糸くず取りに
テープ幅(mm)160
トラスコ品番762-6061
セット内容粘着ホルダー1個、ケース1個、テープ1本
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリプロピレン(PP)、シャフト:スチール
長さ(mm)335
幅(mm)70
巻数15周
ハンドル長さ(mm)170
巻芯径(Φmm)38
商品タイプ本体
適合用途衣類用
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

カーペットローラー ロング 斜めカット粘着テープ付
モノタロウ
¥479
税込¥527
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。
材質シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP
商品タイプ本体
耐衝撃性に優れています。
水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。
本体には抗菌樹脂を採用しています。
99点のデータが記録できます。
放射率0.95 / 0.85切換(ディスプレイ切換)/(ε)補正
仕様バックライト付
付属品9V積層アルカリ乾電池×1個、クイックマニュアル
トラスコ品番250-5631
材質ABS樹脂(抗菌仕様)
質量(g)約200(電池含む)
電源9V積層アルカリ乾電池×1個
測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)
表示分解能0.1℃
精度(℃)読取値の±1.0℃
保護等級IP67(JIS保護等級 7級相当)
照準レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得
保存温度(℃)-10~60
機能連続測定機能(ON / OFF切換)、上下限温度アラーム機能(LEDとブザー音 ON / OFF切換)、データメモリ機能(99点)、バックライト、オートパワーOFF機能
材料ABS(抗菌仕様)
応答時間0.7sec. / 90%応答
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×44×42
測定波長(μm)8~14
検出素子サーモバイル
使用周囲温度(℃)0~50
データメモリ(点)99
使用周囲湿度35~85%Rh(結露なきこと)
電池寿命12時間(最大負荷・アルカリ乾電池使用時)
光学系ミラー式/シリコンフィルタ
測定エリア寸法Φ66.7mm / 1000mm
アズワン品番1-5621-01
温度表示方式デジタル
特性防水
測定視野径(Φmm)Φ25/300mm
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途すじ塗り(カーペット用)
テープ幅(mm)160
テープ長さ(m)19.5(110周)
芯径(mm)38
巻数6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途カーペット、ファブリック
1箱
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
テープ幅(mm)101
巻数30周
商品タイプ本体
適合用途衣類用
トラスコ品番773-7084
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。カバー無しでも壁等に粘着面が触れずに掛ける事ができます。
幅広テープで一気に取れる。玄関に置いておけるシンプルなデザイン。お出かけ前の身だしなみや帰宅時の花粉除去に便利です。目印印刷されているので、転がり方向がわかりやすい。斜めミシン目でひっぱるだけでスパッとカットできます。スペア2個入りです。
材質テープ:粘着加工紙
寸法(mm)120×50×50H
質量(g)144
商品タイプスペア
1個(2本)
¥439
税込¥483
当日出荷
これ1つで、せっけん収納から衣類の汚れ落としまでできます!。コロコロ動かすだけでしっかり泡立つ
材質ケース・トレー:ポリプロピレン、ポリスチレン、ABS樹脂ブラシ:ポリプロピレン バネ:ステンレス
寸法(mm)135×85×75
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード