外装用、コロナ処理されています。
用途外装塗装用に
幅(mm)3300
色緑
長さ(m)25
テープ地色緑
シート幅(mm)3300
テープ種類マスキングテープ
耐候性に優れたエースクロスYG養生テープ使用。特殊アクリル系粘着剤で強い粘着力で、糊残りがほとんどありません。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。
用途住宅、ビル等の屋内・屋外塗装養生や、鉄鋼養生、。内装リフォーム等に。
テープ種類マスキングテープ
強粘着の布テープ使用しており、外壁・粗面にもよくつきます。1巻ずつサイズ表示入りの袋個装。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。
用途屋外の塗装養生に最適。広幅タイプ(2700,3600)は壁一面の養生や間仕切りに最適です。
テープ種類マスキングテープ
手でカットできる和紙マスキングテープ付きマスカーです。
タンカル(炭酸カルシウム微粉)を配合した高密度ポリエチレン強化フィルムを使用しています。
フィルムは中温度80℃×45分に耐えられます。
コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途焼付塗装・車輌塗装用。
色イエロー
長さ(m)35
厚さ(mm)0.01
仕様手で切断可能
材質(シート)高密度ポリエチレンフィルム
テープ種類マスキングテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
布テープではなく養生テープを使用しているので、糊残りがほとんどありません。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。住宅、ビルなどの屋内・屋外塗装養生や、鉄鋼養生、内装リフォームなどに。
材質ポリエチレンクロス
厚さ(mm)0.01(ポリフィルム)
色グリーン
長さ(m)25
関連キーワード