27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック 材質コンクリート 付属品ボルトセット 仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 付属品ドブボルト付 幅(mm)130 高さ(mm)120
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 付属品ボルト無し 仕様ステンレスレール 高さ(mm)120 幅(mm)130
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 付属品ドブボルト付 幅(mm)110 高さ(mm)100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック 付属品ボルトセット付 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 高さ(mm)70 幅(mm)80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション 各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック 幅(mm)180 高さ(mm)120
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 付属品ボルト無し 仕様ステンレスレール 高さ(mm)100 幅(mm)110
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用) コンクリートより軽量、運搬が容易。 ボルトナット付。 ボルトを外さなくともスタッキング可能。
耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム (ゴムベース)黒 寸法(mm)30×110×3t
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

積雪地域に最適 アンカーボルトは附属していません
適合3.2kW、2800kcal級以下 種別溶融亜鉛めっき仕上げ 最大積載量(kg)50 取付寸法(mm)脚幅/100~670、奥行/140~360
1台
6,398 税込7,038
10日以内出荷

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
寸法W1(mm)120 寸法W2(mm)110 寸法H(mm)100 許容面荷重(N[kgf])7840[800]
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg)4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質(ブロック部)モルタル
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

屋上等、アンカーの打てない場所への配管に最適です。 ダクトクリップを併用して管が固定できます。 タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。 コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めの軟質塩ビを一体成型してあり、安定感があります。 カバー部に取っ手がついているので、持ち運びがラクに行えます。 M8ボルト用穴があります。
ミルキーホワイト 材質プラスチック製(コンクリートブロック入) 許容静荷重(kN[kgf])2.94(300)
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。 ボルトを外さなくても積み重ねが可能。 コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。 4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm)90 奥行(mm)70
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付 寸法W1(mm)120 寸法W2(mm)110
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。B-KTより横幅が300mm短い。(ツーバイフォー住宅用・コンクリート壁用)
用途壁面用架台
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付 質量(kg)2.3 寸法L(mm)150 寸法H(mm)100 寸法W1(mm)120 寸法W2(mm)110 許容面荷重(N[kgf])7840[800]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エアコン室外機取付用ブロックです。 軽くて丈夫なプラスチック製です。
寸法L(mm)350 寸法B(mm)100 寸法b(mm)60 寸法H(mm)100 付属品アンカーボルト、ナット、ワッシャー各2点ずつ
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック 仕様外装:リサイクル樹脂(PP.PE)、内部:エココンクリート、ゴムシート:リサイクルゴム 寸法W1(mm)120 寸法W2(mm)110
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付 寸法W1(mm)120 寸法W2(mm)110
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。フリーサイズで配管や基礎ボルトのピッチが自由自在。
長さ(mm)上部長さ(L1)600・下部長さ(L2)600 質量(kg)12.9 高さH(mm)100 下幅(cm)11(A2) 上幅(cm)9(A1)
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷