カテゴリ

  • 建材・エクステリア(76)
    • 木材(3)
    • 土木資材(3)
    • 型枠・基礎工事部材(60)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
    • 供試体型枠(11)
  • 電動工具(2)
    • 電動工具攪拌機/バイブレーター(1)
  • 建築金物(51)
    • マンホール(2)
    • 仮枠アンカー(2)
  • ねじ・ボルト・釘(49)
  • 塗料(47)
  • 空調・電設資材(33)
  • 接着剤・補修材(28)
  • 研磨材(15)
  • 作業工具(15)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 清掃用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 物流用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • エンジン工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ

「コンクリート 枠」の検索結果

398件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート保水養生テープ 2227HPW 3M(スリーエム)コンクリート保水養生テープ 2227HPW3M(スリーエム)
25,980税込28,578
1巻
5日以内出荷
型枠を取り外した後のコンクリート表面に貼り付けることで、表面からの水分蒸発を大幅に抑制し、効果的に保水養生するテープです。テープの粘着力だけで簡便に貼付でき、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。
用途コンクリート保水養生基材特殊ポリオレフィン寸法(幅Wmm×長さLm)610×50テープ厚さ(mm)0.11
アサヒグッドスクリュー 大阪魂アサヒグッドスクリュー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
頭部とワッシャーを一体化 埋設物との干渉が少ない。(AGS-1055) コンクリートにねじを切り、確実に定着。ローエッジが下穴への垂直進行をガイドして、ハイエッジがコンクリートにがっちり食い込む構造で確実な固定強度を発揮します。 施工後の取外しが可能。型枠用サポート固定金具止めアンカーに最適です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間多量施工を実現施工方法が簡単で、スピーディに多量施工が出来ます。 取付け物の上から施工が可能。ねじで固定するように旭グッドスクリューを取付け物の上から施工するだけで、安定した固定強度を発揮します。 穿孔径が小さく施工時間の短縮に貢献。穿孔径が小さいので下穴をあける作業時間が短く、多量施工の時間を大幅に短縮できます。
用途型枠用サポート固定金具止めアンカー
ユニクロ ゼスナーナット 大阪魂ユニクロ ゼスナーナット大阪魂
667税込734
1袋(20個)
翌日出荷
ねじ山が大きく円形なので、ボルトの組立て作業が、3~5倍スピードアップします。 このために、工事全体の時間短縮となり、スピード化が可能となります。 ねじ山が大きいので、泥・砂を噛んでも、モルタルが付着しても、ナットはスムーズに回転します。 ゼスナーナットは、丈夫で長持ちします。
用途コンクリート型枠の組み立て 鋼桁の仮り組み・鉄骨ビルの仮り組み 山留めH鋼の組立・ライナープレートの組立・トンネルセグメントの組立
ゼスナーナット 大阪魂ゼスナーナット大阪魂
667税込734
1袋(23個)
翌日出荷
ねじ山が大きく円形なので、ボルトの組立て作業が、3~5倍スピードアップします。 このために、工事全体の時間短縮となり、スピード化が可能となります。 ねじ山が大きいので、泥・砂を噛んでも、モルタルが付着しても、ナットはスムーズに回転します。 ゼスナーナットは、丈夫で長持ちします。
用途コンクリート型枠の組み立て 鋼桁の仮り組み・鉄骨ビルの仮り組み 山留めH鋼の組立・ライナープレートの組立・トンネルセグメントの組立
ガソリンエンジン式洗浄機 防音型 フルテックガソリンエンジン式洗浄機 防音型フルテック
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷
洗浄機の移動防止ストッパーエンジン回転数が低く、高耐久型ポンプとエンジンが直結していて、コンパクトリコイルロープをひいてエンジン始動貯め水を自吸する貯め水を自吸して、余水は排出ポンプ内への異物侵入防止用フィルタ-吸水口内部取付600μ(25メッシュ)ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになるエンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、コンクリート型枠、ビルメン(階段、共用通路等)型式GBZ1513出力(kW)定格:3.0、最大:3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)541×437×461本体質量(kg)44燃料タンク容量(L)5水量(L/min)13排気量(cc)171圧力(MPa)15
ガソリンエンジン式洗浄機 防音型 フルテックガソリンエンジン式洗浄機 防音型フルテック
549,800税込604,780
1台
4日以内出荷
洗浄機の移動防止ストッパー付エンジン回転数が低く、高耐久型ポンプとエンジンが直結していて、コンパクトリコイルロープをひいてエンジン始動貯め水を自吸する貯め水を自吸して、余水は排出ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになるエンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、コンクリート型枠、配管、墓石・石材、ビルメン(階段、共用通路等)型式GB160出力(kW)定格:3.4、最大:4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)585×509×581本体質量(kg)61.5燃料タンク容量(L)13水量(L/min)12排気量(cc)181圧力(MPa)16
フィルターシートタフ フジモリフィルターシートタフフジモリ
35,980税込39,578
1巻
8日以内出荷
コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。
用途コンクリートの型枠への貼り付け用。材質織布、不織布厚さ(mm)0.55長さ(m)25質量(g/m2)約240危険物の類別非危険物
セラ ウォール 299×1200 壁面用ロングタイル タカショーセラ ウォール 299×1200 壁面用ロングタイルタカショー
8,198税込9,018
1箱(2枚)
4日以内出荷
杉板目コンクリートを忠実に再現した壁面用タイル。エントランス部分に迫力のある空間を型枠を使用せずに作り出します。表情とカラーバリエーションが豊富な高級スタイル。質感と深みのある風合いが美しい表情と上質感を醸し出します。タイルは吸水率によりⅠ類からⅢ類に分類されます。焼成温度が高いⅠ類のタイルほど吸水率が低く、より硬いタイルとして分類されます。メーカーのタイルはすべてⅠ類のものを使用しております。
用途庭まわりやエクステリアの壁面など材質磁器質タイル(Ⅰ類)厚さ(mm)10寸法(mm)縦299×幅1200RC杉板加工表面:滑り止め加工なし質量(kg/枚)9入数2施工内容壁張り(床不可)高さ(m)壁面施工:3以下
パイプ仮枠止(コーキング溝付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ仮枠止(コーキング溝付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
159税込175
1個
5日以内出荷
コーキング溝付パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。SPDU型はパイプ廻りにコーキングしろが必要な場合に使います。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。※径の違いにより形状が若干異なります。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)
仕様コーキング溝付・スリーブ用材質樹脂
パイプ仮枠止 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ仮枠止神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
66税込73
1個
5日以内出荷
パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)
仕様各種、丸型レジスター・ガラリ 換気パイプ・クーラースリーブ用材質樹脂
マルキン印 仮枠ハンマー ミラー 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー ミラー 止付マルキン印
7,398税込8,138
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)ミラー:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。ラセンハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 14x26mm:ラセン形状が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄にラセン上の凹凸処理を施しグリップ力を高め快適な打ち心地を実現。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)350全長(mm)355質量(g)440タイプ頭:ミラー(クロームメッキ)止付、小、柄:仮枠ハンマー柄、ラセン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×26~29×21~23頭径(Φmm)26頭部長(mm)130
マルキン印 仮枠ハンマー ミラー 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー ミラー 止付マルキン印
7,698税込8,468
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)ミラー:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。SY式ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 14x26mm:実用新案登録のSY式グリップを採用したマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄に左右交互からラセン状の溝を彫り込んだ特殊形状の凹凸が手にフィットし右利き左利きどちらでもしっくりする造り。汗をかいたり、雨の日の作業でハンマーの柄が濡れても滑りにくく、常に快適な打ち心地を実現しています。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)350全長(mm)355質量(g)440タイプ頭:ミラー(クロームメッキ)止付、小、柄:仮枠ハンマー柄、SY式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×26~29×19~23頭径(Φmm)26頭部長(mm)130
マルキン印 仮枠ハンマー ミラー 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー ミラー 止付マルキン印
7,698税込8,468
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)ミラー:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 14x26mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)350全長(mm)355質量(g)450タイプ頭:ミラー(クロームメッキ)止付、小、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×26~29×20~23頭径(Φmm)26頭部長(mm)130
マルキン印 仮枠ハンマー 黒 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 黒 止付マルキン印
8,298税込9,128
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄600mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)600全長(mm)610質量(g)720タイプ頭:黒(カチオン塗装)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×33~47×25~28頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー 黒 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 黒 止付マルキン印
7,598税込8,358
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。SY式ハンマー柄450mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:実用新案登録のSY式グリップを採用したマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄に左右交互からラセン状の溝を彫り込んだ特殊形状の凹凸が手にフィットし右利き左利きどちらでもしっくりする造り。汗をかいたり、雨の日の作業でハンマーの柄が濡れても滑りにくく、常に快適な打ち心地を実現しています。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)450全長(mm)460質量(g)610タイプ頭:黒(カチオン塗装)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、SY式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×29~33×20~25頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー 黒 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 黒 止付マルキン印
7,598税込8,358
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄450mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)450全長(mm)460質量(g)640タイプ頭:黒(カチオン塗装)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×33~47×24~27頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー 銅 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 銅 止付マルキン印
8,398税込9,238
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄450mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)450全長(mm)460質量(g)640タイプ頭:銅(ブロンズメッキ)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×33~47×24~27頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー 銅 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 銅 止付マルキン印
9,098税込10,008
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄600mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)600全長(mm)610質量(g)720タイプ頭:銅(ブロンズメッキ)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×33~47×25~28頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー 銅 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 銅 止付マルキン印
8,398税込9,238
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。SY式ハンマー柄450mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:実用新案登録のSY式グリップを採用したマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄に左右交互からラセン状の溝を彫り込んだ特殊形状の凹凸が手にフィットし右利き左利きどちらでもしっくりする造り。汗をかいたり、雨の日の作業でハンマーの柄が濡れても滑りにくく、常に快適な打ち心地を実現しています。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)450全長(mm)460質量(g)610タイプ頭:銅(ブロンズメッキ)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、SY式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×29~33×20~25頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー 銀 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 銀 止付マルキン印
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄450mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫寸法(mm)450全長(mm)460質量(g)640タイプ頭:銀(ステンレス・ミラー仕上)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×33~47×24~27頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー 銀 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 銀 止付マルキン印
14,980税込16,478
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄600mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫寸法(mm)600全長(mm)610質量(g)720タイプ頭:銀(ステンレス・ミラー仕上)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×33~47×25~28頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー 金 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 金 止付マルキン印
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄450mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)450全長(mm)460質量(g)640タイプ頭:金(ゴールドメッキ)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×33~47×24~27頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー 金 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 金 止付マルキン印
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。SY式ハンマー柄450mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:実用新案登録のSY式グリップを採用したマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄に左右交互からラセン状の溝を彫り込んだ特殊形状の凹凸が手にフィットし右利き左利きどちらでもしっくりする造り。汗をかいたり、雨の日の作業でハンマーの柄が濡れても滑りにくく、常に快適な打ち心地を実現しています。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)450全長(mm)460質量(g)610タイプ頭:金(ゴールドメッキ)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、SY式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×29~33×20~25頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー 金 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 金 止付マルキン印
9,698税込10,668
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄600mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)600全長(mm)610質量(g)720タイプ頭:金(ゴールドメッキ)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×33~47×25~28頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
排水穴付養生蓋 未来工業排水穴付養生蓋未来工業
999税込1,099
1個
当日出荷
コンクリート型枠養生中の下がりスラブの排水に使用する養生蓋です。
適合適合ボイド管:呼び200・Φ198兼用、適合排水管:CD管 (28)オレンジ
アラルダイト  AV1580/HV1580 エポキシ・パテ(500gセット) アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)アラルダイト AV1580/HV1580 エポキシ・パテ(500gセット)アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
49,980税込54,978
1箱(500g×10セット)
13日以内出荷
2液性エポキシ系接着剤です。金属、コンクリート、木材、硬質プラスチック等、色々な材料に強力接着します。硬化すると金属のように固まります。硬化後は、研磨や機械加工ができます。肉やせが無く硬化します。耐熱・耐水・耐薬品性に優れています。また、隙間の充填やシーリング、パイプ、タンクの補修、高振動部分の充填・バランス保持、小型電気部品の埋込、治具類の補強枠の組立、壁面、天井面などへの取付、欠損部分の補修等でも使用できます。
用途金属、コンクリート、木材、硬質プラスチック等への接着。シーリング、隙間充填、補修など内容量(g)【主剤】250【硬化剤】250配合【主剤】100:【硬化剤】100比重【混合物】2可使時間(分)12~25外観主剤:緑色/硬化剤:緑色立ち上がり強度発現時間1時間(25℃)粘度(Pa・s)【混合物(25℃)】パテ状危険物の類別非危険物入数AV1580 (250g×10)+ HV 1580 (250g×10)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.78MB)
高耐力オメガアンカー タナカ高耐力オメガアンカータナカ
999税込1,099
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
軸組工法に対応した高耐力ホールダウン金物基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。1.高水準の引き抜きに対応が可能です。(在来軸組工法:68.1kN)。2.30mm、45mmの枠材が取り付いた柱に同じ接合具で施工することも可能です。3.軽量化と高耐力を両立させました。4.環境に配慮したクロムフリー対応商品です。5.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品高耐力ナットM16材質ボルト:JIS B 1180 及び JIS B 1051 強度区分6.8を満足する炭素鋼相当/ナット:JIS B 1181 及び JIS B 1052 強度区分6を満足する炭素鋼相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/黒クロメート
モールドオイル 中央石油化学工業モールドオイル中央石油化学工業
5,698税込6,268
1缶(18L)
翌日出荷
コンクリート剥離剤。化学反応タイプの離型剤で、成分中の石油系脂肪酸や特殊界面活性剤の化学反応によって、型枠面とモルタルの間に軟被膜を形成し、その作用によって素晴らしい脱型力を発揮します。又、ノロの発生を最小限に抑えるためケレン工程が短縮でき、防錆効果に優れています。さらに、引火点が高いため安全性にも優れています。
用途建築・土木工事全般(合板・鋼製型枠兼用)容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
DIYペンキ マットフィニッシュ ニッペホームプロダクツDIYペンキ マットフィニッシュニッペホームプロダクツ
2,898税込3,188
1缶
当日出荷から8日以内出荷
インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」…ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート。主な用途室内カベ、コンクリート、浴室カベ・天井、木部、鉄部標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約2時間
室内用 水性エコファミリー 3.2L ニッペホームプロダクツ室内用 水性エコファミリー 3.2Lニッペホームプロダクツ
6,698税込7,368
1缶
4日以内出荷
新エコマーク基準認定商品です。VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。防かび仕様です。
用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水容量(L)3.2主な用途室内カベ、木部塗布面積(m2)約30使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
室内用 水性エコファミリー 7L ニッペホームプロダクツ室内用 水性エコファミリー 7Lニッペホームプロダクツ
11,980税込13,178
1缶
4日以内出荷
新エコマーク基準認定商品です。VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。防かび仕様です。
用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水容量(L)7主な用途室内カベ、木部塗布面積(m2)約65使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
室内用 水性エコファミリー 1.6L ニッペホームプロダクツ室内用 水性エコファミリー 1.6Lニッペホームプロダクツ
3,798税込4,178
1缶
4日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。防かび仕様です。
用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水容量(L)1.6主な用途室内カベ、木部、コンクリート塗布面積(m2)15使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
水性多用途塗料 フレッシュワイド 1.6L ニッペホームプロダクツ水性多用途塗料 フレッシュワイド 1.6Lニッペホームプロダクツ
4,198税込4,618
1缶
翌々日出荷
塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。タレにくい、微臭タイプです。かび止め材、さび止め材配合しています。
用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水トラスコ品番827-9558トウメイクリヤー容量(L)1.6主な用途浴室カベ、室内カベ・天井、木部、外カベ・塀、コンクリート、鉄部塗布面積(m2)13~16.5使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
水性エコエバー 0.2L ニッペホームプロダクツ水性エコエバー 0.2Lニッペホームプロダクツ
819税込901
1缶
4日以内出荷
耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。酸性雨・酸性雪・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。木部・鉄部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。室内でも安心して使用できる、低臭で環境にやさしい低VOC塗料です。かび止め剤・さび止め剤入りですので、かびやさびの発生を防ぎます。
用途窓枠・戸袋・ドア・ウッドデッキ・ガーデニング材などの屋内外木部。門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄柵・鉄ドア・鉄サッシなどの鉄部。しっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ、ブロックべい、リシンかべ、各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。(セラミック系サイディングは除く)トタン・カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦など。(釉薬瓦・和瓦・モニエル瓦・シングル瓦・天然石瓦・銅板・ステンレス板には適しません)発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ、板かべ、巾木、家具など。(室内部分では別売の「ツヤおとし」のご使用をお勧めします。成分合成樹脂(シリコン・アクリル)容量(L)0.2主な用途木部、鉄部、コンクリート、外カベ・塀、スレート瓦、セメント瓦、プラスチック、室内カベ塗布面積(m2)約1.4~2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間約30分~1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
水性多用途塗料 フレッシュワイド 0.2L ニッペホームプロダクツ水性多用途塗料 フレッシュワイド 0.2Lニッペホームプロダクツ
999税込1,099
1缶
翌々日出荷から4日以内出荷
塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。タレにくい、微臭タイプです。かび止め材、さび止め材配合しています。
用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水容量(L)0.2主な用途浴室カベ、室内カベ・天井、木部、外カベ・塀、コンクリート、鉄部塗布面積(m2)1.7~2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
面木釘 若井産業面木釘若井産業
529税込582
1袋(520本)ほか
翌日出荷
型枠にコンクリートを流し込む際に使用する面木を型枠に固定するのに相応しいする釘です。コンクリート用型枠への面木の取付にスタンド袋採用型枠大工さんに
用途面木、木材材質番手18(#)
マグネット差筋アンカー 東海建商マグネット差筋アンカー東海建商
9,998税込10,998
1箱(25本)ほか
4日以内出荷
マグネット付きなので鋼製型枠にワンタッチで取付可能!脱型枠後は差筋がネジ付きなので、すぐ取付可能!
サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド OHSATO(大里)サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッドOHSATO(大里)
989税込1,088
1箱(130本)ほか
翌々日出荷
高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。
用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。材質/仕上鉄/イオニスコートタイプワッシャーヘッドねじ径(mm)4下穴ドリル径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド OHSATO(大里)サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッドOHSATO(大里)
989税込1,088
1箱(160本)
当日出荷
高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。
用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。長さ(mm)20材質/仕上鉄/イオニスコートタイプワッシャーヘッドねじ径(mm)4下穴ドリル径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】キーストンプレート 日昭商会【オーダー】キーストンプレート日昭商会
6,998税込7,698
1セット(5枚)
11日以内出荷
床板・現場囲い、コンクリート止め型枠。軽量で経済的、応用範囲の広い商品です。
材質亜鉛めっき鋼板製品幅(mm)650山高さ(mm)25働き幅(mm)630サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら