10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東エルマテリアル蛍光トラ柄ノンスリップテープ
エコ商品
蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 すべり止めと注意喚起が必要な所など。 その他、水や油ですべりやすい所など。 蛍光トラ(蛍光黄×黒) テープ長さ(m)3 基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒) テープ厚さ(mm)約0.6 粘着剤アクリル系粘着剤 粘着力(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートに貼り付けられる強粘着の反射テープです。一巻45mm巾×10mです。※路面には使用できません。
用途コンクリート壁面などの反射材に。※路面には使用不可です。 トラスコ品番184-9409 黄・黒 取付裏面糊付き
1巻
8,398 税込9,238
4日以内出荷

コンクリート用ダイヤテープはプライマー加工が不要で、通常シートを貼る手軽さで使用可能です。手軽な貼りやすさで大幅に作業時間の短縮につながります。糊のはみ出しが少ないです。スリット・裁断加工が容易に行えます。保持力・耐候性・作業性に優れた性能を発揮します。
用途夜間や暗がりでの視認性向上に。 長さ(m)10
1巻
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途夜間や暗がりでの視認性向上に。 幅(mm)450 黄黒 長さ(m)10
1巻
49,980 税込54,978
3日以内出荷

コンクリート用ダイヤテープはプライマー加工が不要で、通常シートを貼る手軽さで使用可能です。手軽な貼りやすさで大幅に作業時間の短縮につながります。糊のはみ出しが少ないです。スリット・裁断加工が容易に行えます。保持力・耐候性・作業性に優れた性能を発揮します。
用途夜間や暗がりでの視認性向上に。 長さ(m)20
1巻
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。 黄/黒(トラ柄) テープ幅(mm)50 長さ(cm)15 基材PET/ガラスビーズ/アルミ 粘着剤ブチルゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1枚
779 税込857
当日出荷

危険個所の注意喚起に。 スラブと単管の縁切りに。 両面テープ付で設置が簡単。 巻きつけるだけで、足場等・危険個所の注意喚起。 巻きつけるだけで、スラブと単管の縁切りができます。 コンクリートの圧力にも耐える発泡ポリエチレン製。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)240×500×8
1箱(100枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)