用途コンクリート下地用
材質鉄
呼び径(mm)2.5
頭径(Φmm)5.5
表面処理ユニクロ
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質鉄
仕上光沢メッキ
頭部平頭
石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
適合材石膏ボード、コンクリート等
下穴やアンカーが不要のコンクリートピンを打ち込む際の専用工具です。
用途コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや水切りなどの軽量物の取り付け
長さ(mm)160
トラスコ品番311-2161
質量(g)200
適合材コンクリート
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途ALC、ブロック、軽量コンクリート、木工用
付属品専用打込棒
ドリル径(Φmm)14.5
適合材ALCブロック
頭部径(Φmm)5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
材質硬鋼線材
ねじ頭径(mm)5.5
連結方式プラシート
胴部形状普通
コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備
材質/仕上鉄/ユニクローム
適合材コンクリート
コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。
線径(Φmm)2.5
頭部径(Φmm)5.6
形状スムース
表面処理ユニクロメッキ
用途コンクリートへの木材の取り付け
頭部径(Φmm)5.6
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
形状スムース
表面処理ユニクロメッキ
用途コンクリート
仕様鉄
材質ユニクロ
全長(mm)27
呼び径(mm)2.5
頭径(Φmm)5.5
1箱(200本×8巻)
¥5,247
税込¥5,772
5日以内出荷
用途コンクリート
仕様鉄
材質ユニクロ
全長(mm)38
呼び径(mm)2.5
頭径(Φmm)5.5
1箱(200本×8巻)
¥6,307
税込¥6,938
5日以内出荷
用途コンクリート
仕様鉄
材質ユニクロ
全長(mm)50
呼び径(mm)2.5
頭径(Φmm)5.5
1箱(200本×8巻)
¥7,627
税込¥8,390
5日以内出荷
用途コンクリート
仕様鉄
材質ユニクロ
全長(mm)45
呼び径(mm)2.5
頭径(Φmm)5.5
1箱(200本×8巻)
¥7,088
税込¥7,797
5日以内出荷
用途コンクリート
仕様鉄
材質ユニクロ
全長(mm)32
呼び径(mm)2.5
頭径(Φmm)5.5
1箱(200本×8巻)
¥5,720
税込¥6,292
5日以内出荷
高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。
表面処理ユニクローム
材質硬鋼線材
高強度コンクリート対応のコンクリートピン
材質鉄
全長(mm)19
呼び径(mm)3
頭径(Φmm)6.2
表面処理ユニクロ、パッキン付き
1箱(100本×10巻)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
雨樋受け金具+木下地
釘穴にも使用可能な細軸タイプ
用途木下地への雨どい金具の取り付け
ねじの呼びM3.6
呼び径(mm)3.6
型枠にコンクリートを流し込む際に使用する面木を型枠に固定するのに相応しいする釘です。コンクリート用型枠への面木の取付に。スタンド袋採用。型枠大工さんに
用途面木、木材
材質鉄
番手18(#)
熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。
表面処理電気亜鉛メッキ
材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
シートの固定で多様に使えます。
用途防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。
材質鉄
寸法(Φ×mm)5×150
サイディング材+木下地
サイディング材の板浮き軽減
長さ(mm)40
呼び径(mm)4
1パック(100本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン
材質/仕上鉄/ユニクローム
適合材コンクリート
関連キーワード