23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食器用洗剤 モノタロウ 動画あり
用途食器・調理用具 液性中性 タイプ液体 使用量水1Lに対して1.5mL 使用場所キッチン 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄力よし!。5倍にうすめても、洗浄力が強いので、浴室洗浄ならこれ1品でOKです。除菌効果もあります。環境によし!。パウチ包装のため、ボトルタイプに比べてゴミの量を大幅に削減できます。また、コンクタイプなので輸送時のCO2も削減します。使い勝手よし!。メーカー独自の菱形のパウチにより、専用希釈ボトルへの詰め替えもカンタン。また、移し替えやすい専用の広口スプレーボトルを用意しています。パウチの特長。ゴミを削減できます。今お使いの一斗缶洗剤から本品に切り替えるだけで、ゴミの発生量も少なく、そのまま捨てることができます。パウチ包装で環境にやさしい。ボトルに注ぎやすく、薄める作業が簡単かつ正確にできます。軽くて扱いやすい省スペース。在庫スペースも少なくて済みますし、軽くて作業者の負担も軽減できます。
成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸塩)、溶剤(グリコール系)、金属イオン封鎖剤、除菌剤、香料 液性中性 使用の目安5倍希釈液を1m2に対して10mL(スプレーガンで約10プッシュ) 商品タイプ業務用
1箱(4kg)
6,198 税込6,818
6日以内出荷

SARAYA(サラヤ)5倍コンク洗剤10kg八角BIB
エコ商品
5倍濃縮タイプの中性洗剤で経済的 豊かな泡立ちと洗浄力で油汚れにも効果的です。
タイプ液体 希釈倍率2000倍 液性中性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1缶(10kg)
8,798 税込9,678
当日出荷

化学合成物質ゼロで、洗剤並にキレイにできる。 人、環境にも優しい安心・安全な除菌洗浄水。 二度拭き、すすぎ不要。「洗剤の代替品」として、また「洗剤が使えない」、「乾燥を急ぐなどの時」に最適です。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、床・壁の洗浄、厨房器具、作業台、フライヤー、冷蔵庫内、ドリンクサーバー、製氷機、テーブル、いす、レジ、レジ台、施設内拭き上げ清掃など 液性無色透明液体、pH12.5(強アルカリ性) 成分強アルカリ水 形状液体 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエスエンジニアリングコンクリート除去剤 酸性
コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤!レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!
用途土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄 使用方法1コンクリートの厚みによって原液~5倍に水で希釈します。2洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。※コンクリートが取りきれない場合は2~3回同じ工程を繰り返してください。※洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。 容量(L)4(※1個あたり) 液性酸性 適合材鉄・鋳物○ ステンレス△ 軽金属× メッキ△ 塗装面○ 商品タイプ業務用
1個(4L)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンクリート除去剤 サンエスエンジニアリング 動画あり
サンエスエンジニアリングコンクリート除去剤
コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤! レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!
用途土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄 使用方法1.コンクリートの厚みによって原液~5倍に水で希釈します。2.洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3.約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。(コンクリートが取りきれない場合は2~3回同じ工程を繰り返してください。洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。) 対応鉄・鋳物○ /ステンレス△ /軽金属× /メッキ△ /塗装面○ 液性酸性 商品タイプ業務用
1缶(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カビシラズはタイル目地・コンクリート・モルタル・天然石等のカビ防止に効果的です 浴室の天井・板壁・床等のカビ防止 丸太・ログハウスのカビ防止 木材、その他呼吸性のある基材のカビ防止
形状液体 商品タイプ業務用
1缶(4L)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●建物外壁、コンクリート床から車両まで洗える強力洗浄剤●特殊界面活性剤と分散剤の働きで、しつこい油汚れから泥・カーボンなどの固体汚れまでスッキリ洗い落とす●泡切れが良く、すすぎが簡単、楽に作業ができる●ゴムや金属などの材質を傷めません
用途建物外壁、コンクリート床、車両洗剤
1箱(15kg)
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材を傷めにくい中性タイプです。
用途大理石、御影石、タイル、コンクリートについたサビ、黄ばみ、汚れ落とし。 アルミ、ステンレス、真鍮、銅等に付着したサビ、汚れ落とし。 メッキ、塗装された金属表面に付着したサビ落とし。 自動車やオートバイの車体、アルミホイールに付着した鉄粉やサビの除去。 金属の表面に付着した手あか、黒ずみの除去。 形状液体 標準使用量10~20m2/L 商品タイプ業務用
1缶(1L)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「GP106 ニュートラルクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の床用中性洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得) 自動床洗浄機やモップかけにも適応し、ワックス床の光沢を損ないません。 大理石やその他天然石、Pタイルなど多様な素材に対応し、またトレイ洗浄、拭き掃除など多目的にもお使いいただけます。 リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。中性でも高い洗浄効果がある。 水洗い不要で作業性が高い。ワックス床の光沢を損なわない。環境型最先端の界面活性剤を使用
用途水洗いできるすべての床材、Pタイル、セラミックタイル、木床、磁器タイル、天然石、コンクリートなど 液性中性 成分クエン酸ナトリウムほか 形状液体 オレンジ 容量(L)3.78 希釈倍率【床清掃の場合】モップ掛け:60倍/自洗機洗浄:100倍/ポリッシャー洗浄:100倍 【トイレ清掃の場合】便器・洗面:20倍 【拭き掃除の場合】テーブルなど:60倍 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB) 商品タイプ業務用
1本(3.78L)
4,898 税込5,388
当日出荷

コンクリート床専用 コンクリート床のホコリの防止、汚れの染み込み防止に効果的です。 機械室、量販店のバックヤードや入口、荷捌き所、トラックデッキなど打ちっ放しで汚れてしまうところに使用できます。 パーモコンクリートは、打ちっ放しコンクリート、カラークリート、レンガ、吸込みの多い陶磁器床材のホコリ止めや、汚れの染み込み防止に適した樹脂ワックスです。
用途打ちっ放しコンクリート、カラークリート、レンガ、吸込みの多い陶磁器床材 商品タイプ業務用
1箱(18L)
14,980 税込16,478
当日出荷

ラグロンスケールアウト
エコ商品
水質によるエフロやスケール、鉄分によるサビ汚れを強力に分解します。タイルの黒ずみやカルシウムなど頑固な尿石も高速分解します。
用途各種施設のタイル、陶器、石材、コンクリートなどのスケール除去に最適です。 無色~淡黄色 密度相対:1.12 成分塩化水素・硝酸・りん酸・水 商品タイプ業務用 種別液体 仕様引火点:引火せず RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)ほか
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等のコケ・カビ類除去・再発防止クリーナー水洗い不要!。ゆっくり効いて効果が持続対象物の表面を傷めることなく、こすり洗いや水洗いなしで、徐々に効果を表します。屋外のカビ・コケ・地衣植物(菌類と藻類の共生体で固く除去し難い)の除去および発生防止のために特別に開発した、効果抜群の屋外用クリーナーです。噴霧後2~4週間(対象物によっては数ヶ月)かけて徐々に枯れながら完全に死滅(除去)していきます。また、散布後に製剤が表面にしみ込み残るので、防カビ、防コケ(再発抑制)効果もあります。
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など。庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 成分塩化ベンザルコニウム(35%) 適合面積(m2)【噴霧】粗面約175、平滑約350
1本(2L)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

インテックスソリューションウルトラ7
プロでも安心して使用できる強い洗浄力です。 壁面から床面、マンションの共有部まで水の使用できる対象物に幅広く使用可能。 環境に配慮した製品設計で米国環境庁(EPA)の認証も受けています。 アルキルフェノールフリーで人体に有害な物質を含んでいません。 生分解性が高いので環境にやさしく、作業性に優れています。
用途窓ガラス、アルミサッシ、便器などのトイレ周り、洗面台などの水回り、キッチンなどの油汚れ、土足床面・外壁面などのきつい汚れ全般、マンションの共有通路などのエンボスシート、Pタイル・塩ビ長尺シート・コンクリート、その他身近な気になる汚れ全般に 商品タイプ業務用 液性PH7 成分非イオン系か面活性剤、陰イオン界面活性剤
1本(3.8L)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

洗浄後のリンスや、汚水回収タンク内の消泡に。
形状液体 希釈倍率50倍 標準使用量400m2 アズワン品番64-8884-22 商品タイプ業務用
1個(4L)
4,998 税込5,498
当日出荷

サンエスエンジニアリングタイヤ痕洗浄剤 F2
水が使えない場所での「拭き取り作業」が可能 コンクリート床を始め、化学タイル・クッションフロアーなど幅広い床に使用できます コンクリートに影響がある強アルカリ物質(苛性ソーダ・ケイ酸類など)を含んでおりませんので、すすぎの影響(洗剤残り)が少ない洗浄剤のため廃液処理が簡素化できます。
用途倉庫内や工場内のコンクリート床・塗装床・シート床などのフォークリフトタイヤ痕洗浄として、カーディーラーのショールームやピット、駐車場内のタイヤ痕洗浄として 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 使用方法1初めに洗浄する場所に散水し濡らします。※変色やダレの防止2汚れている場所中心に軽く本剤を塗布します。3床を磨くようにブラッシングしていきます。※床材質によりますが、WAX用ナイロンブラシやコンクリート用ブラシを推奨します4モップ・雑巾類・水対応掃除機などで汚れを拭き取るかすすぎを行って下さい。
1缶(5L)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄効果を促進する生分解性バイオ洗浄剤水垢の洗浄はおまかせ! 塗装されたパネル系外板の水垢落としに最適です。コンクリート・磁器タイル洗浄から自動車ボディの水垢落としまで幅広く使える弱アルカリ性の洗浄剤。洗浄後に光沢を持たせることにより、汚れの再付着を軽減します。 希釈して使用出来るので経済的です。アルミサッシやガラス、樹木にもご使用いただけます。
用途塗装された外壁、タイル(ピータイル・特殊タイル等)、サイディング、コンクリート、リシン、長尺シート、床(ヒールマーク)、火災等による煤の除去、松脂の除去等 使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(高圧洗浄が望ましい。目地等の洗浄)(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛・ローラー等で塗布。(3)汚れを分解する時間を確保。(乾燥させないよう注意)(4)パッド等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。 液性弱アルカリ性(pH10~11) 希釈2~10倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい) 商品タイプ業務用
1本(3.8L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等の黒ずみ・カビ除去用即効性クリーナー屋外のコケ・カビ除去用(即効性)。屋外のカビ・コケ・黒ずみの除去に抜群の効果を発揮する即効性の屋外クリーナーです。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とし、炭酸ナトリウムを湿潤液に、その他数種類の成分を独特な配合で製品化しています。洗浄する表面に有効成分が速く十分に湿浸し、クリーナーとしての効用を一層高めています。ホース接続タイプで広範囲で使用できます!適量の希釈使用ができます!
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など。庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、界面活性剤(2%、陰イオン系) 適合面積(m2)【噴霧】粗面約30、平滑約80
1本(2L)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

新イシモール CCFI 動画あり
【石材用浸透保護材】フッ素樹脂によるコーティング作用が抜群の保護効果を発揮、作業後も汚れの浸透を防ぎ長時間美観を維持します。 【乾燥時間1時間で歩行が可能】なため、場所・時間を選ばず効率的な作業が可能です。 水溶性で環境にやさしく、溶剤独特の嫌な臭気がありません。 新イシモールは、従来品イシモールの機能性をさらに向上させたハイスペックな製品です。 保護力がさらに強固になり、鏡面にも使用できるようになりました。
用途セラミックタイル・大理石・御影石・ライムストーン・磁器タイル・粘土タイル・レンガ・コンクリートほかあらゆる石材、壁面にも使用可能 商品タイプ業務用 液性酸性 成分PFA樹脂他 内容量(L)3.78 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

ラグロンラグコートプラス
エコ商品
コンクリート・外壁などの汚れを長期間防止。コーティングの効果により施工後の汚れ落としが簡単になります。
用途コンクリート・石材・外壁・トイレ金属・窓ガラス等の撥水コート・防汚保護 乳白色 引火点(℃)30 比重0.97 成分イソプロピルアルコール・エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル・有機酸・変性シリコーンエマルション 商品タイプ業務用 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固な汚れ・タイヤ痕・ヒール痕に!。アルカリ性です。
用途通常のアルカリ洗剤では落ちない油ヤケや床のタイヤ痕、スリップ痕に 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1本(4L)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄効果を促進する、アルカリ性の生分解性バイオ洗浄剤!! 頑固な汚れの厨房内や工場等の床面に付着、凝固した油、グリース粉塵、ゴムタイヤ跡等の脱脂及び洗浄に効果を発揮。 シリコンの垂れ染み等の除去にもご使用いただけます。生分解性で環境にやさしく、脱脂洗浄に優れた洗浄剤です。 洗浄後に光沢を持たせます。希釈して使用できるので経済的です。
用途コンクリートに染み込んだ油の除去、 外壁の油染み(シリコンの垂れ染み等)、工場の床・壁等に付いたグリス等の油の除去。厨房内の器具(換気扇等)、壁、床、グリストラップ洗浄。船底についた富士壺の除去(原液使用)。 液性アルカリ性 使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛等で塗布 。(3)汚れを分解する時間を確保 。 乾燥させないよう注意(4)パッド 、ブラシ 等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。 希釈5~30倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい) 商品タイプ業務用
1本(3.8L)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房の器具や床・シンク・換気扇・フライヤーフード・食品用コンテナ・船底など食品用機器関連に幅広く利用されるミートクリーンαは、堆積したラードやヘットの油汚れやグリス状の汚れに素早く浸透し油脂を分散・溶解させる強力な洗浄力をもっています。またアルミ機材やアルミコンテナなどにも利用できる安心処方! 厨房・床・シンク・換気扇などの堆積したラードやヘットの油汚れに素早く浸透し油脂を「石けん」に変化させ分散・溶解させる洗浄剤。 食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れを強力洗浄。 動植物油に対応して有効な界面活性剤を使用しておりますが軽い鉱物油にも対応できる洗浄剤です。 アルミニウム材質にも対応できるpH値に調節してありアルミ機材・アルミコンテナなどにもご使用可能。 毒性の強い成分は含まれておりませんので安心してご使用になれます。
用途厨房・床・シンク・換気扇などに堆積したラードやヘットの除去洗浄、食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れ洗浄 使用方法1.汚れにまんべんなく、塗布・スプレーをします。2.塗布後3~5分くらい放置した後、こすり洗い・高圧洗浄を行ってください。3.洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください。(汚れがひどい場合は、2~3回繰り返し作業を行ってください。) 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1缶(20L)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

関連カテゴリ