64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きく開いて取り出しやすいケース。ダブルヒンジ構造でフタが大きく開くので、書類の出し入れがスムーズにできます。 フタ部分は収納した書類が判別しやすいクリスタルタイプ。
サイズA4
1冊
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組ほか
549 税込604
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

大きく開いて取り出しやすいケース。ダブルヒンジ構造でフタが大きく開くので、書類の出し入れがスムーズにできます。フタ部分は収納した書類が判別しやすいクリスタルタイプ。
材質PP 幅(mm)326 厚さ(mm)22 サイズA4 高さ(mm)228 奥行(mm)22 収納枚数150
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大判の図面や書類を傷めずに保管・持ち運びできるA3サイズ。ダブルヒンジ構造でフタが大きく開くので、書類の出し入れがスムーズにできます。フタ部分は収納した書類が判別しやすいクリスタルタイプ。
幅(mm)22 高さ(mm)438 奥行(mm)326
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きく開いて取り出しやすいファイルケース。 ダブルヒンジ構造でフタが大きく開くので、書類の出し入れがスムーズにできます。フタ部分は収納した書類が判別しやすいクリスタルタイプ。
サイズA4 材質本体(不透明)・フタ(透明)/ポリプロピレン、見出し紙/上質紙、見出しカバー/PET 収納量コピー用紙300枚
1冊
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1冊
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縦横がほぼ均等に織られた布で、クロスステッチやカウントステッチなど布の目数を数える刺しゅうに向いています。
材質麻100% 寸法(mm)112×50 生成
1袋(112cm×50cm)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

こだわりのスモークブラック。フタが大きく開くのでスムーズに書類を出し入れできます。開口部はたわみが少ない二重構造。
用途書類の収納 仕様見出し紙付き 材質本体・フタ/ポリプロピレン(本体生地厚0.75mm)、見出し紙/上質紙、見出しカバー/PET サイズA4 背幅(mm)内寸:30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×37×228 収納枚数(枚)コピー用紙300
1冊
599 税込659
当日出荷


A4サイズのファイルやクリヤーホルダーを収納できる、使いやすいハンディータイプの色透明ケース
サイズA4 厚さ(mm)50 縦(mm)260 横(mm)347
1冊
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット(10枚)
2,319 税込2,551
当日出荷



1枚
1,098 税込1,208
翌々日出荷

エヌケーキャリーキャスターシートカバー(小)
防水・防塵・防犯に効果的で着脱が容易なシートカバーです。 シートカバーは荷台全体を完全に覆う作りになっています。 両サイドはファスナー付きで開閉が簡単です。 台車の上からスッポリ被せることができます。
用途運搬保管業務全般 グリーン 材質(シート)ターポリン
1枚
25,980 税込28,578
5日以内出荷

バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 前方部にトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。
仕様前方トビラ付 付属品ストッパーセットLSP-2SET トラスコ品番768-0732 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)500 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)900 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 荷台寸法(奥行)(mm)900 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

A4ファイルや文具小物の収納に。中身を隠したい時や書類を分類したい時に便利な仕切り板付き。仕切り板にはペンホルダー付き。
材質本体/ポリプロピレン、ホック/スチール サイズA4
1冊
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別組立式 材質樹脂 表面処理(ハンドル)粉体塗装 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人30分 キャスター金具スチール 適合ストッパー- 材質(荷台)再生ポリプロピレン100%
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンドットエンボス入り表紙 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。下のレバーを軽く上に押し上げるだけで、簡単に開くワンタッチ綴じ具を採用。手になじみ持ちやすいラウンドデザインのハンドルグリップ。
サイズA4 材質本体・グリップ/ポリプロピレン、綴じ具/ポリカーボネート・POM 厚さ(mm)40 耐荷重(kg)3 寸法(縦×横×厚さ)(mm)255×350×37 縦(mm)261(301) 横(mm)357
1冊
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大きく開いて取り出しやすいファイルケース。フタは本体色に馴染む透明グレー。見出し付き。空押し加工のロゴ入り。フタが大きく開いて、書類の出し入れがスムーズ。A4クリヤーホルダーが収納できるサイズ。
材質本体・フタ:ポリプロピレン、見出し紙:上質紙、見出しカバー:PET サイズA4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×22×228 収納枚数(枚)コピー用紙約150
1個
739 税込813
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きく開いて取り出しやすいファイルケース。フタは本体色に馴染む透明グレー。見出し付き。空押し加工のロゴ入り。フタが大きく開いて、書類の出し入れがスムーズ。A4クリヤーホルダーが収納できるサイズ。リュックやトートバッグでも出し入れしやすいタテ型。
材質本体・フタ:ポリプロピレン、見出し紙:上質紙、見出しカバー:PET サイズA4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×22×317 収納枚数(枚)コピー用紙約150
1個
779 税込857
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。 種類トーション 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に 材質ダイハード鋼 種類スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に 材質ダイハード鋼 種類スリム、トーション 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サキスボスリムトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。●刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。●強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。●ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。●ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。●ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。●36V対応(18Vにも対応)。●RoHS対応品。
用途。ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス。内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業。設備、電気工事に。 仕様丸軸径(mm):4.5 軸径(Φmm)6.35 先端サイズ+2 硬さHRC62 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サキスボトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収し、ビットが跳ねる事がなく、スムーズに打ち込めます。トーション効果により耐久性もUPします。大工さんへ向けた建築木工用ビットです。36V対応(18Vにも対応)。RoHS対応品。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。各種リフォーム向けのロングサイズも用意。 仕様丸軸径(mm):4 軸径(Φmm)6.35 先端サイズ+2 硬さHRC62 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。 キャップにマグネタイザーがついたボトル入りです(リング付)。 着磁・脱磁が可能です。 ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性があるサキスボビットです。 ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルねじ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2×4などのロングビス、プラグレスビスもOKです。木ねじなどのソフトジョイント作業に 両頭機能両頭 種類トーション 仕様ボトルキャップ部マグネタイザー付 材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト 本数10
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップにマグネタイザーがついたボトル入りのビットです 着磁・脱磁が自由自在です 使用時には磁力が低下していたり、ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます 磁力が邪魔になる作業では脱磁して使用することができます ビットを一本ずつ取り出せます ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性がある、サキスボビットです
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。木ネジ作業などのソフトジョイント箇所に。 トラスコ品番795-8935 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1パック(20本)
4,198 税込4,618
翌日出荷

Dell Pro Plusコンパクト マウス - MS5120W (タイタングレー) カスタマイズ可能な7ボタン搭載+ワイヤレス/Bluetoothに対応。乾電池による長時間駆動のマルチOS対応ワイヤレスマウス。 <製品特徴> ・小型設計とワイヤレス接続。デスク周りも移動先もスマートに利用可能。 ・カスタマイズ可能な7ボタン搭載。作業効率と生産性向上に貢献。 ・最長36か月のバッテリー稼働。電池交換の手間を削減。 ・Windows/Mac OSに対応。 ・3年間の先出保守サービス付き。
タイタングレー 質量(g)73.7 接続方式無線 分解能(dpi)1600 バッテリー単3電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.15×10.45×3.83 ボタン数7 ホイール数1 無線通信方式ワイヤレス - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 読取方式光学式
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:152W/ 27型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 ローラー径(Φmm)45 材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 タイプストレート
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

キャップにマグネタイザーがついたボトル入りのビットです。 着磁・脱磁が自由自在です。 使用時には磁力が低下していたり、ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。 磁力が邪魔になる作業では脱磁して使用することができます。 ビットを一本ずつ取り出せます ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性がある、サキスボビットです。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK、木ネジ作業などのソフトジョイント箇所に 全長(mm)65 仕様ボトルキャップ部:マグネタイザー付 トラスコ品番795-8927 材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼 質量(g)290 種類トーション 先端サイズNo.2 硬さH 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数20 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【ボトル】111×53×100 両頭機能両頭
1セット(20本)
2,998 税込3,298
当日出荷

RS Pro ステンレススチール製掛け金 / 留め金、 114 mm x 36 mmこの RS Pro 掛け金 / 留め金は、不正なアクセスに対する安全な耐性を実現します。ステンレススチール製の固定ねじが付属し、一般に収納キャビネット、物置、その他のアクセスポイントのロックに使用されます。 コンポーネント全体がマリングレードの 316 ステンレススチール製で、耐腐食性と耐錆性に優れています。 掛け金 / 留め金には、穴開け加工済みのものもあり、キャビネットやドアに簡単にボルト止めできます。掛け金にもスムーズに動作するヒンジが付いています。 掛け金 / 留め金の材料は、化学産業や食品産業での使用に最適です。この部品は、保管キャビネット、離れ家、商用バンのドアなどで使用することもできます。RS Pro では、この掛け金 / 留め金を 2 種類のサイズで用意しています。この特定のモデルの長さは 114 mm 、幅は 36 mm です。特長と利点.船舶グレードの 316 ステンレススチール製の掛け金 / 留め金 .長さ 114 mm .幅 36 mm .優れた耐食性 .頑丈で Durable なロックソリューション .ドリル加工済みの穴とステンレススチール製ねじが付属RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ステンレススチール寸法 = 114 x 36mm長さ = 114mm幅 = 36mm
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

富士製砥(高速電機)高周波発生機
FGタイプに比べ重量1/2!業界最軽量コンパクト。パイプフレーム・キャスター付きで衝撃防止と持ち運びが容易。カバー標準装備で防塵性を高めました。発電機は永久磁石方式でメンテナンスフリーを実現。モーター及び発電機部を全閉構造。カップリングレスにし軽量・コンパクト化。操作部をパネルにし表示灯を採用し操作性を向上。モーター・発電機ブレーカー採用により発電機焼損を防止。省スペース化、キャスターを外せば3段まで重ねて使用可。防塵カバー付き。カーボンブラシ不要
仕様(同時使用台数)HGC-902/802:2台、HGC-603:3台(重負荷の場合2台)、HGC-250 2・275・300:4台 出力(kW)3.7 電流(A)14.5 電源(V)200 容量(kVA)4(最大5) 相数3
1台
679,800 税込747,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーマン・インターナショナルJBL TUNE125BT
マルチポイントにも対応。高音質と快適な装着感のコンパクトデザインを両立。アップグレードされたBluetoothワイヤレスイヤホンのロングセラモデル「JBL TUNE125BT」。デバイスと有線で接続することなく、気軽に使用できるBluetoothワイヤレスイヤホンです。2017年の初代モデル「JBL TUNE110BT」からアップグレードを重ねてきたロングセラーシリーズであり、昨今の動画・音楽の視聴機会の増加やニーズに合わせて、よりお使いいただきやすい機能を充実させています。力強い低音とクリアな高音でメリハリの効いたJBLのパワフルサウンドをはじめ、耳元にすっきり収まるコンパクトなハウジングと、シンプルなデザインと操作性はそのままに、前モデルより2倍となった最大16時間の連続再生時間、さらに手に取りやすい価格帯ながらマルチポイント対応を踏襲しています。
接続方式Bluetooth5.0 イヤホン形状カナル型
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。
埋込穴(Φmm)125 電圧(V)100/200/100~242 消費電力(W)(LED)30 寸法(Φmm)切込穴:125 従来光源FHT42W相当 調光方式PWM 光源LED 30W 幅(Φmm)133 寸法(mm)出2 電源別置 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)被照射物:0.3 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。既存の天井穴を使用できるΦ150 シリーズ。広角な光を生かして広い天井スペースに適したライティングにご利用いただけます。
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)(LED)63 寸法(Φmm)切込穴:150 従来光源FHT42W×2相当 調光方式PWM 光源LED 63W 幅(Φmm)168 寸法(mm)出5 電源別置 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)被照射物:0.3 仕様グレアカットオフ:40° 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

テイルウォークセイレンス
「モアライト、モアコンパクト。」ベイトリールの正義。ライトジギング、イカメタル、タイラバなどのオフショアライトゲーム専用設計。「モアライト、モアコンパクト。」をテーマに開発されたベイトキャスティングリール。近年、ハイプレッシャー&タフコンが常となるフィールドコンデション。そこで誰よりも「バイトを獲る」「変化を掴む」その一瞬を制することが求められている。人気のタチウオ、マダイ、イカ全般、シーバス、ロックフィッシュ…。様々なターゲットを手にするための全ての釣りにおける共通項 ”シルキーでトルクフルな巻き心地”をふたたび徹底追及。コンパクト&ライトウェイトなリールがもたらす”タックルの表現力&感度”をアドバンテージとして感じてほしい。ローダウンとスリムなサイドパーミングカップによるコンパクトデザインで包み込むように握り込む…。優れたパーミング性能はルアーの操作やフッキングレスポンスの向上につながる。また、標準装備されたハンドル(カーボン・シングルバランサー&パワーノブ)の搭載により、。負荷のかかる100m近いディープまで軽く安定した巻き心地を実現。ライトジギングやタイラバの常用域である500~1500g範囲のドラグテンション幅を大きく確保。細かく緩やかなドラグテンション調節ができるステーショナリードラグでギリギリのライトゲームを制することができる。
容量【ライン】PE1-300m ベアリング4+1 自重(g)210 ギア比7.3:1 最大ドラグ(kg)7 糸巻量73cm/1回転
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テイルウォークセイレンス BM
「モアライト、モアコンパクト。」ベイトリールの正義。ライトジギング、イカメタル、タイラバなどのオフショアライトゲーム専用設計。「モアライト、モアコンパクト。」をテーマに開発されたベイトキャスティングリール。近年、ハイプレッシャー&タフコンが常となるフィールドコンデション。そこで誰よりも「バイトを獲る」「変化を掴む」その一瞬を制することが求められている。人気のタチウオ、マダイ、イカ全般、シーバス、ロックフィッシュ…。様々なターゲットを手にするための全ての釣りにおける共通項 ”シルキーでトルクフルな巻き心地”をふたたび徹底追及。コンパクト&ライトウェイトなリールがもたらす”タックルの表現力&感度”をアドバンテージとして感じてほしい。ローダウンとスリムなサイドパーミングカップによるコンパクトデザインで包み込むように握り込む…。優れたパーミング性能はルアーの操作やフッキングレスポンスの向上につながる。また、標準装備されたハンドル(カーボン・シングルバランサー&パワーノブ)の搭載により、。負荷のかかる100m近いディープまで軽く安定した巻き心地を実現。ライトジギングやタイラバの常用域である500~1500g範囲のドラグテンション幅を大きく確保。細かく緩やかなドラグテンション調節ができるステーショナリードラグでギリギリのライトゲームを制することができる。
容量【ライン】PE1-300m ベアリング4+1 自重(g)220 ギア比7.3:1 最大ドラグ(kg)4 糸巻量73cm/1回転
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)