21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土を削って草を根こそぎ除去!
刃長(mm)110
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドウカンコンコン鎌
並刃で草削り、尖った刃先で壁ぎわなどの除草ができます。
用途庭などの除草作業に トラスコ品番770-0172 セット内容刃部先端部のみ熱処理済 材質刃:ステンレス鋼、柄:天然木(ブナ)、口金:材質鉄・黒塗装 全長(mm)255 質量(g)105 刃幅(mm)110 先幅(mm)110
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

兵庫県播州地方の鎌職人が手作りの技術を基に機械化し、草取り専用に考案した草取り鎌です。 アスファルトの割れ目や継ぎ目、縁石の隅など、従来の鎌では除草がやりづらかった場所でも刃先の尖がった部分で楽に除草できます。 サビに強いステンレス鋼を使用し、刃部は完全熱処理を施し耐摩耗性を高めています。 刃部に波刃を付けているので草をガッチリつかんで除草できます。 芝生に生える草は尖がった先を地面に差し込んで根こそぎほじくり、引き抜くことができます。 120cmの軽量のアルミハンドルを付けているので、腰を屈めることなく立ったまま楽に作業が出来ます。
用途芝生やアスファルトの割れ目、縁石の隙間などの草取り作業。
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷

並刃で草削り、尖った刃先で壁ぎわなどの除草ができます。
用途庭などの除草作業に トラスコ品番770-0181 セット内容刃部先端部のみ熱処理済 材質刃:ステンレス鋼、柄:天然木、口金:材質鉄・黒塗装 全長(mm)370 質量(g)140 刃幅(mm)110 先幅(mm)110
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

アスファルトや縁石の隙間に刺して、草の根元を掘り起こします。
刃長(mm)110
1丁
1,298 税込1,428
翌日出荷

波刃で草削り、尖った刃先で壁際などの除草ができます。
用途除草・草削り作業に 全長(mm)255 仕様左利き用 トラスコ品番148-8836 材質ステンレス 質量(g)105 刃長(mm)110 刃幅(mm)15 アズワン品番64-8487-43
1箱(20丁)
29,980 税込32,978
9日以内出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

草の喰いつきが良い波刃。切れ味が良い鋼付
用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)320×125×30 質量(g)182
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

エスコ品番EA650BF-16 材質(刃)ステンレス 全長×刃長(mm)150×110
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

波刃で草削り、尖った刃先で壁際などの除草ができます。
用途除草・草削り作業に 全長(mm)370 仕様左利き用 トラスコ品番148-8837 材質ステンレス 質量(g)140 刃長(mm)110 刃幅(mm)15 アズワン品番64-8487-44
1箱(20丁)
33,980 税込37,378
翌々日出荷

110MM 得得除草鎌 千吉 動画あり
雑草を取る、雑草を削ります。雑草を取る、削るの2通りの使い方ができます。サビに強いステンレス刃です。作業性抜群の長柄タイプです。柔らかい草を逃がしにくいギザ刃付き刃です。
用途除草作業用。 仕様ネジリ タイプイカ型 刃長(mm)110 材質(柄部) 材質(刃)ステンレス
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

刃長(mm)125 グリーン購入法適合
1枚
1,298 税込1,428
翌日出荷

1丁
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。 軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm)1060 材質(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂 刃幅(mm)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449 税込494
当日出荷

ホウネンミヤワキらくかり(薄鎌)
立っての草刈りや荒刈りに!
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庭などの除草作業に便利です。背の低い雑草を根本から削り取ります。錆びにくいステンレス製です。
全長(mm)355 柄長さ(mm)300 刃渡り(mm)110
1個
799 税込879
10日以内出荷

プロにお勧めの本格派の草削り。もちろん一般の家庭用にも!。硬い草、太い草に最適!。削ると言うより、切るような感覚で楽に作業ができる。
用途畑、庭などの草削りに。 全長(mm)280 アズワン品番64-8283-76 刃渡り(mm)110
1本
999 税込1,099
当日出荷

特殊なノコ刃であらゆる雑草をスムーズに切ることができます。 固い土やアスファルト等、道具が根元まで入らない場所での草切りに便利です。 タンポポ等のゴボウのような根を切るのに大変便利です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)240 刃長(mm)120 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
729 税込802
当日出荷

ステンレスで硬く曲がりにくい
寸法(mm)75×205×15 質量(g)50 色(柄) 材質(刃)ステンレス
1本
799 税込879
当日出荷