全スパナ掛け寸法:32mm。
ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。
有効長(mm)260
全長(mm)313
仕様Cロッドねじ
適合機種SPJ、SPFシリーズ
高効率でねばりのある新型モータ搭載
二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード
ウレタンホース付給水コック採用
トルクリミッタ内蔵
サーキットブレーカ内蔵
ワンタッチハンドル採用にて
送りハンドルの左右取替えがワンタッチ
ワンタッチロック機構
メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上
□40ポールを採用し、切り込み精度が向上
壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能
キャリングケースにセット梱包
ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160
ストローク(mm)331
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)2.5
タイプ‐
最大出力(W)1500
掘進ストローク(mm)331
コアビット取付ねじCロッドねじ
質量(kg)8.2
電流(A)14
回転数(min-1[r.p.m])950
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。
適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル
材質鉄
長さ(mm)260
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。
材質鉄
適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル
4面スパナ掛りです。
鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。
刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。
回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。
内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
適合機種DC120、DC120VA、ロータリハンマドリル全機種適用(DH14DBL、DH14DSL/18DSL、DH18PB/MB、旧型DH15DV、DH18PH除く)
タイプ湿式、波形
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
用途コンクリートへの大口径穴明け
有効長(mm)105
仕様ガイドプレート付回転+打撃
機能主義に基づく軽量コンパクトドリルです。
ワンタッチハンドルです。
用途鉄筋コンクリート、石材、アスファルトへの穴あけに
仕様キャリングケース、ボールベースと水処理パッド付
トラスコ品番794-8743
ストローク(mm)331
質量(kg)8.2
タイプスタンダード
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1330
定格電流(A)14
電源コード(m)2.5
取付ねじ(コアビット)Cロッドねじ
ビット径(mm)(最大)160
1台
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)
材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)
全長(mm)66
シャンク径(Φmm)6.35
クランプ部はローラースライド方式です。
ワンタッチハンドルです。
ポールベースは別売です。
2段変速です(181C2)。
鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。
ストローク(mm)315
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
最大出力(W)2100
コアビット取付ねじCロッドねじ
有効長(mm)260
電流(A)15
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。
超硬付センターピンにより位置決めが確実。
カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。
ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。
有効長(mm)150
カッター長(mm)180
適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。
「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
コア底部にアルミダイカストを採用。
Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用
サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。
有効長(mm)130
全長(mm)310
セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル
使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取
冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ
ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔
レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ
その他鉄筋コンクリートの穿孔全般
適合機種TS-092,132,162
取付ネジ径M27ネジ
スパナがかり4面
コアドリル径(標準)14.5~120、(最大)160
ストローク(mm)323
回転数(min-1[r.p.m])950
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
穴あけ能力(mm)(最大)160、(標準120)
コアビット取付ねじM27
付属品キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm)
質量(kg)8.3(コードを除く)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
関連キーワード