極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2223
色ミルキーホワイト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
美観を損なわないデザイン。
フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。
フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。
IPX3相当の防滴性能を実現。
既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
プレート簡易耐火用モダンプレート
コード延長時の漏電防止に便利です。
大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。
ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。
用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。
材質エチレンプロピレンゴム
寸法(幅Wmm×長さLm)約25Φ×約100(大)約30Φ×約50(小)
収縮温度130°
収縮率(%)径:約50/長さ:3~10
特性防滴
1袋(2枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートモダンプレート
サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)の防塵カバー。
適合機種15Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485)
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×44×26.5
アズワン品番64-0856-81
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
プレートワンタッチモダンプレート
用途標準プレート
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
耐久性に優れた新金属コンセントプレート。オフィスなどにおすすめします。
材質耐食アルミニウム合金
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:透明蓋・鍵無し●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂
アズワン品番65-2253-03
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
差し込み部をカバー
用途お子様の危険防止対策に
材質本体:ナイロン/粘着テープ 基材:ポリエチレン発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤
幅(mm)45
高さ(mm)100
材質(本体)ナイロン
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
仕様1/3口のコンセントにご使用できます。
材質ABS樹脂
サイズ70(W)×60(D)×120(H)mm
取付け方法ねじ、粘着テープ
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
プレートラウンド
冷蔵庫・エアコン等の常設のコンセントに最適です。
スリムな設計なので、コンセントスペースが狭い箇所に最適です。(L型プラグ使用)
L型プラグ用は埃が入りにくく、トラッキング火災防止に最適です。
自己消化性で、スパークしても火花や火災を外には出しません。
カバー付なので、スイッチを取り付けた場合の誤操作防止にもなります。
ノックを折り取ると、L型プラグを差した状態でカバーを閉められます。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:L型プラグ用●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×35(D)×167(H)mm●材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂●重量:117g
アズワン品番65-2253-07
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
適合ネジ径:Φ4mm相当。
材質ABS樹脂
サイズ(mm)129×78×182(H)
1個
¥8,450
税込¥9,295
翌日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:透明蓋●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂
アズワン品番65-2253-04
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:鍵付●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂
アズワン品番65-2253-05
1個
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のイタズラなどを防止します。
360度回転する構造で、2P、3P差込口をカバーできます。
適合コンセント/2P、3P差込口
サイズ(mm)21×20×28.5
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ブラック●仕様:透明蓋・鍵付●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂、ポリカーボネイト
アズワン品番65-2253-06
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
美観を損なわないシンプルなデザインです。公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォンなどの充電による盗電を防止します。フルカラーサイズのスイッチカバーとしても利用できます。保護等級IPX3相当の防滴性能を実現しています。既存のコンセントプレートから付け替るだけの簡単施工です。※電気工事は必要ありません。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:TAP-KJC2●仕様:鍵なし●サイズ:70(W)×18.5(D)×140.5(H)mm●材質:ABS樹脂●取付方法:ねじ
アズワン品番68-1855-32
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
コンセントをホコリから守ります。
トラッキング火災の防止に。
かわいいうさぎがコンセント周りをおしゃれに。
付属品コンセントキャップ×4個、サイズ:約W2.5×D2.1×H1.8cm
材質(コンセントキャップ)PP樹脂
色黒
材質(本体)難燃電気絶縁性シリコーンゴム
質量(g)(上用)約7、(下用)約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上用)約4.5×0.5×7、(下用)約6×0.5×4.5
1パック(8個)
¥629
税込¥692
3日以内出荷
コンセントをホコリから守ります。
トラッキング火災の防止に。
かわいい柴犬がコンセント周りをおしゃれに。
付属品コンセントキャップ×2個、サイズ:約W2.5×D2.1×H1.8cm
材質(コンセントキャップ)PP樹脂
色黒
材質(本体)難燃電気絶縁性シリコーンゴム
質量(g)(上用)約8、(下用)約6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)上用/約4.5×7×0.8(突起含まず)、下用/約6×5.5×0.5(突起含まず)
1パック(4個)
¥379
税込¥417
3日以内出荷
コンセントをホコリから守ります。
トラッキング火災の防止に。
かわいいうさぎがコンセント周りをおしゃれに。
付属品コンセントキャップ×2個、サイズ:約W2.5×D2.1×H1.8cm
材質(コンセントキャップ)PP樹脂
色黒
材質(本体)難燃電気絶縁性シリコーンゴム
質量(g)(上用)約7、(下用)約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上用)約4.5×0.5×7、(下用)約6×0.5×4.5
1パック(4個)
¥379
税込¥417
3日以内出荷
コンセントをホコリから守ります。
トラッキング火災の防止に。
かわいいうさぎがコンセント周りをおしゃれに。
付属品コンセントキャップ×2個、サイズ:約W2.5×D2.1×H1.8cm
材質(コンセントキャップ)PP樹脂
色黒
材質(本体)難燃電気絶縁性シリコーンゴム
質量(g)(上用)約7、(下用)約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上用)約4.5×0.5×7、(下用)約6×0.5×4.5
1パック(4個)
¥379
税込¥417
3日以内出荷
コンセントをホコリから守ります。
トラッキング火災の防止に。
かわいい柴犬がコンセント周りをおしゃれに。
付属品コンセントキャップ×2個、サイズ:約W2.5×D2.1×H1.8cm
材質(コンセントキャップ)PP樹脂
色黒
材質(本体)難燃電気絶縁性シリコーンゴム
質量(g)(上用)約8、(下用)約6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)上用/約4.5×7×0.8(突起含まず)、下用/約6×5.5×0.5(突起含まず)
1パック(4個)
¥379
税込¥417
3日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
20A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの1Uサイズに取付可能。最小スペースでの取り付けにこだわった、コンパクトタイプの6ヶ口コンセントバーです。フレームラックの約40mm内側に筐体を設置できるブラケット付で、ラックの正面カバーを閉じた状態でも、コンセントバーのさし込み口へのプラグ挿入が可能になります。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・6ヶ
色黒
備考スリムタイプ/1Uサイズ取付用ブラケット付
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの1Uサイズに取付可能。最小スペースでの取り付けにこだわった、コンパクトタイプの6ヶ口コンセントバーです。フレームラックの約40mm内側に筐体を設置できるブラケット付で、ラックの正面カバーを閉じた状態でも、コンセントバーのさし込み口へのプラグ挿入が可能になります。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・6ヶ
色黒
備考スリムタイプ/1Uサイズ取付用ブラケット付/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
コンセントをホコリから守ります。
トラッキング火災の防止に。
ハローキティをかたどった可愛いコンセントカバー。
付属品コンセントキャップ×2個、サイズ:W25×D21×H18mm/約1.01g
材質(コンセントキャップ)PP樹脂
色黒
材質(本体)難燃電気絶縁性シリコーンゴム
質量(g)(上用)約7.38、(下用)約3.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上用)約61×41×6.9、(下用)約35×47×9.5
1パック(4個)
¥519
税込¥571
3日以内出荷
カバー表面や貼付面に貼る透明なシールです。
コンセントカバーの表面やカバー近くの取付面などに貼って使用します。
1シートで10種類、40枚のシールが使えます。
暗い色の面に貼ってもマークは見えます。
埋め込まれたワイヤレス充電器の場所を示したりできます。
シートサイズ(mm)A6(105×148)
1枚
¥119
税込¥131
4日以内出荷
棚の高さを変えられる、後付けヘッドボードヘッドレスベッドや脚付きマットレスと合わせてお使いいただけます。幅98cmなので、シングルサイズや、シングルショートサイズのベッドにぴったり。棚はメガネや時計などの一時置きとしてだけでなく、漫画や文庫本も収納可能。上段にはカバーがついたコンセント2口付き。ベッド周りを好きなもので整えて、就寝時の快適なひとときをお過ごしください。
用途ベッド , ベッド用部品・メンテナンス用品として。
仕様●組立式●2口コンセント付
材質主材:パイン
外寸(cm)(約)幅98×奥行12×高さ66
コンセントをホコリから守ります。
トラッキング火災の防止に。
ハローキティをかたどった可愛いコンセントカバー。
付属品コンセントキャップ×2個、サイズ:W25×D21×H18mm/約1.01g
材質(コンセントキャップ)PP樹脂
色ピンク
材質(本体)難燃電気絶縁性シリコーンゴム
質量(g)(上用)約7.38、(下用)約3.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上用)約61×41×6.9、(下用)約35×47×9.5
1パック(4個)
¥519
税込¥571
3日以内出荷
棚の高さを変えられる、後付けヘッドボードヘッドレスベッドや脚付きマットレスと合わせてお使いいただけます。幅80cmなので、セミシングルサイズや、セミシングルショートサイズのベッドにぴったり。棚はメガネや時計などの一時置きとしてだけでなく、漫画や文庫本も収納可能。上段にはカバーがついたコンセント2口付き。ベッド周りを好きなもので整えて、就寝時の快適なひとときをお過ごしください。
用途ベッド , ベッド用部品・メンテナンス用品として。
仕様●組立式●2口コンセント付
材質主材:パイン
外寸(cm)(約)幅80×奥行12×高さ66
棚の高さを変えられる、後付けヘッドボードヘッドレスベッドや脚付きマットレスと合わせてお使いいただけます。幅140cmなので、ダブルサイズのベッドにぴったり。棚はメガネや時計などの一時置きとしてだけでなく、漫画や文庫本も収納可能。上段にはカバーがついたコンセント2口付き。ベッド周りを好きなもので整えて、就寝時の快適なひとときをお過ごしください。
用途ベッド , ベッド用部品・メンテナンス用品として。
仕様●組立式●2口コンセント付
材質主材:パイン
外寸(cm)(約)幅140×奥行12×高さ66
棚の高さを変えられる、後付けヘッドボードヘッドレスベッドや脚付きマットレスと合わせてお使いいただけます。幅120cmなので、セミダブルサイズのベッドにぴったり。棚はメガネや時計などの一時置きとしてだけでなく、漫画や文庫本も収納可能。上段にはカバーがついたコンセント2口付き。ベッド周りを好きなもので整えて、就寝時の快適なひとときをお過ごしください。
用途ベッド , ベッド用部品・メンテナンス用品として。
仕様●組立式●2口コンセント付
材質主材:パイン
外寸(cm)(約)幅120×奥行12×高さ66
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。180度動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線でき狭い場所にも大活躍。
材質ABS樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)2.8×6.3×1.8
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ