25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAP-RT1 タイマー付きタップ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライタイマー付きタップ
グレー 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数6 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)3 機能マグネット付き 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×60×80 アース端子あり マグネットあり プラグ形状2P(スイング、絶縁キャップアースコード付き) 関連資料取扱説明書・組立説明書(1.1MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

タイマーパネルにて6個口を個別に12通りのON/OFFプログラムが設定可能。本体側面、底面にマグネットを各2個装着しており、スチール製保管庫/キャビネット/デスクに固定可能。
用途タブレット、PC収納庫など複数機器をタイマーにて輪番充電をするのに最適です。 質量(g)約1040(本体のみ) タイプ抜け止め 使用温度範囲(℃)5~40 定格15A・125V(1500W) コンセント個数6 コード長さ(m)タイマーパネルケーブル:2 精度時計:±4秒/日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:306×38×57、タイマーパネル:84×15×74(突起物含まず) 安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵 過電流保護ブレーカー(15A 125V)内蔵 電源コード(m)3 機能マグネット付 タイマー設定1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通×6個口=最大72通り) 安全規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アース端子あり マグネットあり プラグ形状2ピントラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグアース線付き 取扱説明書(9.45MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様タイマー連動コンセント3A、常時コンセント12A、抜け止め式・アースターミナル付・1.5mコード付 付属品木ねじ ブラウン コンセント個数2個口
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 仕様コード付 消費電力(W)1.5以下 定格15A AC100V 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期 タイマー設定誤差±7.5分
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 消費電力(W)1.5 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 許容誤差(設定間隔時間)±5分以内 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式交流モータ式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 停電補償時間なし 時間設定単位30分 開閉回数(回)(接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 定格15A AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 コードコンセント直結式 設置場所屋内 タイマー設定誤差±7.5分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。 最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分(15分~11時間) 誤差タイマー:±10分以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に 最大設定時間8時間 仕様時間誤差/3分以内:1回 適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下 容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで) 品番CDS24 質量(g)約280 タイプ防雨型 消費電力(W)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。) コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15 タイマー設定2・4・6・8時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50-60 接点構成1a 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5 機能無通電セット 取付け方法露出 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式電子式 色(本体)フロスティホワイト(N8.5) 回路数1 停電補償時間10年間 開閉回数(回)(接点)5万 誤差時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション個別タイマー付抜け止めタップ6個口2m
エコ商品
ホワイト 材質(本体)ABS 使用温度範囲(℃)5~40 定格15A・125V(1500W) コンセント個数6 コンセント形状3P(接地2P)抜止 本体質量(g)約1047 精度(時計)±4秒/日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)306×57×38、(タイマーパネル)84×74×15 安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵、過電流保護ブレーカー(15A/125V)内蔵 電源コード(m)2 機能アース付/スイングプラグ/耐トラッキング バッテリーニッケル水素充電池(タイマー設定バックアップ用) 使用地区日本国内専用 アース端子あり アズワン品番65-0525-67 タイマー1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通り×6個口=最大72通り) プラグ形状スイングプラグ(アース付/耐トラ付) RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

サンワサプライ3P→2P変換アダプタ
差込口3P・1個口 プラグタイプ2P(アースコード付き) 規格PSE準拠 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状3P 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×30×26 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) プラグ形状2P(アースコード付き) 差込口形状ノーマル
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大設定時間24時間 付属品設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書 質量(g)780 タイプ防雨型 スイッチON-OFF時に切替ツマミ付 適合規格特定電気用品 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1.5 保護等級IP33相当 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 使用電圧範囲(V)AC85~115 コンセント口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源コードは防水性・耐久性に優れたキャブタイヤケーブル使用。
仕様【入切時間間隔】最小30分 質量(g)780 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×62.5×217 設定時間24時間型(最小15分単位で設定可能) アズワン品番64-7918-69
1台
11,100 税込12,210
翌々日出荷

サンワサプライタイマー付きタップ
タブレット収納保管庫などで、複数機器(タブレット・スマホ)をタイマーで充電管理するのに最適なタップです。タイマー設定6個の差込口を個別に8通りのON・OFF設定が可能です。抜け止めタイプの差し込み口を採用しており、差し込んだプラグが不用意に抜けることを防ぎます。過電流保護対策として、最大1500Wを超えると電流を遮断するサーキットプロテクタを搭載しています。突入電流を防ぐリレー回路を搭載しており、本製品が接続されている電源回路のブレーカ等保護装置の誤作動を防ぐよう対策しております。マグネット付きタイマーパネルでタブレット保管の扉面などへ設置しやすくなっております。設定されたタイマーをお子様がいたずらして操作しても、設定を変更できないチャイルドロック機能が付いております。差し込みプラグはスイング式で、狭い空間でも壁に沿ってコードをキレイに配線できます。差し込みプラグにはトラッキング火災を予防する絶縁キャップが付いています。本体裏面にマグネットセット(TAP-B15)が装着できるように設計されており、スチールキャビネットなどにしっかりと仮固定することができます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 適合規格PSE 精度時計:±6秒/日(周囲温度25℃の場合は±2.5秒/日) 口数6個口 定格容量15A・125V 安全装置15A サーキットブレーカー 電源コード(m)3 プラグスイング式 ブレーカサーキットプロテクタ コード長さ(cm)アースコード:10 タイマー設定あり ※1個口につき ON・OFFの設定が8通り可能(8通り×6個口=最大48通り) アース端子なし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口抜け止めタイプ プラグ形状2Pアースコード付 導体サイズ(mm2)コード:VCTF 1.8×2芯、0.75×1芯(アース) 仕上外径(Φmm)コード:8.5 間隔(mm)差込口:40 差込口形状3P
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷

仕様消灯タイマ付・スマートデザイン 種別自動点滅器(EEスイッチ) 種類防水コンセント 定格電圧(V)100 定格電流(A)3
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間1分間~24時間 時間設定単位1分 材質(本体)PC 質量(g)約95 定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時) 定格電圧(V)100(50/60Hz) 適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32 動作回数1回
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2 定格電圧 AC V100-220(AC85~250) タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作 駆動方式クォーツモータ式 開閉回数(回)(接点)2万 形状JIS協約型 周波数(Hz)50/60 接点構成1c 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 商品番号TB15601K 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77 許容誤差±5分以内 回路数1 停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。) 負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途防雨型なので、屋外の看板やイルミネーションなどに コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 コード長さ(cm)40 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W)1.5 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付 駆動方式交流モーター式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±5分以内
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3パターンのタイマー設定が可能です。大型天板により今まで以上の量を一度に加熱することができます。二段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。
質量(kg)約30 電源AC200V±10% 50/60Hz コンセント形状単相200V アース付き 最高温度(℃)300 本体寸法(mm)750×550×162 耐荷重約25kg(ただし、プレート面積80%への分布荷重) 天板寸法(mm)700×500 電源コード(m)約2 ヒーター容量(kW)2.6 温度センサーK熱電対 材質(天板)アルミニウム サービス分類レンタル
1個
1,089 税込1,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

共通説明SANWASUPPLYオリジナルのアプリ(SanwaConnect)を利用して機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 すっきりとしたデザインのWiFiスマートプラグです。 遠隔操作で電源のON/OFFが可能です。 Alexa、GoogleHome、IFTTTに対応しています。 SanwaConnectアプリ(Android・iOS)を使用し、どこからでもリモートコントロールが可能です。 スケジュール・タイマー機能付きのため、毎日のルーティーンに合わせて自由に電源をオン/オフ設定可能です。
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 規格PSE適合、TELEC スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数1 コンセント形状2P 定格容量12A125V合計1200Wまで 対応(ネットワーク)2.46GHz 機能遠隔操作・タイマー機能・スケジュール機能・アレクサ/グーグルホーム連携 アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

住宅のトイレ手洗にピッタリ。コンパクトな自動水栓セットタイプ。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×97×381(突出部寸法含む) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) ヒーター(W)350 定格電流(A)3.5 本体質量(kg)約2(満水時約2.8) タンク容量(L)約0.8 沸上げ温度(℃)約65 出湯温度(℃)約36 ヒーターシーズヒーター 電源コード(m)機器外1 電源プラグアース線タイプ AC125V 15A 適合品番【コンセント(パナソニック品番)】 WN1131、WN1031K、WN1431K 給水方式元止め式 水圧使用水圧:0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 タイマー別売(EFH-TM4) 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 付属品固定金具 仕様わきあげ時間:約8分(約15℃→65℃ )、標準出湯量:約1L
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄 高温でパワフルにしっかり洗います。 衛生的な食生活のために除菌乾燥 たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)約10 1回あたりの標準運転経費約21.9円 収納数40点(約5人分) 操作部形状タッチ式ボタン 材質(前面表示部)樹脂製 仕様カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機 運転モード4コース(標準・少量・念入り・乾燥) 温度(℃)(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75 機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可)) 運転方式(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式 適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上 定格電源単相100V コンセント形状(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V 定格電流(A)(50/60Hz)8.3 定格消費電力(W)(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×619×450 ホース長さ(m)(給水)約1、(排水)約1 電源コード(m)約1 ストローク(mm)(引き出し)500 本体質量(kg)約21 庫内容量(L)約42 寸法(mm)(洗えるまな板)370×210×12 騒音値(dB)約37
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)