適合(プレートセット)DUN1200K(エクステンダーセット)DUN1100
セット内容ボックス、ベース枠、スペーサ本体、水平高低調整枠、スペサー蓋、スポンジ(粘着材付)、ベース枠固定ねじ(M4)4本、水平固定調整ねじ(M5)4本、アースねじ
寸法A(mm)117
寸法B(mm)228
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用
適合モール/1~3号
タイプ1ヶ用
側面ノック数12
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格(PS)E
防雨コンセント・スイッチ・プレート等の取り付け用防雨型露出スイッチボックスです。
防雨パッキンにより、壁内への雨水の侵入を防ぎます。
通線孔には付属のツバ管(MT-22J)の他に、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。
適合防雨コンセント、防雨スイッチ、防雨プレート
寸法(mm)120.5×76.5×37
色ベージュ
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
仕様T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし
型標準型
種類2コ用
深さ(mm)36
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
色ミルキーホワイト
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格2ヶ用
適合モール/1~3号
タイプ2ヶ用
側面ノック数16
材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックスの背合わせもできます。
種別1ヶ用
適合仕切板上下仕切り用/1M-S左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)TLフレキ16/2CD管16/2PF管14・16/2
差し込みノック接続管(本数)-
適合規格(PS)E
仕様適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
超薄型で携帯に便利!。スイッチ・コンセントの取付け作業に最適。ケガキ穴が3箇所。
スケール付(取引・証明外)
用途水平・垂直・45°の測定。スイッチボックスのケガキ作業
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×95×5
材質(本体)アクリル樹脂
質量(g)36
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし
種類3コ用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。
屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
寸法(mm)70×70×155
質量(g)約110
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質硬質塩化ビニル
水やホコリからコードを守るコンセントボックス。
フタと容器をしっかり固定できます。いたずら防止の結束バンド2本付き。
JIS防じん噴流型 IP55
用途イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に。アウトドアの際の電源ボックスとしても使えます。
材質ポリプロピレン・シリコーン
特性耐水性
IP等級IP55(JIS防じん噴流形)
テーブルにコンセント類を収納するためのボックスです。
天板裏側から面付け可能です。
オプション品の取付ベース DMB4-Bと組み合わせることで、4口のコンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取り付けが可能です。
材質銅
質量(kg)1.8
色マットブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)34.5×34.5×9.97
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。
ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。
材質(プレート)アルミ
仕様はさみ込み固定仕様
セット内容プレート、器具ユニット、内ボックス
取付高(mm)(床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む)
プレート寸法(mm)135×246
口数4口
開口寸法(mm)[108~112]×[232×236]
材質(ボックス)鋼板
パネル厚(mm)19~30(タイルカーペット含まず)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
調光機器具の取り付けに最適な深形です。
波付管(16、22)が直接配管できます。
種別1ヶ用
適合大角形用
適合配管TLフレキ、CD、PF単層波付管(16、22)
適合規格(PS)E
1箱(20個)
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
●器具の取替えで、通信にも利用できます。●金属製ですので頑丈です。●メタルモール A 型に接続可能です。壁面配線にもご使用いただけます。※ ホコリがたまる場所、水のかかる場所等には使用しないでください。※コンセントの種類によっては取付けできない場合があります。
用途●コンセントなどの配線器具の取付けに。
色ホワイト
材質鋼板
質量(g)460
寸法L(mm)76
寸法H(mm)51
寸法W(mm)124
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
コンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取付が可能です。
用途に応じて単品でのご使用も可能です。
取付方法は取説をご確認ください。
材質銅
質量(kg)0.343
色マットブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24×8×8
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
用途ビルトインタイプ用
材質(プレート)アルミ
仕様はさみ込み固定仕様
種別フラット型角Ⅱ型
取付高(mm)(床仕上げ)72以上
開口寸法(mm)110(±2)×234(±2)
パネル厚さt(mm)25~45(タイルカーペット含む)
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
用途ビルトインタイプ用
材質(プレート)アルミ
仕様はさみ込み固定仕様
種別フラット型角Ⅰ型
取付高(mm)(床仕上げ)72以上
開口寸法(mm)110(±2)×142(±2)
パネル厚さt(mm)25~45(タイルカーペット含む)
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
バンド通し穴有
自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。
コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。
ラクダシポールとの組み合わせが最適です。
色ベージュ
バンド通し穴有
扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。
単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
バンド通し穴有
危険を知らせる「真っ赤」なボックス
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色赤
バンド通し穴有
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
バンド通し穴無
●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。
用途病院・施設向け
仕様2Pメタルコンセント
材質樹脂
形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×42
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様アウトレットボックス:LSF00000、塗代カバー:不要(LSF00000をご使用の場合のみ)
床面高さ(mm)50以上
開口寸法(mm)床面:Φ105
取付ピッチ(mm)89
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
テレビコンセント端末用(電流通過形)内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
適合帯域:10~3224MHz(WCS4712を使用)
材質鋼板製
寸法(mm)126×75×55
色オフィスグレー
定格テレビコンセント端末用
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
適合本体ボス径40.5Φmm用
レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。
適合規格(PS)E
型30・45
質量(kg)0.33
ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用のコンセントです。壁埋込型。ハンガー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS用1個用スイッチボックス)
寸法(mm)107×45.5×35
電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。
付属品十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)サイズ/M4×40/2本メッキ/3価クロメート
適合(壁厚さ)9.5mm~25mm
材質PVC
寸法(mm)130×53×39(開口縦95~100、横54~59)
色グレー
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用のコンセントです。壁埋込型。緊急呼出ボタン・ハンガー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
仕様緊急呼出ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付
適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機
形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)
寸法(mm)107×91.5×35
電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
種類1コ用1方出
プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
開口寸法(mm)床面:Φ115
高さ(mm)必要床高:80以上
取付ピッチ(mm)89
仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
非伝導性・耐久性に優れたポリカーボネイト製のクリアーなカバーにUV対策を施し、バッテリークリップで利用できるようにした集中コンセントボックスです。最大の特徴は、ヒンジの移動が不要になりタテ開き・ヨコ開きレバーで自在に開閉することができます。電線ホールはタテ・ヨコ両方向に装備され、虫等が入りにくいガードが付きました。ボックス裏面には配線用のヒートシュリンクチューブ付き丸型端子が標準装備されています。
用途電動リール用電源ボックス
寸法(mm)100×150×深さ88
質量(g)250
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ