187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED 定格電圧(V)AC100 センサー感知方式人感明暗 設置方式プラグ式
1個
2,849 税込3,134
当日出荷

周囲の明るさが15ルクス以下になると常時点灯します。 常時点灯モードのルーメン値は、約1ルーメンです。人感センサー反応時は、約10ルーメンです。 暗い場所などに設置すると、センサーが人の動きを感知して自動で点灯すします。 家の中の廊下や寝室のベット脇きに設置すると足元の明かりとして利用できるので、大変便利です。 壁コンセントに差しても、余り出っ張らない薄型のLEDです。 コンパクトサイズで、コンセント周りの差込口も邪魔になりません。 本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)0.3 仕様【センサー感知後のLED照度時間】約60秒後に元の明るさへ戻る 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20~40 電源(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×54(ACプラグ部分の除く) 光束(Lm)(最大)約10 使用場所屋内 LED寿命(時間)30000 LED使用数(個)3(導光板使用) センサー感知範囲3m感知角度/水平約100°~110°
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用できます。 表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。 緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。 停電時には自動でLEDが点灯致します。 本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)0.9 仕様【センサー感知後のLED照度時間】点灯後、約20秒後に消灯 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20~40 電源(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×16×146.5 センサー感知方式人感 充電時間(時間)約32~50 バッテリー容量(mAh)500 光束(Lm)ヘッドライト/65、フロントライト/30 LED寿命(時間)約30000 センサー感知範囲2m感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

人に反応してパッと明るく点灯するコンセント式センサーライト。 暗くなると人感センサーが作動し、明るい時はOFFになるので余計な電力を消費しません。 コンセントに差しむだけで、すぐにお使いになれます。 【動きを感知してパッと点灯】-人感センサー搭載- 周囲が暗いとき、人感センサーが作動。パッと明るく点灯。 約25秒間点灯して自動で消灯します。 【周囲の明るさで人感センサーが作動】-明暗センサー搭載- 暗くなると人感センサーが作動し、明るい時はOFFになるので余計な電力を消費しません。 必要な時だけ明るい、省エネ設計。 【設置はコンセントに差し込むだけ。】 工事・工具不要。ACプラグに差し込むだけですぐに使用できます。 2口コンセントの下の差込口をふさがずに使えるのも嬉しいポイント。 【2種類の色を使い分け】 場面に合わせた2種類の色からお選びいただけます。 電球色:寝室や和室などリラックスしたい場所におすすめです。 昼白色:リビングやキッチンはもちろんクローゼットなどにもオススメ。色々な場所でご使用いただけます。 【コンパクトサイズ】 高さ8cm、横4cmのとてもコンパクトなサイズ。 使い勝手が良く、様々な場所に設置できます。
材質ABS/PC 質量(g)約38 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約80×43×46(電源プラグを含む) 保証期間1年 センサー感知方式人感 設置方式コンセント差込 設置場所屋内 光束(Lm)約6 関連資料(0.23MB) 感知距離(m)センサー:約3まで
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨に濡れてもOK!(IP65) 最長約10m×180度の広範囲センサー。 人などの動く熱源(赤外線)を感知します。
電源AC100V 50/60Hz 定格電流(A)10 最大消費電力(W)1000 使用環境温度(℃)-10~40 コード長さ(cm)約30 動作時間約10秒~約5分(ツマミ調整) ヒューズ容量(A)10 使用環境湿度(%)90以下 防水保護等級IP65相当 最大消費電流(A)10 待機電流0.02A センサー感知範囲10m×180度
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

明暗・人感センサー付ナイトライトAUTO(明暗・人感センサー)とON(常時点灯)のモード切替ができます。場面に合わせた2色のあかり AUTO(明暗・人感センサー)モードの場合、暗くなると明暗センサーが作動し橙色のLEDが点灯します。 その状態で人が近づくと人感センサーが作動し白色のLEDが約20秒間点灯します。ON(常時点灯)モードの場合、白色LEDが常時点灯します。白色LEDの明るさを調節できます…AUTO(明暗・人感センサー)モード・ON(常時点灯)モード共通ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。
消費電力(W)約0.4(点灯時) 寸法(mm)幅60×高さ90×奥行25(プラグ含まず) 質量(g)65 電源AC100V50/60Hz 光源白色LED×3個、橙色LED×2個、(交換不可) センサー感知方式人感センサー、明暗センサー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時 定格消費電力(W)単体:14.5 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約196 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×616×9(最大値) 点灯保持時間センサー:約15秒 点灯開始照度(Lux)約10以下 演色指数(Ra)80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に 最大設定時間8時間 仕様時間誤差/3分以内:1回 適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下 容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで) 品番CDS24 質量(g)約280 タイプ防雨型 消費電力(W)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。) コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15 タイマー設定2・4・6・8時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

コンセントに差し込むだけの簡単設置 LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに 明るさ約45ルーメン 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約57 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.51 全光束(Lm)約45 光源LED3灯(交換不可) センサー感知方式明暗・人感 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒 光色昼白色 灯数3 人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
629 税込692
当日出荷


コンセントに差込むだけで簡単に設置できます。暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯する光センサーで手間いらず!廊下や階段、寝室などの補助灯として最適です。
消費電力(W)約0.4(点灯時) 質量(g)約48 電源AC100V50/60Hz 定格差込口:1500W 15A 本体寸法(mm)約64×54×26 光源米国Cree社製 白色LED1灯
1個
779 税込857
当日出荷

DSLD10D1(S) LEDセンサーライト 屋外 AC100V コンセント 人感センサー 防水 IP65 角度調整可 常夜灯モード センサー照明 DXアンテナ 動画あり
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。AC100V電源で動作し、小型でも明るい1灯型(1000lm)。検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。常夜灯モード(ON/OFF切替)、点灯時間(5秒~5分)などの細かな設定が可能です。防水性能IP65。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途住宅の外観に馴染むようなデザイン 。保護等級IP65対応で雨に強い 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。法規関連:電気用品安全法、ROHS(10物質対応) 仕様外観図:DSLD10D1(S)(71863)※DXアンテナのHP確認 保護等級IP65 センサー感知方式人感 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(8.7MB) 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚 質量(g)約145(電池・取付プレート除く) 使用温度範囲(℃)10~40 電源単三形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値) 保護等級IPX4(防沫形) 光源白色LED/電球色LED センサー感知方式人感 電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 ) 点灯保持時間約12秒 点灯開始照度(Lux)約1 アズワン品番64-4373-93 電球の種類LED
1台
1,899 税込2,089
当日出荷

・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可! ・自動点灯:必要な時だけパッと点灯 ・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどに 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)110 発光色昼光色 光源LEDチップ×1個 色温度(K)6000 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約130
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級IP45(防噴流形) 使用電池単1形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 設置方式ネジ取付式、クランプ式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
1個
3,325 税込3,658
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 ダブルセンサー 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源電圧AC100V50/60Hz 電源コード(m)約3.0 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) 使用場所屋外 電球の種類LED
1個
7,124 税込7,836
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置 周囲が暗くなって人が近づくと自動点灯(約20秒間点灯) 耐トラッキングPSE新基準(JIS C 2134)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力
質量(g)約65 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.4 センサー感知方式明暗・人感 設置場所屋内 灯数3 人感センサ検出距離(m)最大約3 人感センサ検出範囲水平方向に約100°、垂直方向に約60° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42×116×45(プラグ含まず) 電球の種類LED
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


【自動消灯】【40000時間】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。 明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。 材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g)640 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)8.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270 色温度(K)5000 センサー感知方式人感センサー、明暗センサー 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 明るさ(Lm)810 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)60mm 電球の種類LED
1個
4,398 税込4,838
欠品中

薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン 周囲が暗くなり人が近づくと約60秒間自動点灯します ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン 点灯色は白色LED
質量(g)約83 消費電力(W)約0.65 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)約50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×39 光源LED8灯(交換不可)/昼白色 検知範囲(人感センサー)約4m 左右約90° 上下約90° センサー感知方式明暗、人感 設置方式コンセント差し込み 設置場所屋内 点灯保持時間約60秒 灯数8 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

NCHSMN16WH 無接点充電式人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
発光する面が広いため、明るさが周囲まで大きく広がります。ホルダーから引き抜けばスリムな懐中電灯として使用できます。停電時には自動で点灯します。
電球の種類LED センサー感知方式人感明暗 灯数TOP5灯/メイン6灯 付属品ホルダー 材質ABS ホワイト 質量(g)本体:約96、ホルダー約50 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約65×20×145、ホルダー:約70×47×64 光源白色LED アズワン品番65-0528-79 LED寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 ●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます ●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射 ●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません ●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形) ●光が均一で見やすいCOB LED搭載
光源白色LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED センサーライト フットライト 足元灯 コンセント式。シンプルな屋内用LED人感センサーライト。電池不要、コンセントに差すだけで自動的に充電。暗い場所で動きを感知するとライトが自動的に点灯・約20秒で消灯。フロントライト・ヘッドライトの2WAY切替可能、ライトの取り外しも出来るので懐中電灯としても使えて便利。コンセントからの給電が切れると自動的に点灯するので停電時の非常灯としても。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。ハンディサイズのセンサーライトなので重さは充電ベースを合わせても約113g、持ち運びもラクラクです。消費電力は最大約1.8W。
用途玄関・廊下・リビング・キッチン・トイレなど様々な場所に使えます。 電球の種類LED 設置場所屋内 消費電力(W)最大約1.3 センサー感知方式明暗/人感センサー 色(本体)ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約185×50×45 質量(g)約113 電源(V)AC100-240(50Hz/60Hz) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/250mA 充電時間(時間)約8~10(満充電) 連続使用時間(時間)フロントライト:約1、ヘッドライト:約2 人感センサ検出距離(m)約3まで 材質ABS/PC/PS 光束(Lm)フロントライト:約55(センサー)、ヘッドライト:約35 設置方式コンセント
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人の動きを感知して"パッ"と点灯。選べる点灯モードで省エネ!!。暗くなったら自動でナイトモードがオンに。柔らかい光で照らします。選べる設置3タイプ!そのまま置いても、地面に差しても、壁に取り付けても使用できます。太陽の向き、照らしたい場所によって角度を調節できます。ソーラーパネルがついており、コンセント・電気代不要で使えます。
仕様感知角度:約120度 付属品取扱説明書 材質本体/ABS樹脂、レンズ部/ポリスチレン樹脂 電源ソーラーパネル、リチウムイオン電池3.7V(1200mAh) 本体寸法(mm)150×120×325 本体質量(g)315 保護等級IP44 センサー感知方式人感 設置場所屋外 灯数2 点灯時間最長6時間(フル充電/弱点灯時) 感知距離(m)約3~4 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
取付方式置き型 全光束(Lm)20、(AUTO-Hi/Lo)20/10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取り付けプレート含まず)130×53×131 LED色温白色(3500K) 電池寿命(AUTO-Hi/Lo)9/18カ月、(常灯)18時間 センサー感知範囲【水平】100度・100度 感知距離(m)1.5 給電方式乾電池(単3×4本) 人感センサーあり
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

仕様●延長コード及び、ポール固定用ベルトは別売オプションです。 アズワン品番67-2186-23
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

消費電力(W)6 質量(kg)0.3 仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上 通信方式MS681S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下 検知範囲照度センサー:Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)、人感センサー:Φ4.5m(天高2m) 使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) 制御点数LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台) スケジュールMS682S時刻モード、タイマーモード 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ) 定格電圧・周波数AC100~254V(50/60Hz) 調光方式照度センサによる目標照度維持制御(自動)、ワイヤレスリモコンによる(手動) 調光率(%)5~100、0(消灯)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約57 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.5 全光束(Lm)約45 光源LED3灯(交換不可) センサー感知方式明暗・人感 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒 光色電球色 灯数3 人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
699 税込769
当日出荷

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
取付方式置き型・壁付け型(固定ピン) 全光束(Lm)20、(AUTO-Hi/Lo)20/10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取り付けプレート含まず)202×31×68 LED色温白色(3500K) 電池寿命(AUTO-Hi/Lo)9/18カ月、(常灯)18時間 センサー感知範囲【水平】100度・40度 感知距離(m)1.5 給電方式乾電池(単3×4本) 人感センサーあり
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式で、昼の間に充電し、暗くなったら人感センサーで検知して点灯します。選べる2つのモードがあり、周囲が暗くなるとほのかに点灯し、動きを検知するとしっかり点灯する通常モードと、周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯する省エネモードがあります。IP65の防じん防水性能を備えています。
付属品保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃)-20~40 スイッチ通常モード→省エネモード→OFF センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90° 点灯保持時間約10秒
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品照度センサー、専用ブランクチップ、専用サポート タイプ屋内壁付専用 電源AC100V2A 方式2線式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形) 使用周囲温度(℃)-20~+40 センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 耐水性IPX4(防沫形) 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼) 電球の種類LED
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲が暗くなり人が近づくと点灯します 点灯時間を約30秒/約15秒と2段階切替できます 明暗センサーの感度を切り替えできます ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン
質量(g)約113 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.8 全光束(Lm)約50 光源LED×8個(交換不可) センサー感知方式明暗・人感 設置場所屋内 点灯保持時間約30秒/約15秒(2段階切り替え) 光色電球色 灯数8 人感センサ検出距離(m)最大4 人感センサ検出範囲水平方向、垂直方向に約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×35(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約90秒後に自動で消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED 定格電圧(V)AC100 センサー感知方式人感明暗 設置方式プラグ式
1個
1,709 税込1,880
当日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形) 使用周囲温度(℃)-20~+40 センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 耐水性IPX4(防沫形) 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼) 電球の種類LED
1台
4,368 税込4,805
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。電源が2か所ある場合にご利用下さい。消費電力最大24.5Wまで連結可能。最大8台まで連結可能。自動点灯、自動消灯、時間消灯、常時点灯、常時消灯を切替可能。
用途ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 仕様AC100V側のコード長(m):0.6 セット内容ACコントローラー×1、人感センサー付きコード(5m)×1 質量(g)600 電源(V)入力AC100、DC12 最大出力(W)36 防塵防水性能IP67(人感センサーはIP65) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.3×4.1×14.5 取扱説明書(0.99MB)
1セット
8,798 税込9,678
4日以内出荷

置いても結束バンド(別売)で取り付けても使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 質量(g)約145(電池・取付パーツ除く) 使用温度範囲(℃)0~40 全光束(Lm)白色75/電球色70(常時点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×83×86(取付パーツ除く・最大値) 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED/電球色LED 使用電池単三形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約1年(1日10回点灯時)常時点灯モード/約11時間※アルカリ乾電池使用時 設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式 点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます) 点灯開始照度(Lux)約1
1個
2,848 税込3,133
当日出荷

用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー 直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)0.6 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 2色(ホワイト・アンバー) 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯 検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m 明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式人感+明暗 設置方式プラグ式
1個
2,562 税込2,818
当日出荷