コンセントプレートに取付けることで、差込部をカバーします。
色ベージュ
エスコ品番EA815HZ-30
材質(本体)ナイロン、(粘着テープ)ポリエチレン発泡体、アクリル系粘着剤
取付け方法粘着テープ
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:透明蓋・鍵無し●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂
アズワン品番65-2253-03
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
仕様1/3口のコンセントにご使用できます。
材質ABS樹脂
サイズ70(W)×60(D)×120(H)mm
取付け方法ねじ、粘着テープ
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:透明蓋●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂
アズワン品番65-2253-04
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
材質カバー:ポリカーボネート、軸受・化粧板・アダプタ:ABS樹脂
色ニューホワイト、透明(カバー部)
電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防ぐことで、トラッキング現象による電気火災を予防します。電源プラグに簡単に取り付けできます。
用途ストレートプラグ用
材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
1袋(8個)
¥950
税込¥1,045
当日出荷
冷蔵庫・エアコン等の常設のコンセントに最適です。
スリムな設計なので、コンセントスペースが狭い箇所に最適です。(L型プラグ使用)
L型プラグ用は埃が入りにくく、トラッキング火災防止に最適です。
自己消化性で、スパークしても火花や火災を外には出しません。
カバー付なので、スイッチを取り付けた場合の誤操作防止にもなります。
ノックを折り取ると、L型プラグを差した状態でカバーを閉められます。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:L型プラグ用●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×35(D)×167(H)mm●材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂●重量:117g
アズワン品番65-2253-07
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します。トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの侵入を予防します。
色ホワイト
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
色ホワイト
適合3Pコンセント(平行刃用)
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28
差込口形状3P(平行刃)用
商品タイプキャップタイプ
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:鍵付●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂
アズワン品番65-2253-05
1個
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
マグネットコンセント受け側ソケットを雨等から守る防滴プレート。
高さ(mm)126
幅(mm)70
奥行(mm)22
穴ピッチ(mm)100
コンセント全体をカバーして、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。コンセントカバーをする事でホコリの侵入を防ぎます。ストップ構造のため、コンセントカバーは開けた状態で止まります。
用途コンセントにカバーを取り付けて安全対策!
色白
材質(本体)ABS樹脂
材質(テープ)両面テープ/アクリル系粘着剤
寸法(縦×横×高さH)(cm)約13×7.1×6.6
材質(部品)ネジ/スチール
1個
¥729
税込¥802
欠品中
マグネットコンセントのプラグ側落下時破損等を保護するゴムカバーです。
材質ゴム製
プレート防滴金属ガードプレート
開き角度(度)135
材質カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
火事の原因となる差込口へのホコリ侵入や、小さなお子様が差込口にいたずらして感電することを防止するのに有効です。2ピン、3ピンどちらの差込口にも、ご使用頂けます。
用途コンセントを保護します
入数(個)5
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×5×21
適合プラグ2Pノーマル電源プラグ
アズワン品番64-0866-74
1セット(6個)
¥799
税込¥879
当日出荷
材質ABS樹脂
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ブラック●仕様:透明蓋・鍵付●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂、ポリカーボネイト
アズワン品番65-2253-06
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入をシャットアウト。トラッキングによるコンセントの出火を防止します。
電源プラグに簡単に取付けでき、プラグを完全に固定します。
難燃電気絶縁性シリコンゴム使用
マグネットコンセント受け側ソケットを雨等から守る防滴プレートと一緒にコードもセットになったもの。
高さ(mm)126
幅(mm)70
奥行(mm)22
穴ピッチ(mm)100
コード長さ(m)1.4
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×10.9×37
適合プラグ3P接地付き電源プラグ
アズワン品番64-0866-75
1セット(2個)
¥619
税込¥681
当日出荷
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
材質耐火パネル:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
コンセントをホコリや水気から守り、小さなお子様が電源に触れるのを防ぎます。
使わないコンセントはカバーすることで安全、安心。
本体カラー 5色
材質ポリプロピレン
色ブルー
質量(g)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×21
1パック(8個)
¥259
税込¥285
当日出荷
コンセントをホコリや水気から守り、小さなお子様が電源に触れるのを防ぎます。
使わないコンセントはカバーすることで安全、安心。
本体カラー 5色
材質ポリプロピレン
色パープル
質量(g)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×21
1パック(8個)
¥259
税込¥285
3日以内出荷
メーカー製パネル用コンセントを組み込むことによって、壁面や盤面上に後付けできる露出コンセントの代替として使用できる、パネル用コンセント専用のボックスです。ベース・カバーともに、抜群の強度を誇る難燃性UL94 V-0のポリカーボネート樹脂を採用。従来の露出コンセントと比較すると、格段に安全性・耐久性が上がることにより、コストパフォーマンスの向上を図ることができます。組み込むコンセントは状況に応じて入れ替えることが可能です。新タイプのリユース型露出コンセントとして、環境やコストに配慮した利用ができます。
付属品パネル用コンセント取付ねじ×2本付
色黒
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な18ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・18ヶ
色黒
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT 5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、青色の12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・12ヶ
色青
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT5.5
電線長さ(m)3
入力プラグNEMA L5-30
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ