充電コードやコンセント周りのケーブル類をスッキリ収納できます。ホコリが入りにくい構造になってます。
長さ32cm以内(6口)のテーブルタップに対応。パソコン周り、テレビの裏、デスクの足元などで大活躍。
コンセントをホコリから守り、発火の原因となるトラッキング現象を防止。本体とフタは熱に強いポリプロピレン製(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)。
底に排熱用の通気孔があり、熱のこもりにくい構造。赤ちゃんやお子様、ペットのいたずら防止に。足を引っ掛けてのコード抜けや転倒を防止。
用途長さ32cm以内(6口程度)のテーブルタップに対応。
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.7
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×160×141
ケーブルをすっきりできる、コード収納ボックス。内側がオープン仕様、壁に付けてすっきり隠せます。スリット入りの天板で、ケーブルを出して充電可能。巾木避け加工がされていて、ぴったり壁付けもできる。設置面はフラットで、シリコン製の滑り止めシールも付属。
用途ケーブル収納、配線カバー、収納ボックスとして。タップ、コード、ルーター、コンセント、隠す収納。
材質(本体)スチール(エポキシ樹脂塗装)、プリント紙化粧繊維板
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)969
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×132
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
質量(g)610
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×160×139.5
適合一般的な4個口の電源タップ(タップ本体の長さが230mm以下の電源タップ)
ごちゃごちゃして見栄えが悪いコードやタップをすっきり見せる目隠しボックス
ルーターやモデムも収納できるハイタイプ
OAタップを外から操作できる親切設計
組み立て不要ですぐ使える完成品
コンセントをホコリから守る開閉式のフタ付
ぴったり壁付けで使える幅木カット仕様
用途デスク周りのルーターやモデムを収納。コードケース、ケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。
色ダークブラウン木目調
材質(本体)プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(紛体塗装)
本体質量(kg)2.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×110×(上段)80-110(下段)200-230
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)360×120(くぼみを除くと100)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×140×400
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ37cmまでのタップに対応
材質PS
サイズ(cm)39.0×15.6×12.9h
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×139.5
適合一般的な6個口の電源タップ(タップ本体の長さが360mm以下の電源タップ)
質量(g)895
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。
オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。
簡単に囲んで設置できる簡易型収納です。
濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。
お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。
2個口の電源コンセント付きです。
スマホやタブレットの充電器を差込み、ボックス上に置いて充電が可能です。
天板は2段階に位置変更が可能です。
収納、設置する機器に合わせ設定できます。
ワイド5000mmの幅広収納タイプです。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質(本体)木製(MDF)+プリント紙化粧合板
本体質量(kg)約4.35
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約500×180×385
総耐荷重(kg)2
組立人数1
見苦しいケーブルタップ周りをスッキリ収納できる上質なケーブルボックス。ケーブルタップ周りをボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防になります。また正面と側面の通気口かボックス内部の熱を放出します。蓋の上でデジタル機器が充電しやすい、正面の配線口。蓋は正面の配線口から片手で簡単・スムーズに開閉できます。7個口の電源タップが収納できます。
本体質量(g)950
お部屋に馴染むスタイリッシュなデザイン。・1500W 2口コンセント付き。カバー付きでホコリが入りにくい仕様です。・角を丸く加工しているので高級感があり、お子様のいる家庭でも安心です。・強度が高く、耐久性に優れる箱組仕様です。スライドレールでスムーズに引き出せます。・扉はソフトクローズヒンジを使用していますのでゆっくり閉まります。・背面化粧仕上げです。・ゴミ箱を外して雑誌や小物を収容するなど、さまざまな使い方ができます。
仕様完成品
材質プリント紙化粧繊維板、ポリプロピレン
質量(kg)約8.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×35×51
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ペール:18.5(15.5)×26.5(22)×30.5、扉:22×28×40(32.5)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×22.5×5(7)
コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ25cmまでのタップに対応
材質PS
サイズ(cm)26.8×12.4×11.1h
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質(本体)ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
本体質量(g)563
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×140×132
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。簡単に囲んで設置できる簡易型収納です。濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。2個口の電源コンセント付きです。スマホやタブレットの充電器を差込み、ボックス上に置いて充電が可能です。天板は2段階に位置変更が可能です。収納、設置する機器に合わせ設定できます。ワイド400mm、高さ650mmの中型縦長収納タイプです。
仕様ノックダウン組立式
材質木製(MDF)+プリント紙化粧合板
使用工具プラスドライバー, 手袋
組立時間20分
総耐荷重(kg)2
組立人数1
マルチタップを収納できるボックスケースです。
6口タイプのマルチタップまで対応できます。
インテリアに溶け込む木目調のデザイン
材質PP樹脂
色ブラウン
質量(g)363
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×380×110
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
水やホコリからコードを守るコンセントボックス。
フタと容器をしっかり固定できます。いたずら防止の結束バンド2本付き。
JIS防じん噴流型 IP55
用途イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に。アウトドアの際の電源ボックスとしても使えます。
材質ポリプロピレン・シリコーン
特性耐水性
IP等級IP55(JIS防じん噴流形)
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。スチール(安全、マグネット固定)。デザイン(シンプル、小型、デスクトップ)。フタ(無印フラップの良さはあまり言われていない。こちらはフェルトを使ってデスクトップ小物置きにもなる仕上げです。)。タップ&ケーブル以外の収納(Switchがクレードルごと入る)対応済み。。コンセントを抜き挿ししやすく、ホコリも入りにくい、フタ付きです。底面には、熱を逃すための通風用スリットを入れました。滑り止めの足付きで安定した設置と、正面上・左右下にケーブル口があり、電源まわりをスッキリ配線できます。【スチールタップ収納箱フラップ式】 。ジョイントタップや延長コードなど、煩雑になりがちなコンセント周りの電源コードをスッキリと収納できます。日々の掃除もしやすくなり、埃の侵入も軽減します。。【商品特長】。・便利なケーブル口が便利。正面上・左右下にケーブル口があり、ケーブル口からコードを出して使用できます。。・滑り止めの脚付き。机上でも床面でも、安定して設置できる仕様です。。・底面に通風用のスリット付き。充電アダプター等のコンセントに接続した機器から発生する熱が本体内にこもることを抑制します。。フェルトパッド付き。スチール製 電気火災予防。サイズ:W32×D100×H150mm。材質:スチール+フェルト
付属品フェルトパッド×1、両面テープ×2
材質スチール、フェルト
質量(kg)約1.6
色ホワイト
形態完成品組立済出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×10×15
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。スチール(安全、マグネット固定)。デザイン(シンプル、小型、デスクトップ)。フタ(無印フラップの良さはあまり言われていない。こちらはフェルトを使ってデスクトップ小物置きにもなる仕上げです。)。タップ&ケーブル以外の収納(Switchがクレードルごと入る)対応済み。。コンセントを抜き挿ししやすく、ホコリも入りにくい、フタ付きです。底面には、熱を逃すための通風用スリットを入れました。滑り止めの足付きで安定した設置と、正面上・左右下にケーブル口があり、電源まわりをスッキリ配線できます。【スチールタップ収納箱フラップ式】 。ジョイントタップや延長コードなど、煩雑になりがちなコンセント周りの電源コードをスッキリと収納できます。日々の掃除もしやすくなり、埃の侵入も軽減します。。【商品特長】。・便利なケーブル口が便利。正面上・左右下にケーブル口があり、ケーブル口からコードを出して使用できます。。・滑り止めの脚付き。机上でも床面でも、安定して設置できる仕様です。。・底面に通風用のスリット付き。充電アダプター等のコンセントに接続した機器から発生する熱が本体内にこもることを抑制します。。フェルトパッド付き。スチール製 電気火災予防。VESA穴対応TV裏取付け可能※ボルト付属。サイズ:W32×D100×H150mm。材質:スチール+フェルト
付属品フェルトパッド×1、両面テープ×2、M6ボルト×2(12mm)、M4ボルト×2(12mm)、M6ワッシャー×2、M4ワッシャー×2、プラスドライバー×1※スペーサーは付属していません。
材質スチール、フェルト
質量(kg)約1.6
色ブラック
寸法(cm)ボルト取り付け穴:7.5/10/12.5/15/17.5/20
形態完成品組立済出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×10×15
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製コーナー型収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。コーナーに機器をまとめて簡単に設置できる簡易型収納です。便利な8段の可変型棚板1枚付きです。濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。2個口の電源コンセント付きです。スマホやタブレットの充電器を差込み、ボックス上に置いて充電が可能です。天板は2段階に位置変更が可能です。収納、設置する機器に合わせ設定できます。幅500mm、高さ385mmの小型収納タイプです。
仕様ノックダウン組立式
材質木製(MDF)+プリント紙化粧合板
使用工具プラスドライバー, 手袋
組立時間20分
総耐荷重(kg)2
組立人数1
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製コーナー型収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。コーナーに機器をまとめて簡単に設置できる簡易型収納です。濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。2個口の電源コンセント付きです。スマホやタブレットの充電器を差込み、ボックス上に置いて充電が可能です。天板は2段階に位置変更が可能です。収納、設置する機器に合わせ設定できます。幅400mm、高さ330mmの小型収納タイプです。
仕様ノックダウン組立式
材質木製(MDF)+プリント紙化粧合板
使用工具プラスドライバー, 手袋
組立時間20分
総耐荷重(kg)2
組立人数1
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。簡単に囲んで設置できる簡易型収納です。濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。2個口の電源コンセント付きです。スマホやタブレットの充電器を差込み、ボックス上に置いて充電が可能です。天板は2段階に位置変更が可能です。収納、設置する機器に合わせ設定できます。幅500mm高さ650mmの大型収納タイプです。
仕様ノックダウン組立式
材質木製(MDF)+プリント紙化粧合板
使用工具プラスドライバー, 手袋
フレーム色木目
組立時間20分
総耐荷重(kg)2
組立人数1
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。簡単に囲んで設置できる簡易型収納です。濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。2個口の電源コンセント付きです。スマホやタブレットの充電器を差込み、ボックス上に置いて充電が可能です。天板は2段階に位置変更が可能です。収納、設置する機器に合わせ設定できます。ワイド400mm、高さ330mmの小型収納タイプです。
仕様ノックダウン組立式
材質木製(MDF)+プリント紙化粧合板
使用工具プラスドライバー, 手袋
組立時間20分
総耐荷重(kg)2
組立人数1
コンセントジョインター Sは配線ピットに収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。また、1枚のフロアーパネル内に8個取り付けることができ、どこでもコンセントと組み合わせて配線取り出し口の設置、変更自由自在。
コンセントジョインターは配線ピット交差部に収納でき、両サイドのノックを抜けば分岐ボックスとしても使用できます。
2ケ用(コンセントジョインター 2)と4ケ用(コンセントジョインター 4)は幹線及びフロアーパネル内に収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。
材質PVC製
タップやルーター、コンセント周りの配線を隠してスッキリ。乱雑になりがちなコード類をきれいにまとめます。・コード類へのホコリの付着を予防し、ペットや小さなお子様のいたずらも防止します。・約4cmの隙間からタップのスイッチを操作できます。・天板には小物を置くことができます。スマホやタブレットの充電スペースにも。・奥行16.5cmと薄型ながらタップやルーター等がたっぷり収納できます。
仕様組立式
材質プリント紙化粧繊維板
質量(kg)約4.8
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×16.5×45
1台
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
壁掛型AHDデジタルレコーダー『WDR-H402』1台と、カメラドライブユニット『WPS-405AHまたはEPS-400』1台が収納可能な屋外用BOXです。
冷却ファン(温度調整ボリューム付き)や電源ブレーカー、コンセント(6個)付きです。
ポールアタッチメント(オプション:VBP-11)を使用することで、Φ60~160mmまでのポールに取り付けが可能です。
仕様換気扇:AC100V 50Hz/60Hz 23W (最大) 温度調節器による自動制御 (0℃~50℃)
付属品取扱説明書1枚、鍵2本、ナベコネジM4×10 8本、端子台カバー1枚、壁面用アタッチメント1組、六角ボルトM6×16 8本、ワッシャー8枚、スプリングワッシャー8枚、USBキャップ1個
適合機種WDR-H402 1台 + WPS-405AH (EPS-400) 1台
材質金属
色ライトグレー
質量(g)約14000
使用温度範囲(℃)+5~40
コンセント個数内部に6個口 (1個は換気扇用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×684×200 (本体のみ、突起物を除く)
電源(AC V)100 50Hz/60Hz ネジ式端子台 (漏電ブレーカー)
設置場所屋外
防水保護等級IP X3準拠
1台
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
タップやルーターをすっきり隠せる、ケーブル収納ボックス。大型のモデムも隠せる大型ハイタイプと合わせた2サイズ展開。内側が放熱しやすいオープン仕様。巾木カットされているので、壁に付けてすっきり隠す収納。内側には固定棚が1段あり、電源タップを収納可能。外側には、電源タップのON/OFF操作にうれしいスリット窓付き。中棚両端にも配線孔があり、内部でコード通し可能。スリット入りの天板で、ケーブルを出して充電可能。天板は固定式。内側も塗装あり(底面は無塗装)。巾木カット: 約2×9.5cm
用途ルーター、ケーブル収納に。 電源タップ 収納 モデム コードボックス テーブルタップ タップボックス コンセント収納 ケーブルタップ
材質天然木桐(ラッカー塗装)
寸法(横×縦)(cm)【スリット窓】40.5×5
プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
開口寸法(mm)床面:Φ115
高さ(mm)必要床高:80以上
取付ピッチ(mm)89
仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)
テーブルにコンセント類を収納するためのボックスです。
天板裏側から面付け可能です。
オプション品の取付ベース DMB4-Bと組み合わせることで、4口のコンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取り付けが可能です。
材質銅
質量(kg)1.8
色マットブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)34.5×34.5×9.97
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)822
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×132
電源タップをすっきり隠せる、ケーブル収納ボックス。木製タイプ、フタ付き。対応目安、3口のコンパクトサイズ。大きめのアダプタもしまえる、深型設計。外側には、電源タップのON/OFF操作にうれしいスリット窓付き。短側面には配線スリットがあり、コード通し可能。フタは着脱式。短側面スリット窓: 2×9cm。塗装面は外側の5面(底面と内部は無塗装)
用途コードボックス、コンセント収納に。 隠す ケーブルボックス フタ付き 電源タップ 収納 テーブルタップ ボックス タップ 延長コード
材質天然木桐(ラッカー塗装)
色ホワイト
3kWからの将来的な6kW充電設備への変更に対応できる端子台付き先行配線ボックス。
色ダークグレー
適合器具WK4311/WK4322/WK4411/WK4422/WK4602K/WK4632/WK4662/WK4672/WK4702
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
冷蔵庫やゴミ箱の上を活用する収納ラック。2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をスッキリひとまとめ。キッチンを邪魔しないシンプルなデザイン。棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能。ご使用の家電の種類に合わせてレイアウトできる。棚板は載せるだけの設計で組み立て簡単構造。棚板は傷や汚れに強い樹脂加工仕様。フレームは、インテリアを邪魔しないツヤのないマット仕上げ。
用途レンジ台、レンジラック、ゴミ箱、ゴミ箱上、収納、キッチンラック、キッチン収納ラック、家電収納として。収納、スチールラック、台所、コンセント付き、スリム。
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、棚板/合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
棚板間隔(mm)約115
スイッチボックス収納型HDMIジョイントコネクタ室内の壁や天井等に、AV機器などを接続する際においてHDMIケーブルでの接続を容易にするためのケーブルジョイントタイプの設備工事用配線器具。
多くの配線プレートやスイッチボックス等に取付可能な形状。
高品質のL型HDMIジョイントコネクタを採用。
1式
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。外壁等に設置済みのEV用コンセントパナソニックWK4322・WK4311シリーズに適合する後付け型のキャビネットです。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターを既設コンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。
コンセントなし
関連資料(0.1MB)
鍵ダイヤル錠(3桁)
取扱説明書(1.29MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
定格電流(A)30
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
幅(mm)42
厚さ(mm)33
適合圧着端子R5.5-5
適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2
電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数1
仕様アウトレットボックス:鉄製大四角深型、アウトレットボックス、塗代カバー:鉄製大四角大丸塗代カバー
コンセント個数2
床面高さ(mm)80以上
開口寸法(mm)床面:Φ115
取付ピッチ(mm)89
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4
適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2
コンセント個数1
スタンダードなカラーでシンプルな三面鏡ドレッサー。
お得なセットのスツールは座面の中に収納可能なスペース付。
広めの引出しと、小さめの引出し、背の高いものも収納できるガラス扉収納スペースもあり、
ミラーの裏側にも収納できるので、メイクアップに必要なものを大量収納できます。
2口コンセント付きなので、ドライヤーやヘアアイロンもドレッサー周りでご使用いただけます。
メイクミラー メイクボックス デスクドレッサー ドレッサーテーブル おしゃれ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ドレッサー)63×42.5×125.5、(スツール)33.0×29.5×32.5
材質[本体]プリント化粧繊維板[天板・前板]塩ビ化粧繊維板[ガラス]生ガラス
付属品可動棚:大1枚、中2枚、小2枚
組立時間70分(目安)(大人2人/お客様組立)
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形
色黒
定格電圧(V)600
定格電流(A)30
適合電線(mm2)5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R5.5-5、R8-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2.6~3.2
関連キーワード
1
2
3
4
次へ