52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数接地2P 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2 仕様巻締端子式 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミルキーホワイト 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートフルカラー1コ用 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式 ミルキーホワイト 適合電線Φ1.6、Φ2
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2215 ミルキーホワイト コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
519 税込571
当日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2495 種別金属枠+プレート 長さ(mm)約120 幅(mm)約70 ホワイト タイププレート付 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
1個
589 税込648
当日出荷

埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)
種類埋込コンセント 定格入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A 定格電流(A)2.4 使用電圧範囲(V)AC90~110 結線方式ねじなし端子式(電線差込み式) 差込口1個口 待機時消費電力(W)0.1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプシングルタイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。
用途電線管工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別アース付1コ口(中浅アウトレット対応) 材質銅合金製 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

タイプ金属枠 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数2 定格15A/125 V コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10~40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V/min)1250
1個
479 税込527
当日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

露出配線用角型コンセントです。
種類露出コンセント 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 最大出力電力(W)1500 適合電線VVF Φ1.6 Φ2.0 Cu(銅) 接続端子巻締端子式 適合規格PSE コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
219 税込241
当日出荷

安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

Panasonic(パナソニック)フロアコンセント
床から電源を取る場合に使用する床埋込のコンセント。
定格入力電圧(V)100
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁から電源を取る場合に使用する壁面埋込用のコンセント。
定格入力電圧(V)100
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。 シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に 口数1口 (トッププレート)ステンレストップ
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンセントボックス
サスペンションライト、アッパーホリゾントライトなどへの電源供給用
定格入力電圧(V)100
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエアL。インナーコンセントスクエアL 1台につき、器具ブロックセットは1セット取り付けられます
用途床用配線器具 入数(個)2
1セット(2個)
3,198 税込3,518
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニックEWエンジニアリング丸型アップコン 1コ口 アース付
仕様●丸型アップコン 1コ口 アース付●原産国:タイ●コード番号:144-5209 アズワン品番67-9189-21
1台
6,498 税込7,148
8日以内出荷

演出空間用配線機材 コンセントボックス
種別演出空間用配線機材 コンセントボックス ブラック仕上
1台
42,980 税込47,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。
差込口形状2P15A125V 種別アース付1コ口 定格電流(A)15 定格電圧(V)125
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別アース付1コ口(中浅アウトレット対応) 材質アルミダイカスト製 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷


極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様埋込扉付接地コンセント(送り端子付) タイプ扉付 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
699 税込769
当日出荷

Panasonic(パナソニック)マルチフロアコンS プレート
最大 電源1口、映像1口、電話1口LAN1口が引き出せます。床仕上げ高さ90mm以上でコンセント類を少しずつという場合におすすめです。180°方向転換可能
材質樹脂製
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様、送り端子付 種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応) 材質アルミダイカスト製 コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

Panasonic(パナソニック)アップコン上下可動型
アース付2コ口のアップコン。電線接続の速結化でスピーディに施工できる上下可動型です。リード線がよじれない無回転スライドアップ方式を採用。指1本で、ワンタッチ飛び出し。コンセントは両面に各1コ。ビルのインテリアにマッチするシルバー色。
用途電線管工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様ねじ止め固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別アース付2コ口 シルバー 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

用途電力用 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様送り端子付 適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505 種別1コ口 材質アルミ 厚さ(mm)12~40(床仕上げ材含) 角型 高さ(mm)(床仕上げ)58以上 口数1 開口寸法(mm)Φ80~90
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。
用途電線管工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様はさみ込み固定仕様、送り端子付 種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応) 材質銅合金製 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。
用途電線管工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別アース付1コ口 丸型 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別アース付1コ口 丸型 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様ねじ止め固定仕様、電源用 種別抜け止めアース付1コ口 コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

用途電力用 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 仕様送り端子付 適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505 種別1コ口 材質アルミ 厚さ(mm)12~40(床仕上げ材含) 丸型 高さ(mm)(床仕上げ)58以上 コンセント個数1 開口寸法(mm)Φ80~90
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。
用途電線管工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、送り端子付 種別抜け止めアース付1コ口 丸型 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤリングフロア・FPZ3000/FPR3000/RP3000などに取り付けられるアップコンです。
用途電力用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 仕様送り端子付、DJ10288 Φ88丸穴ベース専用 適合(置敷きタイプ)FPZ3000/FPR3000、RP3000 種別1コ口 材質アルミ 丸型 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般配線用アウトレット・配線部材
用途床用配線器具 仕様はさみ込み固定仕様・送り端子付 種別1コ口 材質アルミ製 丸型 高さ(mm)床仕上げ:41以上 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 コンセント個数1 定格電流(A)15 開口寸法(mm)Φ85~90 機能電力用 パネル厚(mm)14以下(床仕上げ材含む)
1個
6,898 税込7,588
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別アース付1コ口 角型 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)F型アップコン アース付1コロ
床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。
用途電線管工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別アース付1コ口 角型 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)