59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-105 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
465 税込512
翌日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ エスコ品番EA940CH-11 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.17MB) 図面(0.48MB)
1個
375 税込413
翌日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式 ミルキーホワイト 適合電線Φ1.6、Φ2
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ エスコ品番EA940CJ-1 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V 関連資料図面(0.15MB)
1個
430 税込473
翌日出荷

ミルキーホワイト 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートフルカラー1コ用 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-104 コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
410 税込451
翌日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-101 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
215 税込237
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-102 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
320 税込352
翌日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2215 ミルキーホワイト コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
519 税込571
当日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-122 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
810 税込891
翌日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプシングルタイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CG-121 コンセント個数1個口 コンセント形状2P 15A 125V
1個
285 税込314
翌日出荷

極数接地2P 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2 仕様巻締端子式 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CG-131 コンセント個数1個口 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
450 税込495
翌日出荷

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 適合電線Φ1.6、Φ2
1個
339 税込373
当日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-103 コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
530 税込583
翌日出荷

スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V 適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CG-111 コンセント個数1個口 コンセント形状2P 20A 125V
1個
735 税込809
翌日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 コンセント個数1個口 コンセント形状接地2P 20A 125V
1個
735 税込809
翌日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CG-105 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
950 税込1,045
翌日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 コンセント個数1個口 コンセント形状接地2P 20A 125V
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

寸法(mm)47.9×110×24.1(D) 種類埋込 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 結線方式電源・接地:ねじなし端子(電線差し込み式) アースターミナル:押締端子式 差込口1個 アズワン品番64-7953-27
1個
710 税込781
翌日出荷

寸法(mm)50.1×110 ホワイト 種類埋込 極数2P(アースターミナル付) 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 使用周囲温度(℃)-10~40 差込口1個 アズワン品番64-7953-25
1個
710 税込781
翌日出荷

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別扉付コンセント 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 表面処理シボ加工品 口数1口 入数(個)1
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CJ-45 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
795 税込875
翌日出荷

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別コンセント 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 表面処理シボ加工品 口数1口 入数(個)1
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別接地コンセント 定格電圧(V)125 コンセント形状2PE 15A 125V 定格電流(A)15 表面処理シボ加工品 口数1口 入数(個)1
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-512 コンセント形状2P 15A 125V
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷

極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-502 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CD-468 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
810 税込891
翌日出荷

極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-503 コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:1口用 カラー:ホワイト
定格125V 15A ホワイト コンセント個数1 適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
1個
399 税込439
当日出荷

定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:1口用
定格125V 15A コンセント個数1
1個
299 税込329
当日出荷

震度5以上の揺れをCPUが3秒間に3度感知しますと電気を遮断します。 熱感知センサにより70度以上温度を感知すると電気を遮断します。 コンセントの復旧ボタンを押すまで通電は開始されません。 雷サージの発生を電源コンセントで遮断します。
種類埋込コンセント 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形式壁埋め込み型コンセント125V(15A) 規格電気用品安全法(PSE) 出力2つ口仕様、アース無し(2P)×1口、アース付き(2PE)×1口 入力2PE15A2口(1.6/2.0単芯対応、送り端子付き) 機能震度5強の揺れで遮断 外寸法(mm)(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8 使用条件緑色LED点灯 復旧方法復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回) コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V テスト機能テストボタンを、ペン先など先の細い棒で押す(3秒)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)結線済コンセント
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
材質ユリア樹脂(UF) 質量(kg)0.5 種類露出コンセント 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)15 コネクタ形状Type-Aメス 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)2 定格容量(W)1400まで 定格出力(A)2.4
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接地付
定格125V 15A 仕様1口用 コンセント個数1 適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
1個
409 税込450
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)結線済コンセント DM-A型
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)15 材質樹脂 定格容量(W)1500まで 使用温度範囲(℃)-10~40 付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用) 仕様DM-A型
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)