種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
適合電線Φ1.6、Φ2
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ
極数2P
定格電流(A)15
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式
色ミルキーホワイト
適合電線Φ1.6、Φ2
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)20
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ/抜止タイプ
色ホワイト
タイプ金属枠
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
種類露出コンセント
極数2P
種類防水コンセント
定格電圧(V)100
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-21
コンセント個数1個口
コンセント形状(抜止形)2P 15A 100V
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
種類セット品
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)126
適合電線径(Φmm)9.6~12
仕様ダブルコンセント締端子式
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
種類露出コンセント
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電圧(V)100
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-24
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 100V
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
種類プラグ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)1.25・2
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
コンセント個数2
コンセント形状接地2P15A125V抜止式
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
リファインシリーズ。薄型の露出コンセント。露出取付でも目立ちにくいから、エアコン増設時におすすめ。
仕様速結端子、フル端子
種類露出接地コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線Φ1.6、Φ2
1箱(5個)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電圧(V)100
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-23
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 100V
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプシングルタイプ
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
19インチラック、マウント型1Uサイズのコンセントユニット
適合高さ:1U
幅(mm)480
質量(kg)2.7
色ブラック
高さ(mm)43.7
奥行(mm)185
規格19インチ:JIS・EIA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.7×185
口数4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
極数2
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A125V
適合規格電気用品安全法
温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下
絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用
温度サイクル8℃以下
開閉(15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)10~60
耐電圧(V)1250(1分間)
極数2P
種類防水コンセント
定格電圧(V)100
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-22
コンセント個数3個口
コンセント形状(抜止形)2P 15A 100V
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
高さ403mm、19インチマウント(1U)も可能なコンセントバー
仕様コンパクトタイプ
幅(mm)28.5
質量(kg)1.3
高さ(mm)403
奥行(mm)44
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44
口数6
入力プラグ接地形2P 20A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント接地形2P 15A 125V
19インチマウント型(1U)コンセントバー (100V 30A)
幅(mm)480
質量(kg)3.6
色ブラック
高さ(mm)43.5
奥行(mm)125
規格19インチ:EIA
定格電圧(V)100
ケーブル長(m)3
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.5×125
口数8
入力プラグ接地形2P 30A 125VNEMA L5-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント接地形2P 15A 125V 抜止形
1台
¥55,980
税込¥61,578
16日以内出荷
取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様コンパクトタイプ
幅(mm)28.5
質量(kg)1.3
色ブラック
高さ(mm)403
奥行(mm)44
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44
口数6
入力プラグ接地形2P 20A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント接地形2P 15A 125V
1本
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電圧(V)100
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-25
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 100V
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様取付金具付
幅(mm)29.5
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
口数18
入力プラグNEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P15A125VE付
取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様取付金具付
幅(mm)29.5
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
口数24
入力プラグNEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P15A125VE付
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
適合電線Φ1.6、Φ2
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様取付金具付
幅(mm)29.5
質量(kg)2
高さ(mm)840
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×840×73.5
口数12
入力プラグNEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P15A125VE付
1本
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様取付金具付
幅(mm)29.5
質量(kg)1.5
高さ(mm)840
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×840×73.5
口数12
入力プラグ2P15A125VE付
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P15A125VE付
1本
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様取付金具付
幅(mm)29.5
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
口数24
入力プラグ2P15A125VE付
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P15A125VE付
100Vコンセント用カバーです。使用していない差込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入を防ぎます。
材質ABS(UL94HB)
色ブラック
質量(g)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥99
税込¥109
翌々日出荷
通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント仕様です。
屋内型の電工ドラム20mです。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.6
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様取付金具付
幅(mm)29.5
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
口数18
入力プラグ2P15A125VE付
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P15A125VE付
通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
用途あらゆる現場の電源延長に
仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ
材質コンセントケース:ABS樹脂
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-太さ(mm2)2.0
通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、安心安全のブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7
電流(A)(過負荷)15
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント!
屋内型の電工ドラム30mです。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.4
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル
形状その他
質量(kg)0.2
色ホワイト
タイプ100Vタイプ
種類埋込コンセント
定格AC100V
コンセント個数1
コンセント形状その他
品種エアコン用
定格電流(A)15・20兼用
対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)
寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
関連資料商品詳細資料(3.11MB)
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
質量(kg)1.5
色ブラック
高さ(mm)800
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×800×73.5
口数9
入力プラグ2P 15A125V E付
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
1本
¥17,980
税込¥19,778
32日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ