形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状3P 30A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
定格電流(A)30
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
幅(mm)42
厚さ(mm)33
適合圧着端子R5.5-5
適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2
電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数1
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)68.8
寸法B(Φmm)53
寸法C(Φmm)15
適合コードコネクタボディWA5329K
適合圧着端子R2-4
適合埋込コンセントWF2320BK
19インチマウント型(1U)コンセントバー (100V 30A)
幅(mm)480
質量(kg)3.6
色ブラック
高さ(mm)43.5
奥行(mm)125
規格19インチ:EIA
定格電圧(V)100
ケーブル長(m)3
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.5×125
口数8
入力プラグ接地形2P 30A 125VNEMA L5-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント接地形2P 15A 125V 抜止形
1台
¥55,980
税込¥61,578
16日以内出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)
タイプ薄形
適合規格JIS C 8303
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
適合電線5.5、8
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状3P 30A 250V
寸法A(Φmm)69
寸法B(mm)100
寸法C(Φmm)14.5~16
寸法D(mm)30
寸法E(mm)33
適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
NEMA規格NEMA L5-30
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
種別JIS防雨形
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
高さ(mm)1680
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)30(2系統)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1680×73.5
口数24
入力プラグNEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)20
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ/抜止タイプ
色ホワイト
タイプ金属枠
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
プラグ形状接地2P 30A 250V
極数2極接地形
結線方式巻締端子式
極数接地3P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
色ブラック
コンセント個数1
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
質量(kg)2.9
色ブラック
高さ(mm)1360
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)30(2系統)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1360×73.5
口数18
入力プラグNEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
1本
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
質量(kg)2.6
高さ(mm)1120
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)30(2系統)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1120×73.5
口数12
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
質量(kg)9.5
コンセント個数3+1
トラスコ品番125-5771
タイプ屋外型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性アース付
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>24個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●
付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具
適合機種BN300RA
質量(kg)約3.4
取付ラック:縦方向(0U)
定格入力電圧(V)125
定格出力電流(A)15×2系統
入力プラグNEMA L5-30P
定格入力電流(A)30
相数単相2線(アース付)
使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下
安全規格電安法
定格出力電圧(V)125
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1680(ケーブル含まず)
設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)
過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)
電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m
出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×24個
1台
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1680×D73.5mm●質量:3.4kg
アズワン品番65-6482-89
1本
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1360×D73.5mm●質量:2.9kg
アズワン品番65-6482-88
1本
¥38,980
税込¥42,878
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1120×D73.5mm●質量:2.6kg
アズワン品番65-6482-87
1本
¥36,980
税込¥40,678
33日以内出荷
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
コンセント個数2
コンセント形状接地2P15A125V
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)79
寸法B(Φmm)63.6
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
幅(mm)38.5
質量(kg)2.1
高さ(mm)873
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.5×873×44
口数10
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13(8口) IEC C19(2口)
4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。
1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。
カセットコンセント仕様です。
ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。
現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。
トラスコ品番249-8708
幅(mm)263
質量(kg)17.2
高さ(mm)233
奥行(mm)234
コンセント個数4(出力)
出力電圧(V)単相100
容量(kVA)3(連続定格)
入力電圧(V)単相200
出力電流(A)30
コンセント仕様単相100V接地2P15A125V(出力)
電線仕様VCT(一次)
保護機能過負荷漏電保護兼用ブレーカ
電線仕様-太さ(mm2)2(一次)
電線仕様-心数(C)3(一次)
プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内)
ファンレスで動作音がしない。
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、
コンパクトで取り付けやすい。
5種類の安全保護回路を搭載。
用途車内カーコンセント
質量(g)129(電源コード/アクセサリープラグ含む)
出力【USB】DC5V/2.1A
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
電源コード(m)約1
定格出力30W(USB出力含む)
出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)
出力波形調整矩形波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×73×32
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
入力電源アクセサリープラグ接続
USBタイプAタイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
サーキットプロテクタ、電流計付で取付金具付のコンセントバー
仕様電流計付サーキットプロテクタ取付金具付
幅(mm)37.5
質量(kg)3.5
高さ(mm)1800
奥行(mm)73.5
出力コンセント:接地付2P 15A
定格電圧(V)100
定格電流(A)30(2系統)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×1800×73.5
口数24
入力プラグNEMA L5-30P
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥67,980
税込¥74,778
9日以内出荷
USBTYPE-C3.0A対応
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内)
USBはiPHoneとandroidを自動識別
ファンレスで動作音がしない
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)143
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×80×26
定格出力(W)30(USB出力含む)
電源コード(m)0.9
出力波形調整矩形波
USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1680×D73.5mm●質量:2.4kg
アズワン品番65-6483-03
1本
¥33,980
税込¥37,378
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1200×D73.5mm●質量:2.3kg
アズワン品番65-6483-06
1本
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H800×D73.5mm●質量:1.5kg
アズワン品番65-6482-98
1本
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1520×D73.5mm●質量:2.7kg
アズワン品番65-6483-07
1本
¥32,980
税込¥36,278
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1520×D73.5mm●質量:2.3kg
アズワン品番65-6483-02
1本
¥29,980
税込¥32,978
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H960×D73.5mm●質量:1.6kg
アズワン品番65-6482-99
1本
¥22,980
税込¥25,278
33日以内出荷
床から電源を取る場合に使用する床埋込のコンセント。
定格入力電圧(V)100
最大30Aの電流容量に対応しており、さまざまな用途に適しています。16個のNEMA 5-15コンセントを搭載、多様な機器との接続が可能です。2Uサイズの設計で、ラックスペースを節約し、効率的なケーブル管理を実現します。リモート監視および制御に対応しており、遠隔からの電源分配管理が可能です
付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル
質量(kg)4.5
色黒
タイプPDU:Switched
幅(cm)44.5
コード長さ(m)3.05
出力電圧(V)100
入力電圧(V)100 、120
保護等級NEMA:50/60 Hz
保存温度(℃)-25…65
高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]
相対湿度0…95 %
取付け方法ラックマウント式
ケーブル1
高さ(cm)8.9
取付方向水平
動作周囲温度(℃)0…45
入力電流(A)30
保存湿度(%)0…95
負荷容量3000 VA
コンセント16 NEMA 5-15R
プラグタイプNEMA L5-30P
各種認証METI Denan、PSE、VCCI
使用高度0~10000 ft
奥行き(cm)11.4
取付面位置前、後
コンポーネントPDU
ユニット数2U
1個
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H800×D73.5mm●質量:1.8kg
アズワン品番65-6483-04
1本
¥23,980
税込¥26,378
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1680×D73.5mm●質量:2.8kg
アズワン品番65-6483-08
1本
¥35,980
税込¥39,578
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H960×D73.5mm●質量:2kg
アズワン品番65-6483-05
1本
¥25,980
税込¥28,578
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。サーキットプロテクタが装備されています。サーキットプロテクタは、ブレーカーに比べて約50%の薄さで、本体にフラットに収まっています。AC100V仕様で、電流容量は15A/20A/30A(30Aは2系統各15A)から選択できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1200×D73.5mm●質量:1.9kg
アズワン品番65-6483-01
1本
¥26,980
税込¥29,678
33日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ