915件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)20 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ/抜止タイプ ホワイト タイプ金属枠 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15/20 適合プレートフルカラー3コ用 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V
1個ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数1 芯数4極 電線仕様-芯数4 コンセント仕様3P・19A・250V アース付 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令対応
極数接地3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)79 寸法B(Φmm)63.6 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)15/20 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ ブラック コンセント個数1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

30Aの入力プラグを使って20Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセント
質量(kg)3.5 外形寸法(mm)480(W0)×43.7(H0)×200(D0) 規格JIS/EIA
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。 リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125/250 定格電流(A)20 仕様接地単3分岐用、P付、マットホワイト マットホワイト
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数4 定格電流(A)20 仕様4P防雨プラグ付 定格電圧(V)3相200 コンセント個数1ツ口 コンセント形状接地3P 20A 200V 使用場所屋外 特性防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)1 コンセント形状接地3P 20A 250V 特性防塵、アース付 ブラック 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 トラスコ品番370-3428 種別屋内用 質量(kg)1 コンセント個数3 電線太さ(mm2)3.5 電線仕様-芯数4C
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V 適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様200V用(15A・20A兼用) タイプ壁面取付タイプ 取付方式露出・埋込両用 定格AC250V20A 設置場所屋外・屋側 充電方式コンセントタイプ 筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントバーDZシリーズ(200V20/30A)をラックに取り付ける際に必要な金具です。ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けます。
仕様●外形サイズ:W16.2×H1630×D49.2mm●質量:2.3kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6483-45
1本
6,898 税込7,588
7日以内出荷

コンセントバーDZシリーズ(200V20/30A)をラックに取り付ける際に必要な金具です。ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けます。
仕様●外形サイズ:W16.2×H1830×D49.2mm●質量:2.6kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6483-46
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様差込口:IEC60320-C13 ブラック ピッチ(mm)(差込口)40 規格PSE準拠 ケーブル長(m)3 コンセント形状3P 定格容量20A・250V(合計2000Wまで) 電源コード(m)3 機能通電ランプ付き NEMA規格L6-20P(NEMA規格準拠)
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V 質量(g)90 適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2 トラスコ品番409-6061 端子ねじM3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

タイプ金属枠 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)250 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V 定格電流(A)15/20
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)15/20 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V アズワン品番64-9693-13
1個
759 税込835
当日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15/20 仕様アースターミナル付 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 125V
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 6口)
エコ商品
19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
幅(mm)36 質量(kg)1.3 高さ(mm)433 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×433×44 口数6 入力プラグ接地形2P 20A 250V E付 NEMA L6-20 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント接地形2P 10A 250V
1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 20口)
エコ商品
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
質量(kg)2.1 ブラック 高さ(mm)1113 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)20 口数20 入力プラグNEMA L6-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 8口)
エコ商品
19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
幅(mm)36 質量(kg)1.5 ブラック 高さ(mm)553 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×553×44 口数8 入力プラグNEMA L6-20 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13
1本
30,980 税込34,078
27日以内出荷

摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 24口)
エコ商品
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
質量(kg)2.3 ブラック 高さ(mm)1273 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)20 口数24 入力プラグNEMA L6-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 16口)
エコ商品
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
幅(mm)36 質量(kg)1.9 ブラック 高さ(mm)913 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×913×44 口数16 入力プラグNEMA L6-20 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13
1本
39,980 税込43,978
9日以内出荷

摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 30口)
エコ商品
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様200V 20A 30口 幅(mm)36 質量(kg)2.5 ブラック 高さ(mm)1553 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1553×44 口数30 入力プラグNEMA L6-20 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13
1本
60,980 税込67,078
9日以内出荷

摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 12口)
エコ商品
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
質量(kg)1.7 ブラック 高さ(mm)713 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)20 口数12 入力プラグNEMA L6-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)15/20 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V アズワン品番64-9694-16
1個
849 税込934
当日出荷


200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 幅(mm)36 質量(kg)2.5 ブラック 高さ(mm)1193 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1193×44 口数16 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13
1本
51,980 税込57,178
9日以内出荷

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 幅(mm)36 質量(kg)2.1 ブラック 高さ(mm)793 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×793×44 口数8 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13
1本
39,980 税込43,978
32日以内出荷

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 質量(kg)2.3 ブラック 高さ(mm)953 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 口数12 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 幅(mm)36 質量(kg)3.1 ブラック 高さ(mm)1753 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1753×44 口数28 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13
1本
70,980 税込78,078
9日以内出荷

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 幅(mm)38.5 質量(kg)2.1 高さ(mm)873 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.5×873×44 口数10 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13(8口) IEC C19(2口)
1本
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力用機器の逆転もこれ1台!差替えるだけQ
電線仕様-種別SVCT コンセント個数正転:2、逆転:1 電線太さ(mm2)2
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)