極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ニューホワイト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:2口用
アース端子付
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ニューホワイト
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
種類露出コンセント
差込口が見やすい半透明カバー(強化プラスチック)でキャップが挿入しやすいです。コンセントは抜け止め機能付。キャップを差し込んで回転させるとロックします。はずす場合は逆にまわして抜いてください。また、雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込配線兼用です。(DC1092Eは、露出ボックス取付はできません。)。結線の容易なSL端子構造です。径39丸形キャップを2個接続できます。
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
タイプ2個用、防雨型(IPX3)
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプ-
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合キャップWF5113・WF7005等
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用
極数2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別2コ口
型丸型
適合規格(PS)E
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
接地2Pのキャップが差し込める薄型のコンセントです。
色クールホワイト
仕様アース端子付、2P15A125V E付
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8366
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
方式アースターミナル結線SL端子式
適合電線1.25mm2~2mm2、Φ1.6銅単線
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ニューホワイト
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥499
税込¥549
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様接地ダブル、送り端子付
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ニューホワイト
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥399
税込¥439
欠品中
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2266
色ミルキーホワイト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別アース付1コ口
型角型
適合規格(PS)E
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
蓋を開けずにプラグが差し込めます。
防水コンセントですから雨にも安心!
基台にはバンド通し穴が設けてあります
色ベージュ
材質(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM
付属品アース線付(IVより線2.0×200mm)
横(mm)400
深さ(mm)140
種類標準分電盤
色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B
口数が2個の接地形コンセントです。
定格2P/E付/125V/15A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×28.2×33.5
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
色ニューホワイト
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
1個
¥749
税込¥824
翌日出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
質量(kg)1.5
色ブラック
高さ(mm)800
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×800×73.5
口数9
入力プラグ2P 15A125V E付
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
1本
¥17,980
税込¥19,778
32日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
質量(kg)2.6
高さ(mm)1120
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)30(2系統)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1120×73.5
口数12
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
質量(kg)2
色ブラック
高さ(mm)960
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×960×73.5
口数12
入力プラグNEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
1本
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
高さ(mm)1680
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)30(2系統)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1680×73.5
口数24
入力プラグNEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
質量(kg)1.8
色ブラック
高さ(mm)800
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×800×73.5
口数9
入力プラグNEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
1本
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
色ブラック
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
口数24
入力プラグNEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
質量(kg)2.3
色ブラック
高さ(mm)1200
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1200×73.5
口数18
入力プラグNEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
1本
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
色ブラック
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
口数24
入力プラグ2P 15A125V E付
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
質量(kg)2.9
色ブラック
高さ(mm)1360
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)30(2系統)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1360×73.5
口数18
入力プラグNEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
1本
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
質量(kg)1.9
色ブラック
高さ(mm)1200
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1200×73.5
口数18
入力プラグ2P 15A125V E付
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
1本
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
フルカラー抜け止めアース付コンセント内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様送り端子付
材質鋼板製
定格接地抜け止め2P15A125V
適合規格(PS)E
色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
キャブタイヤケーブル3m付で、コンセント部は抜け止めになっています。専用工具不要で容易に施工できます。裏面にマグネットを取り付けてありますので、机サイドへの仮固定ができます。
種類抜け止め式4コ口
定格接地2P15A125V
適合規格(PS)E
コンセント個数4
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ